Séparation d'urinoirs Geberit Publica: B=11cm, H=75cm, Blanc

Main media

Détails du produit

Publica

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cloison de séparation d'urinoir

matériau de la pièce de montage

autre

matériau de la cloison

céramique

Profondeur

400 mm

Hauteur

750 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Publica

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.