Uniroir Geberit Renova Trigonal, alimentation encastrée, sortie encastrée

Main media
ICON

Urinoir Geberit Renova Trigonal, alimentation encastrée, sortie encastrée

 
 

Détails du produit

Renova

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Renova

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Urinoir

raccordement drainage

caché

finition pour femmes

Non

commande électronique intégrée

Non

fixation cachée

Oui

sans eau

Non

antisalissant

Oui

traitement antibactérien

Non

avec dispositif de mise à la terre

Non

Couleur

blanc

Largeur

330 mm

Modèle type

mur

Hauteur

600 mm

Profondeur

300 mm

avec cible marquée

Non

montage spécifique au modèle

Oui

raccordement de l'eau de rinçage

arrière

avec couverture

Non

Matériau

céramique

montage du couvercle

Non

diamètre du dispositif de drainage

50 mm

quantité minimale d'eau de rinçage

1 l

sans bordure interne

Non

Avec matériau de fixation

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.