Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7
Oui
Adapté au système d'exploitation Windows 7
Oui
Représentation de tendance
Oui
Changement de langue possible
Non
Système d'exploitation runtime, Windows Vista
Oui
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista
Oui
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server
Oui
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP
Oui
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000
Oui
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT
Non
Fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x
Non
Mémoire principale min., système de projection
256 Moctet
Fréquence min. d'horloge du processus, système de projection
512 GHz
Système d'exploitation runtime, autre
Oui
Système d'exploitation runtime, LINUX
Non
Système d'exploitation runtime, Windows 2000
Oui
Système d'exploitation runtime, Windows XP
Oui
Mémoire principale min., système runtime
512 Moctet
Fréquence min. d'horloge du processus, système runtime
512 GHz
Avec interfaces de programmation
Oui
Avec interface OPC, client
Non
Avec interface OPC, serveur
Non
Banque de données SQL
non disponible
Fonction diagnostic de processus
non disponible
Système de rapports/système de protocole
intégré
Archives utilisateurs/gestion des recettes
autre
Système de message
intégré
Groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles
Non
Bibliothèque de blocs d'objets
intégré
Avec autre langage de script
Oui
Avec langage de script Visual Basic
Oui
Nombre de langues de surface de projection
1
Nombre de langues de projection/runtime
1
Nombre de langues en ligne/runtime
1
Intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique
Oui
Projection en ligne possible
Oui
Nombre max. de projections multi-utilisateurs
1
Adapté aux clients Web
Non
Nombre de serveurs max.
1
Compatibilité multipostes, runtime
Non
Extensions industrielles et technologiques
intégré