Services applications et logiciels Services applications et logiciels (5130 produits)


Assistance au démarrage  ou formation 1/2 journée en distanciel
REXEL GESTION D'ENERGIE
Démarrer votre installation en toute tranquilité avec une assistance en distantiel d'une 1/2 journée, conseils de mise en oeuvre, aide à la configuration,..
Wi-Fi centralise 6 bornes max
GIGAMEDIA
Prestation de paramétrage d'un controleur Wi-Fi GIGAMEDIA et d'un maximum de 6 points d'accès en atelier + prise en main distante pour validation
Parametrage gestionnaire Log
GIGAMEDIA
Prestation de paramétrage d'un gestionnaire de log / Hotspot pour réseau Wi-Fi, en atelier + prise en main distante pour validation
EcoStruxure Control Expert - Large - Simple - Licence fixe - e-Licence
SCHNEIDER ELECTRIC
EcoStruxure Control Expert - Large - Licence fixe par e-mail - Simple - 1 utilisateur - e-LICENCE - Licence Digitale
Pack Freshmile Business 36 mois
FRESHMILE
Le Pack Freshmile Business est adapté aux bornes en entreprise. Charge payante ou gratuite selon les utilisateurs : flottes, collaborateurs, visiteurs. Activation, service et carte SIM compris. Prix par point de charge. Engagement 36 mois.
Pack Freshmile Public 36 mois
FRESHMILE
Le Pack Freshmile Public est adapté aux bornes en voirie, commerces, hôtels, restaurants et parkings publics. Rentabilisez en faisant payer la recharge. Activation, service et carte SIM compris. Prix par point de charge. Engagement 36 mois.
Pack Freshmile Business 12 mois
FRESHMILE
Le Pack Freshmile Business est adapté aux bornes en entreprise. Charge payante ou gratuite selon les utilisateurs : flottes, collaborateurs, visiteurs. Activation, service et carte SIM compris. Prix par point de charge. Engagement 12 mois.
Lot de 3 M221 Education 240V sorties relais
SCHNEIDER ELECTRIC
Lot de 3 contrôleurs MODICON M221 Education 100/240V sorties relais 24 E/S PNP Port Ethernet + Série
Modem 4G - Freshmile
FRESHMILE
Le modem Freshmile est paramétré pour raccorder les bornes d'une station de recharge aux serveurs Freshmile. Le modèle fourni peut varier.
Pack Freshmile Employeur 36 mois
FRESHMILE
Pack Freshmile Employeur : recharge pro à domicile, remboursement au salarié, facturation à l'entreprise. Séparation pro/perso. Idéal flottes. Activation, service, SIM inclus. Prix/borne. Engagement 36 mois.
EcoStruxure Control Expert - Small - Simple - Licence fixe - e-Licence
SCHNEIDER ELECTRIC
EcoStruxure Control Expert - Small - Licence fixe par e-mail - Simple - 1 utilisateur - e-LICENCE - Licence Digitale
Lot de 3 alimentations 24VDC 3.1A 75W tension d'entrée 240V
SCHNEIDER ELECTRIC
Lot de 3 alimentations à découpage éducation 24VDC 3.1A 60W tension d'entrée 100/240V mono/biphasé
Pass format PorteClé Freshmile x10
FRESHMILE
Pack 10 Pass Freshmile au format porte-clés pour les utilisateurs de vos points de charges
EcoStruxure Control Expert - Extra Large - Simple - Licence fixe - e-Licence
SCHNEIDER ELECTRIC
EcoStruxure Control Expert - Extra Large - Licence fixe par e-mail - Simple - 1 utilisateur - e-LICENCE - Licence Digitale
M580 Safety pour EcoX Control Expert L ou XL 1 Poste e-LICENCE
SCHNEIDER ELECTRIC
M580 Safety Extension pour EcoStruxure Control Expert L ou XL - 1 Poste - e-LICENCE - Licence Digitale
AC CONSUEL d'un projet <  18kWc, sans batteries. (Schéma unifilaire compris)
APEM ENERGIE
Production de l'Attestation de Conformité CONSUEL (AC CONSUEL) pour vos projets de moins de 18 kWc POUR LES INSTALLATIONS SANS BATTERIES. Dans cette amplitude de puissance, le schéma unifilaire est inclus dans la prestation.
Licence 1 camera pour logiciel NX Witness en enregistrement sur base Intel/AMD
GIGAMEDIA
Licence 1 caméra pour logiciel NX witness en enregistrement sur base Intel /AMD Distribution Windows, Linux Ubuntu pour caméra IP, flux RTPS ou HTTP