Solution Wi-Fi Hirschmann Solution Wi-Fi Hirschmann (430 produits)


BAT-CLB-5-N m-f, Câble antenne WIFI
HIRSCHMANN
BAT-CLB-5-N m-f, Câble antenne WIFI, Câble de 5 m, connecteur N mâle à une extrêmité et connecteur N femelle à l'autre extrêmité
BAT-ANT-Protector m-f, parafoudre pour borne WIFI
HIRSCHMANN
BAT-ANT-Protector m-f, parafoudre pour borne WIFI, Protecteur de surtension pour antennes N femelle à N mâle, gamme de fréquences 2 GHz-6 GHz, atténuation jusqu'à 0,2 dB
BAT-CLB-15 N m-f, Câble antenne WIFI
HIRSCHMANN
BAT-CLB-15 N m-f, Câble antenne WIFI, Câble de 15 m, connecteur N mâle à une extrêmité et connecteur N femelle à l'autre extrêmité
BAT-CLB-2-N, Câble antenne WIFI
HIRSCHMANN
BAT-CLB-2-N, Câble antenne WIFI, Câble de 2 m, connecteur N mâle aux deux extrêmités
BAT-ANT-RSMA-2AGN-R (10pcs)
HIRSCHMANN
BAT-ANT-RSMA-2AGN-R (10pcs), Antenne WIFI, 2,4 Ghz et 5 Ghz, omnidirectionnelle, avec un gain de 3 dBi / 5 dBi, connecteur RSMA mâle
BAT-ANT-N-MiMo5-18N-IP65, Antenne WIFI
HIRSCHMANN
BAT-ANT-N-MiMo5-18N-IP65, Antenne WIFI, 5 Ghz, directionnelle, avec un gain de 18 dBi, 3 connecteurs N mâles, livrée avec 3 câbles de 1m, 3 pigtails et fixation
BAT-ANT-N-6G-IP65, Antenne WIFI
HIRSCHMANN
BAT-ANT-N-6G-IP65, Antenne WIFI 'baton de gendarme', 2,4 Ghz, omnidirectionnelle, Connecteur N femelle, avec un gain de 6 dBi, livré avec 1 câble de 1m, 1 pigtail et fixation
BAT-ANT-N-9A-DS-IP65, Antenne WIFI
HIRSCHMANN
BAT-ANT-N-9A-DS-IP65, Antenne WIFI, 5 Ghz, diversité, avec un gain de 9 dBi, 2 connecteurs N femelles, livrée avec 2 câbles de 1m, 2 pigtails et fixation
BAT-ANT-N-8G-DS-IP65, Antenne WIFI
HIRSCHMANN
BAT-ANT-N-8G-DS-IP65, Antenne WIFI, 2,4 Ghz, diversité, avec un gain de 8 dBi, 2 connecteurs N femelle, livrée avec 2 câbles de 1m, 2 pigtails et fixation
BAT-ANT-N-MiMo5-9N-IP65, Antenne WIFI
HIRSCHMANN
BAT-ANT-N-MiMo5-9N-IP65, Antenne WIFI, Sectorielle, 5 Ghz, avec un de 9 dBi
BAT-ANT-N-3AGN-IP67 (10pcs), Antenne WIFI
HIRSCHMANN
BAT-ANT-N-3AGN-IP67 (10pcs), Antenne WIFI IP67, 2,4 et 5 Ghz, omnidirectionnelle avec un gain de 2 dBi, Connecteur N mâle, livrées par 10 pièces
BAT-ANT-N-MiMoDB-5N-IP65, Antenne WIFI
HIRSCHMANN
BAT-ANT-N-MiMoDB-5N-IP65, Antenne WIFI, 5 Ghz, directionnelle, avec un gain de 9 dBi, 3 connecteurs N mâles, livrée avec 3 câbles de 1m, 3 pigtails et fixation
BAT-ANT-N-3AGN-F (10pcs)
HIRSCHMANN
BAT-ANT-N-3AGN-F (10pcs), Antenne WIFI IP65, 2,4 et 5 Ghz, omnidirectionnelle avec un gain de 2,5/5 dBi, Connecteur N mâle, livrées par 10 pièces
BAT-C2 China,
HIRSCHMANN
BAT-C2 China, Client WLAN compact et point d'accès avec technologie 802.11ac et Roaming rapide, Chine
BAT867-R WLAN 11ac 2x2 IP40, Borne WIFI RAIL DIN, indsutrielle 802.11ac, IP40
HIRSCHMANN
BAT867-R WLAN 11ac 2x2 IP40, Borne WIFI RAIL DIN, indsutrielle 802.11ac, 2,4/ 5ghz, Point d'accès ou client, IP40
BAT-R Dual WLAN 11n 3x3 IP30, Borne WIFI RAIL DIN industrielle 802.11n
HIRSCHMANN
BAT-R Dual WLAN 11n 3x3 IP30, Borne WIFI RAIL DIN industrielle 802.11n, point d'accès / Client, 2 modules radio, 2,4 et 5 Ghz sur chaque module radio, 1 port Ethernet Combo Gbits et en option 1 port Ethernet RJ45 Gbits
BAT-ANT-N-5A-IP65, Antenne WIFI
HIRSCHMANN
BAT-ANT-N-5A-IP65, Antenne WIFI 'baton de gendarme', 5 Ghz, omnidirectionnelle avec un gain de 5 dBi, connecteur N femelle, livrée avec 1 câble de 1m, 1 pigtail et fixation
BAT-ANT-N-18A-V-IP65, Antenne WIFI
HIRSCHMANN
BAT-ANT-N-18A-V-IP65, Antenne WIFI, 5 Ghz, directionnelle avec un gain de 18 dBi, connecteur N femelle, livrée avec 1 câble de 1m, pigtail et fixation
BAT-ANT-N-6ABG-IP65, Antenne WIFI
HIRSCHMANN
BAT-ANT-N-6ABG-IP65, Antenne WIFI 2,4 Ghz et 5 Ghz, demi sphérique, connecteur N femelle, avec un gain de 6/8 dBi, livrée avec 1 câble de 1 m, 1x pigtail
BAT-CLB-2 N m-f, Câble antenne WIFI
HIRSCHMANN
BAT-CLB-2 N m-f, Câble antenne WIFI, Câble de 2 m, connecteur N mâle à une extrêmité et connecteur N femelle à l'autre extrêmité
BAT-ANT-N-14G-IP23, Antenne WIFI
HIRSCHMANN
BAT-ANT-N-14G-IP23, Antenne WIFI, 2,4 Ghz, directionnelle avec un gain de 14dBi, connecteur N femelle, livrée avec 1 câble de 1m, pigtail et fixation