Supportage de climatisation Eid Supportage de climatisation Eid (51 produits)


Support mural pré-monté acier prof. 550mm, BT, niveau, plots charge max 2X70kg
EID
Support mural 550mm pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 800 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 90kg.
Support mural pré-monté acier prof. 460mm, BT, niveau, plots charge max 2X70kg
EID
Support mural 460mm pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 800 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 90kg.
Sachet de 4 plots anti vibratiles 320kg, 80Kg par plot
EID
4 plots anti vibratiles pour isoler le support des vibrations du groupe extérieur. Charge maxi 320kg. 80 Kg/plot.
Paire de supports de sol mini Rubber eid 400mm charge max 400kg avec visserie
EID
Paire de support de sol mini Rubber 400mm, grand rail aluminium, charge supportée 400kg livrée avec visserie
Paire support de sol 450mm
EID
Paire de supports de sol en PVC de 95mm de hauteur pour pose de groupes extérieurs, Livré avec visserie et équipé de rail anti-dérapants. Charge maxi 240kg.
Support de sol Rubber Foot 250mm unité sans visserie 100kg
EID
Support de sol Rubber Foot 250mm unité sans visserie. Idéal pour l'installtion des chemin de câbles et des panneaux photovoltaïques.
Support mural pré-monté acier prof. 650mm, BT, niveau, plots charge max 2X150kg
EID
Support mural pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 1000 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 190kg.
Paire de supports de sol Rubber eid 600mm charge max 450kg avec visserie
EID
Paire support de sol Rubber 600mm rail aluminium 21x20 mm avec visserie. Charge supportée 450kg. Encoches d'évacuation des eaux. Fabriqués à partir de pneus recyclés, ils présentent une surface lisse, sans aspérités.
Paire de supports de sol Rubber eid 600mm gd rail charge max 600kg avec visserie
EID
Paire support de sol Rubber 600mm, grand rail aluminium 40x20 mm avec visserie. Charge supportée 600. Encoches de fixation. Fabriqués à partir de pneus recyclés, ils présentent une surface lisse, sans aspérités.
Bac condensat pour supports muraux AS545 et AS550
EID
Bacs pour récupération des eaux des condensats, en PVC à installer sous le support, évacuation en diamètres multiples pour support en 545mm ou 550 mm.
Cordon chauffant 2m chaud 40w 230v thermostat intégré. Lg 3m
EID
Cordon chauffant 3 mètres dont 2mètres chaud 40w 230v thermostat integré
Support mural pré-monté inox 304 prof.550mm, BT, niveau, plots charge max 2X80kg
EID
Support inox 304 pré-monté mur pliable 550mm bar niv lg 780 mm pour groupes extérieurs idéal bord de mer. Poids max de l'unité extérieure 100kg.
Support toiture 450mm 140kg
EID
Support de toiture en acier galvanisé avec peinture époxy RAL9002 pour groupe extérieur. Réglage de pente, livré avec plots antivibratiles et visserie. Charge maxi 140 kg. Kit d'étanchéité non fourni, à adapter selon la couverture.
Support mural pré-monté polyamide prof. 450mm charge max 2X65kg
EID
Support mural polyamide 450mm 130kg idéal bord de mer. Poids maxi unité : 80kg. S'installe aisément avec la barre alu 1m et niveau de montage pour support polyamide ASPLYBTN
Ecrou Easy Fix pour chemin de cable sur AS250MBF
EID
Ecrou Easy Fix pour chemin de cable sur AS250MBF. Fabriqué en France !
Support mural pré-monté acier prof. 550mm, BT, niveau, rondelles, ch. max 2X70kg
EID
Support mural 550mm pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 800 mm, molette arrière de réglage, 4 rondelles anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 90kg.
Support mural pré-monté acier prof. 460mm, BT, niveau, rondelles, ch. max 2X70kg
EID
Support mural 460mm pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 800 mm, molette arrière de réglage, 4 rondelles anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 90kg.
Paire de supports de sol Rubber eid 1000mm charge max 1000kg avec visserie
EID
Paire support de sol Rubber 1000mm, grand rail aluminium, charge supportée 1000kg avec visserie. Encoches de fixation. Fabriqués à partir de pneus recyclés, ils présentent une surface lisse, sans aspérités.
Bac condensat pour supports muraux AS450 et AS465
EID
Bacs pour récupération des eaux des condensats, en PVC à installer sous le support, évacuation en diamètres multiples, pour support en 450mm ou 465mm.
Cordon chauffant 3m chaud 40w 230v thermostat intégré. Lg 4m
EID
Cordon chauffant 4 mètres dont 3 mètres chaud 40w 230v thermostat integré
Bac condensat avec cordon chauffant pour sup. mural AS550 et AS545
EID
Bac condensat chauffant pour récupération des eaux des condensats, en PVC à installer sous le support, évacuation en diamètres multiples pour support en 545 ou 550 mm. Fabriqué en France !