Supportage et accessoires nVent Caddy Supportage et accessoires nVent Caddy (513 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 11 mm max L = 400 mm
NVENT CADDY
Kit Accroche Tout (Série 2000) de longueur 400 mm pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 11 mm max . Idéal pour l'installation de chemin de câbles, système d'éclairage et de ventilation à l'aide de tige filetée, chaînette ou filin.
Attache de poutre pour profil ' 41x41mm, galvanisé à chaud
NVENT CADDY
Attaches poutre pour fixer les rails de montage aux constructions en acier. Étier en acier galvanisé à chaud avec boulon en U, compatible avec les rails de largeur 41 mm et de profondeur 21 à 41 mm.
Rail de montage type C, 21x41x2,0mm, 3m long, avec trous oblongs, pré-galvanisé
NVENT CADDY
Rail de montage pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Rail de montage type C de 3 mètres, prégalvanisé, trous oblongs, 21x41x2mm.
Écrou rail M8 en acier ressort avec montage par pression, pour profil 41mm
NVENT CADDY
Écrou rail M8 à montage rapide en acier ressort et bénéficiant de la technologie nVent CADDY Rod Lock de 'montage par pression'. Compatible avec tous profils de rail standard 41mm (41x21, 41x41, 41x62 et 41x82). Charge statique 450N.
Attache pour chemin de câble filaire (treillis), diam fil 4-8 mm
NVENT CADDY
Fixation universelle sans outil pour chemin de câbles filaires sur les profilés standard. Fonctionne avec des câbles de 4 à 8 mm de diamètre.
Rail de montage type A, 41x41x2,0mm, 3m long, avec trous oblongs,pré-galvanisé
NVENT CADDY
Rail de montage pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Rail de montage type A de 3 mètres, prégalvanisé, trous oblongs, 41x41x2mm.
Crapaud Accroche Tout charge lourde, IPE/IPN 3-30 mm, GAC
NVENT CADDY
Attaches poutre pour fixer les rails en C aux poutres, ouverture du rail face à la poutre. Attache poutre pour rail type E5 ou type A et C, acier galvanisé à chaud, épaisseur de rebord 3-30 mm.
Rail de montage type C, 21x41x1,5mm, 3m long, avec trous oblongs, pré-galvanisé
NVENT CADDY
Rail de montage pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Rail de montage type C de 3 mètres, prégalvanisé, trous oblongs, 21x41x1,5mm.
Crapaud Accroche Tout charge lourde, IPE/IPN 3-30 mm, GAC.
NVENT CADDY
Attaches poutre pour fixer les rails de montage aux poutres, ouverture du rail face à la poutre. Attache poutre pour charge lourde, en acier galvanisé à chaud, épaisseur de rebord 3-33 mm.
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 15 mm max L = 400 mm
NVENT CADDY
Kit Accroche Tout (Série 3000) de longueur 400 mm pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 15 mm max . Idéal pour l'installation de chemin de câbles, système d'éclairage et de ventilation à l'aide de tige filetée, chaînette ou filin.
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 15 mm max L = 600 mm
NVENT CADDY
Kit Accroche Tout (Série 3000) de longueur 600 mm pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 15 mm max . Idéal pour l'installation de chemin de câbles, système d'éclairage et de ventilation à l'aide de tige filetée, chaînette ou filin.
Écrou rail M6 en acier ressort avec montage par pression, pour profil 41mm
NVENT CADDY
Écrou rail M8 à montage rapide en acier ressort et bénéficiant de la technologie nVent CADDY Rod Lock de 'montage par pression'. Compatible avec tous profils de rail standard 41mm (41x21, 41x41, 41x62 et 41x82). Charge statique 450N.
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 15 mm max L = 500 mm
NVENT CADDY
Kit Accroche Tout (Série 3000) de longueur 500 mm pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 15 mm max . Idéal pour l'installation de chemin de câbles, système d'éclairage et de ventilation à l'aide de tige filetée, chaînette ou filin.
Rail de montage type A, 41x41x1,5mm, 3m long, avec trous oblongs, pré-galvanisé
NVENT CADDY
Rail de montage pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Rail de montage type A de 3 mètres, prégalvanisé, trous oblongs, 41x41x1,5mm.
Bouchon de finition, rail strut, bleu
NVENT CADDY
Bouchons de rail de montage pour une finition polie. Polyéthylène bleu.
Écrou pour profil avec ressort, rail type A, galvanisé à chaud, tige M6
NVENT CADDY
Écrou de profil avec ressort (long) pour permettre les connexions avec les tiges filetées, vis, boulons. Pour rail de montage standard, acier galvanisé à chaud, M6, 6 mm d'épaisseur.
Écrou coulissant pour profil strut, acier electrozingué, taraudé M6
NVENT CADDY
Écrou de profil sans ressort - Permet de créer des bâtis métalliques à l'aide des rails nVent CADDY Eristrut.
Attache de poutre pour profil E0, E1, E2, électrogalvanisé
NVENT CADDY
Attaches poutre pour fixer les rails en C aux poutres. Attache de poutre pour rails en C, en acier électrozingué, pour les types E0L, E0, E1, E2L, E2, E3, dimension de la tige filetée M6.
Boulon en T pour profil, acier électrozingué, tige M8 x 40 mm, électrozingué
NVENT CADDY
Écrou de profil prémonté pour permettre la fixation de colliers. Écrou de profil avec embout fileté M8 de 40 mm prémonté, rondelle et écrou en acier électrozingué.
Pendard type A, 41x41x2,5mm, longueur 1000mm, trous oblongs, GAC
NVENT CADDY
Console profil 41 pour montage mural, type A. Trous oblongs, acier GC, 2,5mmx1000mmx41mmx41mm.
Rail de montage type C, 21x41x2,5mm, 3m long, avec trous oblongs, pré-galvanisé
NVENT CADDY
Rail de montage pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Rail de montage type C de 3 mètres, prégalvanisé, trous oblongs, 21x41x2,5mm.
Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30 mm. L = 300 mm, GAC
NVENT CADDY
Kit Accroche Tout galvanisé à chaud (Série 5000) de longueur 300mm pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30mm. Idéal pour l'installation de chemin de câbles, système d'éclairage et de ventilation à l'aide de tige filetée, chaînette ou filin.
Console murale pour chemin de câbles, 220 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm, GAC
NVENT CADDY
Console CTRI pour chemin de câbles - Type chemin de câbles. Soudée sur la plaque de montage plate.