Suspension armature industrielle Indigo Collingwood Suspension armature industrielle Indigo Collingwood (46 produits)


EAZY 100W-150W-200W 4000K 120° IP65 Noir
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension industrielle pour grandes hauteurs. Diffuseur en polycarbonate. 100, 150 ou 200W au choix à l'arrière du luminaire. Convertisseur dimmable 0-10V intégré dans l'appareil. Accessoires en option.
JUNE 3 P 50W 8000Lm 120° DIM Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Diffuseur en PS opalin. 2700K, 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Livrée avec câbles de suspension blancs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation blancs. Convertisseur dimmable intégré.
SPRINGBOK LITE 2 150W 23550Lm 4000K 110° IP65 Noir
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension industrielle pour grandes hauteurs. Diffuseur en verre trempé. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m. Accessoires en option.
SPRINGBOK LITE 2 150W 22150Lm 3000K 110° IP65 Noir
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension industrielle pour grandes hauteurs. Diffuseur en verre trempé. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m. Accessoires en option.
SPRINGBOK LITE 3 200W 31050Lm 4000K 110° IP65 Noir
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension industrielle pour grandes hauteurs. Diffuseur en verre trempé. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m. Accessoires en option.
JUNE 2 P 30W 5600Lm 120° DIM Noir mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Diffuseur en PS opalin. 2700K, 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Livrée avec câbles de suspension noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation noirs. Convertisseur dimmable intégré.
JUNE 3 P 50W 8000Lm 120° DIM Noir mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Diffuseur en PS opalin. 2700K, 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Livrée avec câbles de suspension noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation noirs. Convertisseur dimmable intégré.
JUNE 2 P 30W 5600Lm 120° DIM Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Diffuseur en PS opalin. 2700K, 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Livrée avec câbles de suspension blancs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation blancs. Convertisseur dimmable intégré.
JUNE 1 P 18W 3300Lm 120° DIM Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Diffuseur en PS opalin. 2700K, 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Livrée avec câbles de suspension blancs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation blancs. Convertisseur dimmable intégré.
SPRINGBOK LITE 1 80W 12350Lm 3000K 110° IP65 Noir
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension industrielle pour grandes hauteurs. Diffuseur en verre trempé. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m. Accessoires en option.
SPRINGBOK LITE 1 80W 13150Lm 4000K 110° IP65 Noir
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension industrielle pour grandes hauteurs. Diffuseur en verre trempé. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m. Accessoires en option.
TOMY 1 P 36W 4100Lm 36° Noir mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension linéaire. Réflecteur basse luminance. 2700K, 3000K ou 4000K au choix à l'arrière du luminaire. Livrée avec câbles de suspension noirs (2m max), base ronde et câble d'alimentation noirs. Convertisseur non dimmable intégré.
EAZY 100W-150W-200W 3000K 120° IP65 Noir
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension industrielle pour grandes hauteurs. Diffuseur en polycarbonate. 100, 150 ou 200W au choix à l'arrière du luminaire. Convertisseur dimmable 0-10V intégré dans l'appareil. Accessoires en option.
CAPRI R 3 P 105W 11800Lm 90° DALI Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension ronde. Diffuseur PS prismatique. 2700K, 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Livrée avec câbles de suspension en acier (2m max), base ronde et câble d'alimentation blancs. Convertisseur dimmable DALI intégré.
NOVA CSP 3 P 68W 10740Lm 120° Blanc mat - Doré
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension ronde. Diffuseur microprismatique. 2700K, 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Avec câbles de suspension en acier (2m max), base ronde et câble d'alim blancs. Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 1-10V intégré.
NOVA CSP 3 P 68W 10740Lm 120° Noir mat - Cuivre mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension ronde. Diffuseur microprismatique. 2700K, 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Avec câbles de suspension en acier (2m max), base ronde et câble d'alim noirs. Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 1-10V intégré.
EAZY 100W-150W-200W 4000K 90° IP65 Noir
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension industrielle pour grandes hauteurs. Diffuseur en polycarbonate. 100, 150 ou 200W au choix à l'arrière du luminaire. Convertisseur dimmable 0-10V intégré dans l'appareil. Accessoires en option.
CAPRI R 3 P 105W 11800Lm 90° DALI Noir mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension ronde. Diffuseur PS prismatique. 2700K, 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Livrée avec câbles de suspension en acier (2m max), base ronde et câble d'alimentation noirs. Convertisseur dimmable DALI intégré.
NOVA CSP 1 P 26W 3930Lm 120° Blanc mat - Doré
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension ronde. Diffuseur microprismatique. 2700K, 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Avec câbles de suspension en acier (2m max), base ronde et câble d'alim blancs. Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 1-10V intégré.
CAPRI R 2 P 42W 5150Lm 90° DALI Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension ronde. Diffuseur PS prismatique. 2700K, 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Livrée avec câbles de suspension en acier (2m max), base ronde et câble d'alimentation blancs. Convertisseur dimmable DALI-push intégré.
TOMY 1 P 36W 4100Lm 36° Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension linéaire. Réflecteur basse luminance. 2700K, 3000K ou 4000K au choix à l'arrière du luminaire. Livrée avec câbles de suspension blancs (2m max), base ronde et câble d'alimentation blancs. Convertisseur non dimmable intégré.
TOMY 2 P 2x36W 4100+3800Lm 36+100° Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension linéaire. Eclairage 'up', 'down' ou 'up&down' et 2700K, 3000K ou 4000K au choix à l'arrière du luminaire. Avec câbles de suspension blancs (2m max), base ronde et câble d'alim blancs. Convertisseur non dimmable intégré.
JUNE 1 P 18W 3300Lm 120° DIM Noir mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Diffuseur en PS opalin. 2700K, 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Livrée avec câbles de suspension noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation noirs. Convertisseur dimmable intégré.
NOVA CSP 1 P 26W 3930Lm 120° Noir mat - Cuivre mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension ronde. Diffuseur microprismatique. 2700K, 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Avec câbles de suspension en acier (2m max), base ronde et câble d'alim noirs. Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 1-10V intégré.