Suspension armature industrielle Integratech Suspension armature industrielle Integratech (22 produits)


Cloche PHB PHB V3 100W 4000K
INTEGRATECH
Power High Bay 100W 4000K. Le boîtier IP65 avec des fentes de ventilation intégrées assure un flux d'air et un refroidissement optimaux. La PHB est équipée de Lumileds haute performance avec une très longue durée de vie. La PHB est certifié
PHB extreme 150W 4000K IP65 1-10V -30/+72°C
INTEGRATECH
PHB extreme 150W 4000K IP65 1-10V -30/ + 72°C, mode de pose:suspendu, classe I, IK08, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance du système:150 W, flux lumineux:19500 lm, efficience:130 lm/W
FHBP food 150W 4000K IP69K 1-10V
INTEGRATECH
Cloche LED FHBP pour l'industrie alimentaire 150W 4000K IP69K 1-10V, mode de pose:suspendu, classe I, IK08, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:150 W, flux:21000lm, efficience:140lm/W
Cloche PHB PHB V3 200W 4000K
INTEGRATECH
Power High Bay 200W 4000K. Le boîtier IP65 avec des fentes de ventilation intégrées assure un flux d'air et un refroidissement optimaux. La PHB est équipée de Lumileds haute performance avec une très longue durée de vie. La PHB est certifié
Cloche PHB S3 100W 4000K DALI
INTEGRATECH
Power High Bay 100W, 4000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un refroidissement optimaux. Le PHB est équipé de Lumileds hautes performances et d'un driver de qualité. PHB a la certification ENEC et est équipé av
Cloche PHB PHB V3 75W 4000K
INTEGRATECH
Power High Bay 75W 4000K. Le boîtier IP65 avec des fentes de ventilation intégrées assure un flux d'air et un refroidissement optimaux. La PHB est équipée de Lumileds haute performance avec une très longue durée de vie. La PHB est certifiée
Cloche PHB PHB V3 150W 4000K
INTEGRATECH
Power High Bay 150W 4000K. Le boîtier IP65 avec des fentes de ventilation intégrées assure un flux d'air et un refroidissement optimaux. La PHB est équipée de Lumileds haute performance avec une très longue durée de vie. La PHB est certifié
Cloche PHB PHB S3 75W 4000K Zhaga
INTEGRATECH
Power High Bay 75W 4000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un refroidissement optimaux. Le PHB est équipé de 3030 Lumileds hautes performances et d'un driver de qualité. PHB a la certification ENEC et est équipé
Cloche PHB PHB S3 150W 4000K Zhaga
INTEGRATECH
Power High Bay 150W, 4000K. Le boîtier IPXX avec fentes de ventilation intégrées garantit un refroidissement optimaux. Le PHB est équipé de 3030 Lumileds hautes performances et d'un driver de qualité. PHB a la certification ENEC et est équi
FHBP food 200W 4000K IP69K 1-10V
INTEGRATECH
Cloche LED FHBP pour l'industrie alimentaire 200W 4000K IP69K 1-10V, mode de pose:suspendu, classe I, IK08, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:200 W, flux:28000lm, efficience:140lm/W
PHB extreme 200W 4000K IP65 1-10V -30/+72°C
INTEGRATECH
PHB extreme 200W 4000K IP65 1-10V -30/ + 72°C, mode de pose:suspendu, classe I, IK08, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance du système:200 W, flux lumineux:26000 lm, efficience:130 lm/W
FHBP food 240W 4000K IP69K 1-10V
INTEGRATECH
Cloche LED FHBP pour l'industrie alimentaire 240W 4000K IP69K 1-10V, mode de pose:suspendu, classe I, IK08, angle de faisceau:faisceau >80°, puissance:240 W, flux:33600lm, efficience:140lm/W
Cloche PHB2 100/150/200W 3000+5000K IP65 1-10V
INTEGRATECH
Cloche PHB2 100/150/200W 3000 + 5000K IP65 1-10V, mode de pose:suspendu, IK08, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:200 W, flux:27000lm, L90/B10:70000h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM5, 130lm/W
Cloche PHB2 75W 4000K IP65 1-10V
INTEGRATECH
Cloche PHB2 75W 4000K IP65 1-10V, mode de pose:suspendu, IK08, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:75 W, flux:9700lm, L90/B10 à 25°C:70000 h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM5, efficience:130lm/W
Cloche PHB2 100W 4000K IP65 DALI
INTEGRATECH
Cloche PHB2 100W 4000K IP65 DALI, mode de pose:suspendu, IK08, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:100 W, flux:13365lm, L90/B10 à 25°C:70000 h, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM5, efficience:130lm/W
PHB P3 150W-200W-240W PS 30-40-50K CS ZAGHA
INTEGRATECH
Power High Bay Performance range avec Power Switch 150W-200W-240W et color switch 3000K-4000K-5000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d'air et un refroidissement optimaux. PHBS est équipé de LED haute pe
Cloche PHB S3 150W 4000K DALI
INTEGRATECH
Power High Bay 150W, 4000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un refroidissement optimaux. Le PHB est équipé de Lumileds hautes performances et d'un driver de qualité. PHB a la certification ENEC et est équipé av
PHB P3 80W-120W-150W PS 30-40-50K CS ZAGHA
INTEGRATECH
Power High Bay Performance range avec Power Switch 80W-120W-150W et color switch 3000K-4000K-5000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d'air et un refroidissement optimaux. PHBS est équipé de LED haute per
PHB P3 150W-200W-240W PS 4000K Zhaga
INTEGRATECH
Power High Bay Top Range Power Switch 150W-200W-240W / 4000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un refroidissement optimaux. Le PHB est équipé de Lumileds hautes performances et d'un driver de qualité. PHB a la c
PHB P3 80W-120W-150W PS 4000K Zhaga
INTEGRATECH
Power High Bay Performance range avec Power Switch 80W-120W-150W / 4000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un flux d'air et un refroidissement optimaux. PHBS est équipé de LED haute performance et longue durée d
Cloche PHB PHB S3 200W 4000K Zhaga
INTEGRATECH
Power High Bay 200W, 4000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un refroidissement optimaux. Le PHB est équipé de 3030 Lumileds hautes performances et d'un driver de qualité. PHB a la certification ENEC et est équi
Cloche PHB S3 200W 4000K DALI
INTEGRATECH
Power High Bay 200W, 4000K. Le boîtier IP65 avec fentes de ventilation intégrées garantit un refroidissement optimaux. Le PHB est équipé de Lumileds hautes performances et d'un driver de qualité. PHB a la certification ENEC et est équipé av