Suspension armature industrielle Norka Suspension armature industrielle Norka (463 produits)


Projecteur POLARIS 248C 5000K 24100lm 142W, PC clair, étrier transv. anti-vibrat
NORKA
Projecteur POLARIS 248C 5000K 24100lm 142W, vitre de protection rabattable en PC (incassable) transparent, IK 10, étrier orientable, liaison anti-vibrations, transversal. Température ambiante -35°C à +55°C.
Version résistante aux conditions difficiles, pour projecteur POLARIS
NORKA
Version résistante aux conditions difficiles, pour projecteurs de la gamme POLARIS
Version anti-vibrations pour projecteur CENTAURUS
NORKA
Version avec fixation caoutchouc anti-vibrations et étrier orientable ( pour fixation sur grues) pour projecteur CENTAURUS
Version pour piscine avec étrier, pour projecteur CENTAURUS
NORKA
Version pour piscine avec étrier orientable, pour les projecteurs de la gamme CENTAURUS
Filtre prismatique LDP, anti-éblouissement linéaire
NORKA
Filtre prismatique LDP, anti-éblouissement linéaire (dans le sens longitudinal du luminaire) pour les projecteurs de la gamme POLARIS
Vitre de protection anti-usure supplémentaire avec cadre
NORKA
Vitre de protection anti-usure supplémentaire avec cadre, pour les projecteurs de la gamme POLARIS
Élément de montage en top de mât, diamètre 76 mm, orientable et verrouillable
NORKA
Élément de montage en top de mât, diamètre 76 mm, orientable et verrouillable de 8 à 53°, pour projecteurs de la gamme POLARIS
Version pour piscine avec étrier, pour projecteur POLARIS
NORKA
Version pour piscine avec étrier transversal, pour projecteurs de la gamme POLARIS
Élément de montage le long du mât pour étrier orientable diamètre 96 à 110 mm
NORKA
Élément de montage le long du mât pour étrier orientable diamètre 96 à 110 mm, pour projecteurs de la gamme POLARIS
Élément de montage le long du mât pour étrier orientable diamètre 70 à 89 mm
NORKA
Élément de montage le long du mât pour étrier orientable diamètre 70 à 89 mm, pour projecteurs de la gamme POLARIS
Version salles de sport, avec étrier plafond (la paire), pour projecteur POLARIS
NORKA
Version résistante aux chocs de balles, y compris équerre plafond (la paire) pour projecteurs de la gamme POLARIS
Étriers de fixation en U pour montage près du plafond (la paire)
NORKA
Étriers de fixation en U pour montage près du plafond (la paire), pour projecteurs de la gamme POLARIS
Version pour piscine, pour luminaire CENTAURUS
NORKA
Version pour piscine pour suspension, pour les luminaires de la gamme CENTAURUS
Presse-étoupe M20, pour projecteur POLARIS
NORKA
Presse-étoupe en matière synthétique avec anti-traction M20 pour les projecteurs de la gamme POLARIS
Version pour piscine, pour projecteur POLARIS
NORKA
Version pour piscine prévue pour montage par suspension pour projecteurs de la gamme POLARIS
Étrier de fixation, transversal avec blocage, résistant chocs de balles POLARIS
NORKA
Étrier de fixation, transversal avec blocage, résistant aux chocs de balles, pour les projecteurs de la gamme POLARIS
Version salles de sport, pour luminaire CENTAURUS
NORKA
Version résistante aux chocs de balles grâce à des supports de montage verrouillables (montage au plafond), pour luminaire CENTAURUS
Projecteur CENTAURUS 650N PC incas. transp 4000K suspension vitre DDP extensif
NORKA
Projecteur CENTAURUS 650N, vitre de fermeture en polycarbonate PC (incassable) transparent, IK 10, 840/4000K, prévu pour montage par suspension, extensif (vitre prismatique DDP). Température ambiante -35°C à + 35°C.
Projecteur CENTAURUS 270N verre sécurit transp. 4000K étrier orient. très inten.
NORKA
Projecteur CENTAURUS 270N, vitre de fermeture en verre trempé sécurit (ESG) clair, IK 09, IK 10, 840/4000K, étrier orientable, très intensif(avec réflecteurs individuels). Température ambiante -35°C à + 50°C.
Projecteur CENTAURUS 270N PC incas. transparent 4000K suspension très intensif
NORKA
Projecteur CENTAURUS 270N, vitre de fermeture en polycarbonate PC (incassable) transparent, IK 10, 840/4000K, prévu pour montage par suspension, très intensif (avec réflecteurs individuels). Température ambiante -35°C à + 50°C.
Projecteur CENTAURUS 650W verre sécurit transparent 3000K étrier orient. diffus
NORKA
Projecteur CENTAURUS 650W, vitre de fermeture en verre trempé sécurit (ESG) clair, IK 09, 830/3000K, montage par étrier orientable, diffus. Température ambiante -35°C à + 35°C.