Suspension décorative Indigo Collingwood Suspension décorative Indigo Collingwood (43 produits)


HUBA P 15W 3000K 1600Lm 120° DIM Noir mat - Cuivre mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Eclairage indirect via le réflecteur au design ondulé créant une ambiance agréable. Livrée avec câble d'alimentation textile noir (réglable 1.40m max). Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
AUREA P 6W 715Lm 38° DIM Noir mat - Bronze satiné
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Livrée avec câble d'alimentation noir (réglable 2.00m max). 2700K, 3000K ou 4000K au choix à l'arrière du luminaire. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil. Compatible avec variateur début de phase.
AUREA P 6W 715Lm 38° DIM Noir mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Livrée avec câble d'alimentation noir (réglable 2.00m max). 2700K, 3000K ou 4000K au choix à l'arrière du luminaire. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil. Compatible avec variateur début de phase.
HULA P 18W 3000K 1850Lm 120° DIM Noir mat - Cuivre mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative.Eclairage direct diffus via l'anneau externe et indirect via le réflecteur au design ondulé.Livrée avec câbles de suspension (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation textile noirs.Dimmable.
JACK 3 P 25W 2810Lm 60° DIM Noir mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Livrée avec câble d'alimentation textile noir (réglable 1.60m max). 2700K, 3000K ou 4000K au choix à l'arrière du luminaire. Convertisseur dimmable intégré. Compatible avec variateur fin de phase.
HELLO 1 P 11W 1300Lm 3000K 110° DIM Noir mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Diffuseur en PMMA. Livrée avec câble d'alimentation textile noir (réglable 2.00m max). Convertisseur dimmable intégré dans la base. Compatible avec variateur début et fin de phase.
HELLO 2 P 18W 2160Lm 3000K 110° DIM Noir mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Diffuseur en PMMA. Livrée avec câble d'alimentation textile noir (réglable 2.00m max). Convertisseur dimmable intégré dans la base. Compatible avec variateur début et fin de phase.
JACK 3 P 25W 2810Lm 60° DIM Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Livrée avec câble d'alimentation textile blanc (réglable 1.60m max). 2700K, 3000K ou 4000K au choix à l'arrière du luminaire. Convertisseur dimmable intégré. Compatible avec variateur fin de phase.
HUBA P 15W 3000K 1600Lm 120° DIM Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Eclairage indirect via le réflecteur au design ondulé créant une ambiance agréable. Livrée avec câble d'alimentation textile blanc (réglable 1.40m max). Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
HUBA P 15W 3000K 1600Lm 120° DIM Blanc mat - Doré
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Eclairage indirect via le réflecteur au design ondulé créant une ambiance agréable. Livrée avec câble d'alimentation textile blanc (réglable 1.40m max). Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
RETI P 12W 3000K 1080Lm 80° Or brossé
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Faisceau lumineux précisément dessiné grâce à une lentille en verre. Câble d'alimentation noir réglable (de 1.00 à 2.30m) grâce à une poulie. Convertisseur non dimmable intégré dans la base.
HULA P 18W 3000K 1850Lm 120° DIM Blanc mat - Doré
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative.Eclairage direct diffus via l'anneau externe et indirect via le réflecteur au design ondulé.Livrée avec câbles de suspension (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation textile blancs.Dimmable.
NARIA 3 P 50W 8525Lm 100° Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension circulaire. Diffuseur opalin. 3CCT: 3000K, 3500K ou 4000K. Avec câbles de suspension blancs (réglables 2,5m max). Patère ronde pour montage en saillie. Convertisseur non-dimmable intégré. Panneau acoustique dispo en accessoire.
DROPY P 12,5W 3000K 1075Lm 50° DIM Noir mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Patère encastrée avec fixation par ressorts. Livrée avec câble d'alimentation textile (réglable 1.50m max). Câble noir. Convertisseur dimmable par coupure de phase déporté fourni.
HUBA P 15W 3000K 1600Lm 120° DIM Noir mat - Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Eclairage indirect via le réflecteur au design ondulé créant une ambiance agréable. Livrée avec câble d'alimentation textile noir (réglable 1.40m max). Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
HULA P 18W 3000K 1850Lm 120° DIM Noir mat - Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative.Eclairage direct diffus via l'anneau externe et indirect via le réflecteur au design ondulé.Livrée avec câbles de suspension (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation textile noirs.Dimmable.
NARIA 1 P 30W 5230Lm 100° Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension circulaire. Diffuseur opalin. 3CCT: 3000K, 3500K ou 4000K. Avec câbles de suspension blancs (réglables 2,5m max). Patère ronde pour montage en saillie. Convertisseur non-dimmable intégré. Panneau acoustique dispo en accessoire.
NARIA 2 P 38W 6760Lm 100° DALI Noir mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension circulaire. Diffuseur opalin. 3CCT: 3000K, 3500K ou 4000K. Avec câbles de suspension noirs (réglables 2,5m max). Patère ronde pour montage en saillie. Convertisseur dimmable DALI intégré. Panneau acoustique dispo en accessoire.
NARIA 2 P 38W 6760Lm 100° Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension circulaire. Diffuseur opalin. 3CCT: 3000K, 3500K ou 4000K. Avec câbles de suspension blancs (réglables 2,5m max). Patère ronde pour montage en saillie. Convertisseur non-dimmable intégré. Panneau acoustique dispo en accessoire.
AUREA P 6W 715Lm 38° DIM Noir mat - Or rose
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Livrée avec câble d'alimentation noir (réglable 2.00m max). 2700K, 3000K ou 4000K au choix à l'arrière du luminaire. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil. Compatible avec variateur début de phase.
AUREA P 6W 715Lm 38° DIM Blanc mat - Champagne
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Livrée avec câble d'alimentation blanc (réglable 2.00m max). 2700K, 3000K ou 4000K au choix à l'arrière du luminaire. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil. Compatible avec variateur début de phase.
HELLO 2 P 18W 2160Lm 3000K 110° DIM Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Diffuseur en PMMA. Livrée avec câble d'alimentation textile blanc (réglable 2.00m max). Convertisseur dimmable intégré dans la base. Compatible avec variateur début et fin de phase.
AUREA P 6W 715Lm 38° DIM Blanc mat - Rose
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Livrée avec câble d'alimentation blanc (réglable 2.00m max). 2700K, 3000K ou 4000K au choix à l'arrière du luminaire. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil. Compatible avec variateur début de phase.
HELLO 1 P 11W 1300Lm 3000K 110° DIM Blanc mat
INDIGO COLLINGWOOD
Suspension décorative. Diffuseur en PMMA. Livrée avec câble d'alimentation textile blanc (réglable 2.00m max). Convertisseur dimmable intégré dans la base. Compatible avec variateur début et fin de phase.