Suspension décorative Switch Lite Suspension décorative Switch Lite (4 produits)


Bila - Suspension décorative GU10 fonte alu D=60mm H.300mm IP20 sans lampe No
SWITCH LITE
Bila - Suspension décorative GU10 avec châssis en aluminium extrudé de diamètre de 60mm, Peinture poudre noire. Spéciale pour lampes GU10 ICE 5W ou Clearvu (2700-4000K). Livrée avec câble de suspension de 2000mm
Bila - Suspension décorative GU10 fonte alu D=60mm H.300mm IP20 sans lampe Bl
SWITCH LITE
Bila - Suspension décorative GU10 avec châssis en aluminium extrudé de diamètre de 60mm, Peinture poudre blanche. Spéciale pour lampes GU10 ICE 5W ou Clearvu (2700-4000K). Livrée avec câble de suspension de 2000mm
CircularCWS - Suspension circul 31/44W D=800mm 3000-3500-4000K IP20 DALI Dim No
SWITCH LITE
Suspension lumineuse ronde, corps en aluminum et acier extra slim. D=800mm larg.20mm haut.25mm à puissance et couleur commutables 31W/37W/42W/44W 3000K/3500K/4000K IP20 DALI. Angle 100° UGR22. IRC80 SDCM< 3. Coloris noir.
CircularCWS -Suspension circul 34/55W D=1200mm 3000-3500-4000K IP20 DALI Dim Nr
SWITCH LITE
Suspension lumineuse ronde, corps en aluminum et acier extra slim. D=1200mm larg.20mm haut.25mm à puissance et couleur commutables 34W/38W/44W/55W 3000K/3500K/4000K IP20 DALI. Angle 100° UGR22. IRC80 SDCM< 3. Coloris noir.