Suspension d'extérieur Faro Barcelona Suspension d'extérieur Faro Barcelona (91 produits)


Saigon Lampe Suspension Grise/Marron T70 Cone Cap E27 50/60Hz 15W IP65 classe II
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en osier synthétique Marron diffuseur en PEMD opal structure en Aluminium couleur Gris foncé Marron E27 source non incluse 50/60Hz 15WIP 65 classe II 100V-240Vhauteur: 680mm longueur:680mm profondeur:680mm
Saigon Lampe Suspension Grise/Blanche Mat R45 Cone Cap E27 50/60Hz 15WIP 65 clas
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en textilene Crème diffuseur en PEMD opal structure en Aluminium couleur Gris foncé Crème E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP65 classe II 100V-240V hauteur:680mm longueur: 670mmprofondeur: 670mm
Blub'S Lampe Suspensiongris Foncé E27 50/60Hz 15W IP 44 classe I100V-240V
FARO BARCELONA
Suspension avec un diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium couleur Gris foncé E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 44 classe I 100V-240V hauteur:1550mm longueur: 220mm profondeur: 220mm
Náutica-1P Lampe Suspension Rouille E27 50/60Hz 15W IP 33 classe I100V-240V
FARO BARCELONA
Suspension avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier couleur Brun rouillé E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 33 classe I 100V-240V hauteur:1080mm longueur: 345mm profondeur: 345mm
Náutica-1G Lampe Suspension Rouille E27 50/60Hz 15W IP 33 classe I100V-240V
FARO BARCELONA
Applique murale avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier couleur Brun rouillé E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 33 IK 6 classeI 100V-240V hauteur: 470mm longueur:260mm profondeur: 300mm
Scuba Lampe Suspension Chrome SMD LED 50/60Hz 20W 3000K IP 66IK 10 3200lm classe
FARO BARCELONA
Suspension avec un diffuseur en PC opal structure en Acier inoxydable 316L couleur Chrome diam.74mm SMD LED source incluse 50/60Hz 36W 3000K CRI >80 IP66 IK 10 5760lm classeI 100V-240V hauteur:1000mm longueur:1200mm profondeur:74mm
Scuba Lampe Suspension Chrome 36W SMD LED 50/60Hz 36W 3000K IP66 IK 10 5760lm cl
FARO BARCELONA
Accessoire avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.92mm IP 44 classe I hauteur: 43mm longueur: 92mm profondeur: 92mm
Saigon Out C70 Lampe suspension ocre cone cap
FARO BARCELONA
Suspension outdoor avec un abat-jour en corde C70 ocre avec capuchon conique. L'abat-jour est fabriqué en corde en polyester avec une résistance aux UV, laissant passer la lumière et créant un bel effet lumineux.
Toba Système suspension orange 1Xe27
FARO BARCELONA
TOBA Système suspendu orange permet de créer des compositions entre différents TOBAs grâce à l'accessoire intégré. Idéal pour créer des environnements d'éclairage personnalisés et adaptés à vos besoins.
Toba Système suspension Beige 1Xe27
FARO BARCELONA
TOBA Système suspendu beige permet de créer des compositions entre différents TOBAs grâce à l'accessoire intégré. Idéal pour créer des environnements d'éclairage personnalisés et adaptés à vos besoins.
Saigon Lampe Suspension Grise/Marron W70 Cone Cap E27 50/60Hz 15W IP65 classe II
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en osier synthétique diffuseur en PEMD opal structure en Aluminium couleur Gris foncé E27 source non incluse 50/60HZ 15W IP 65classe II 100V-240V hauteur: 500mmlongueur: 660mm profondeur:660mm
Saigon Lampe Suspension Grise/Blanche Mat T70 Cone Cap E27 50/60Hz 15WIP 65 clas
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en textilene Marron diffuseur en PEMD opal structure en Aluminium couleur Gris foncé Marron E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP65 classe II 100V-240V hauteur:680mm longueur: 670mmprofondeur: 670mm
Saigon Lampe Suspension Grise/Blanche Mat R55 E27 50/60Hz 15W IP 65classe II 100
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en PEMD Blanc structure en Aluminium couleur Gris foncé Blanc E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 65 classe II 100V-240Vhauteur: 520mm longueur: 180mm profondeur:180mm
Saigon Lampe Suspension Grise/Blanche Mat R17 Cone Cap E27 50/60Hz 15WIP 65 clas
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en PEMD Blanc structure en Aluminium couleur Gris foncé Blanc E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 65 classe II 100V-240Vhauteur: 750mm longueur: 450mm profondeur:450mm
Saigon Lampe Portable Et Suspension Grise/Blanc Mat T70 Hole Cap E2750/60Hz 15W
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en textilene Marron diffuseur en PEMD opal structure en Aluminium couleur Gris foncé Marron E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP65 classe II 100V-240V hauteur:720mm longueur: 670mmprofondeur: 670mm
Saigon Lampe Portable Et Suspension Grise/Marron T70 Hole Cap E27 50/60Hz15W IP
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en osier synthétique Marron diffuseur en PEMD opal structure en Aluminium couleur Gris foncé Marron E27 source non incluse 50/60Hz 15WIP 65 classe II 100V-240Vhauteur: 720mm longueur:680mm profondeur:680mm
Saigon Lampe Portable Et Suspension Grise/Marron W70 Hole Cap E27 50/60Hz15W IP
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en osier synthétique Marron diffuseur en PEMD opal structure en Aluminium couleur Gris foncé Marron E27 source non incluse 50/60Hz 15WIP 65 classe II 100V-240Vhauteur: 645mm longueur:1030mm profondeur:1030mm
Saigon Lampe Portable Et Suspension Grise/Marron W100 Hole Cap E27 50/60Hz15W IP
FARO BARCELONA
Applique murale avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier couleur Brun rouillé E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 23 classe I 100V-240Vhauteur: 205mm longueur: 100mm profondeur:170mm
Saigon Lampe Portable Et Suspension Grise/Blanc Mat R55 Hole Cap E2750/60Hz 15W
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en PEMD Blanc structure en Aluminium couleur Gris foncé Blanc E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 65 classe II 100V-240Vhauteur: 540mm longueur: 660mm profondeur:660mm
Saigon Lampe Portable/Suspension Grise R55 E27 50/60Hz 15W IP 65 classeII 100V-2
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en PEMD Blanc structure en Aluminium couleur Gris foncé Blanc E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 65 classe II 100V-240Vhauteur: 560mm longueur: 180mm profondeur:180mm
Saigon Lampe Portable Et Suspension Grise/Blanc Mat R17 Hole Cap E2750/60Hz 15W
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en PEMD Blanc structure en Aluminium couleur Gris foncé Blanc E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 65 classe II 100V-240Vhauteur: 790mm longueur: 450mm profondeur:450mm
Saigon Lampe Portable Et Suspension Grise/Blanc Mat R45 Hole Cap E2750/60Hz 15W
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en textilene Crème diffuseur en PEMD opal structure en Aluminium couleur Gris foncé Crème E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP65 classe II 100V-240V hauteur:720mm longueur: 670mmprofondeur: 670mm
Samba Lampe Suspension Noir/Beig Avec Fiche E27 50/60Hz 15W IP 20classe II 100V-
FARO BARCELONA
Suspension avec un abat-jour en textile Noir diffuseur en PC structure en Acier couleur Noir diam.500mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V hauteur: 5363mm longueur:500mm profondeur: 500mm
Náutica-P Lampe Suspension Blanche Et Cuivre E27 50/60Hz 15W IP 33classe I 100V-
FARO BARCELONA
Suspension avec un diffuseur en verre transparent structure en Acier couleur Brun rouillé E27 source non incluse 50/60HZ 15W IP 33 classe I 100V-240V hauteur:1015mm longueur: 260mm profondeur: 260mm