Suspension et luminaire saillie fonctionnel Arkoslight Suspension et luminaire saillie fonctionnel Arkoslight (637 produits)


Fifty+ Surface Custom 200 4000K IP20 CRI>90 NT
ARKOSLIGHT
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Noir Texturé - 4800 Lm - 30,8 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Fifty+ Surface 100 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 2280 Lm - 15,4 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Fifty+ Suspension 300 Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 NT
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 6840 Lm - 46,2 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Fifty+ Suspension 300 3000K IP20 CRI>90 NT
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Noir Texturé - 6840 Lm - 46,2 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Fifty+ Ugr Suspension 200 Dim Push 4000K IP20 CRI>90 WT
ARKOSLIGHT
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Blanc Texturé - 4800 Lm - 30,8 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Fifty+ Ugr Ho Surface 200 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 6520 Lm - 47,2 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Fifty+ Ugr Ho Surface 200 4000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir Texturé - 6880 Lm - 47,2 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Fifty+ Suspension Custom Corner 3000K IP20 CRI>90 NT
ARKOSLIGHT
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Noir Texturé - 2280 Lm - 15,4 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Fifty+ Ugr Ho Surface 200 4000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 6880 Lm - 47,2 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Fifty+ Suspension Custom Corner 3000K IP20 CRI>90 WT
ARKOSLIGHT
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Blanc Texturé - 2280 Lm - 15,4 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Fifty+ Surface Custom 100 Dim Push 4000K IP20 CRI>90 WT
ARKOSLIGHT
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Blanc Texturé - 2400 Lm - 15,4 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Fifty+ Surface Custom 150 3000K IP20 CRI>90 NT
ARKOSLIGHT
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Noir Texturé - 3420 Lm - 23,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Fifty+ Surface Custom 150 3000K IP20 CRI>90 WT
ARKOSLIGHT
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Blanc Texturé - 3420 Lm - 23,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Fifty+ Surface Custom 100 Dim Dali 4000K IP20 CRI>90 WT
ARKOSLIGHT
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Blanc Texturé - 2400 Lm - 15,4 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Fifty+ Surface Custom 100 Dim Push 3000K IP20 CRI>90 NT
ARKOSLIGHT
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Noir Texturé - 2280 Lm - 15,4 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Fifty+ Surface Custom 100 Dim Push 3000K IP20 CRI>90 WT
ARKOSLIGHT
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Blanc Texturé - 2280 Lm - 15,4 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Fifty+ Surface Custom 100 Dim Push 4000K IP20 CRI>90 NT
ARKOSLIGHT
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Noir Texturé - 2400 Lm - 15,4 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Push - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Fifty+ Surface Custom 100 Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 NT
ARKOSLIGHT
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Noir Texturé - 2280 Lm - 15,4 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20
Fifty+ Surface Custom 100 Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 WT
ARKOSLIGHT
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Blanc Texturé - 2280 Lm - 15,4 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20