Suspension et luminaire saillie fonctionnel Ridi Suspension et luminaire saillie fonctionnel Ridi (381 produits)


Luminaire apparent SHL-L 280/1870-840 SM 2xL-TUBE-B 58W, optique alu mat
RIDI
Luminaire apparent salle de sport SHL-L 2xL-TUBE-B 58W, vitre transparente avec optique parabolique en aluminium très pur anodisé satin mat, rendement renforcé, surface argentée, répartition symétrique. Largeur 248mm
Luminaire apparent SHL-L 180/935-840SM-DALI 1xL-TUBE-B 58W optique alu mat
RIDI
Luminaire apparent salle de sport SHL-L 1xL-TUBE-B 58W, DALI, vitre transparente avec optique parabolique en aluminium très pur anodisé satin mat, rendement renforcé, surface argentée, répartition symétrique. Largeur 200mm
Luminaire apparent SHL-L 280/1240-840 SM 2xL-TUBE-B 42W, optique alu mat
RIDI
Luminaire apparent salle de sport SHL-L 2xL-TUBE-B 42W, vitre transparente avec optique parabolique en aluminium très pur anodisé satin mat, rendement renforcé, surface argentée, répartition symétrique. Largeur 248mm
ZKA-SHL, Boîte de raccordement avec frein anti-traction pour SHL
RIDI
Boîte de raccordement avec frein anti-traction pour luminaires apparents salles de sport de la gamme SHL
Luminaire apparent SHL-L 280/1870-840SM-DALI 2xL-TUBE-B 58W optique alu mat
RIDI
Luminaire apparent salle de sport SHL-L 2xL-TUBE-B 58W, DALI, vitre transparente avec optique parabolique en aluminium très pur anodisé satin mat, rendement renforcé, surface argentée, répartition symétrique. Largeur 248mm
Luminaire apparent SHL-L 280/1240-840SM-DALI 2xL-TUBE-B 42W optique alu mat
RIDI
Luminaire apparent salle de sport SHL-L 2xL-TUBE-B 42W, DALI, vitre transparente avec optique parabolique en aluminium très pur anodisé satin mat, rendement renforcé, surface argentée, répartition symétrique. Largeur 248mm
Câblage traversant ZIDV-F-LINE 28/3/1,5, F-LINE .28, 3x1,5mm², L=1,7m, maxi 10A
RIDI
Câblage traversant ZIDV-F-LINE 28/3/1,5, 3 x 1,5 mm², longueur 1,7 mètres, maximum 10A, pour luminaires de la gamme F-LINE
Jonction de luminaires F-EDGE-VSL, en L, blanc, pour suspension
RIDI
Jonction de luminaires F-EDGE en L, blanc, 315mm, permettant la réalisation de figures géométriques. Vendu à l'unité, accessoire gamme F-EDGE 2
Luminaire apparent SHL-L 380/2520-840 SM 3xL-TUBE-B 58W, optique alu mat
RIDI
Luminaire apparent salle de sport SHL-L 3xL-TUBE-B 58W, vitre transparente avec optique parabolique en aluminium très pur anodisé satin mat, rendement renforcé, surface argentée, répartition symétrique. Largeur 370mm
Luminaire apparent direct ABRB-R1X115/30ND-SM, pour 1X R-TUBE 30W optique mate
RIDI
Luminaire apparent blanc ABRB. Optique parabolique double 'SM' en aluminium très pur, anodisé satin mat, surface argentée. Rendement renforcé et sans irisation. Pour source RIDI-TUBE 30W. Longueur 1180 mm, on/off
Jeu de fixation ZBS-SP136-35 pour EBR 136
RIDI
Kit de fixation pour plafonds à panneaux sportifs, hauteur du rail de montage 35 mm, convient aux luminaires EBR 136
Plaque de fermeture VENICE-x-F 2X154 en profilé d'aluminium anodisé, L=2375mm
RIDI
Plaque de fermeture VENICE-x-F 2X154 en profilé d'aluminium anodisé, longueur 2375mm, pour chemin lumineux VENICE-A et VENICE-E
Luminaire apparent salle de sport SHL-L 4xL-TUBE-B 42W, vitre prismatique
RIDI
Luminaire apparent salle de sport SHL-L 4xL-TUBE-B 42W. Vitre prismatique avec prismes externes, répartition symétrique. Largeur 466mm
Jonction F-EDGE-VS-CDH-FSW, 250 mm, avec module APCON CDH, noir, à l'unité
RIDI
Jonction F-EDGE-VS-CDH, pour luminaires suspendus de la gamme RIDI F-EDGE, 250 mm, noir, avec module APCON CDH. Vendu à l'unité
Fixation plafond ZBS-D SHL2, hauteur 20 mm
RIDI
Fixation plafond référence ZBS-D SHL2, pour luminaires de la gamme SHL, diamètre 73 mm, hauteur 20 mm
Luminaire suspendu H-LINE 1192DANE840B/MPS0600, 1XLED-M 38W, 4000K, L=1192mm
RIDI
Luminaire LED suspendu H-LINE, 1XLED-M 38W, 4000K, 5440 lm, longueur 1192 mm, largeur 71 mm, hauteur 116 mm, gris aluminium
Luminaire suspendu H-LINE 2378DANE840B/MPS1300, 1XLED-M 82W, 4000K, L=2378mm
RIDI
Luminaire LED suspendu H-LINE, 1XLED-M 82W, 4000K, 11732 lm, longueur 2378 mm, largeur 71 mm, hauteur 116 mm, gris aluminium
Luminaire suspendu H-LINE 1492DANE840B/MPS0800, 1XLED-M 49W, 4000K, L=1492mm
RIDI
Luminaire LED suspendu H-LINE, 1XLED-M 49W, 4000K, 7003 lm, longueur 1492 mm, largeur 71 mm, hauteur 116 mm, gris aluminium
Luminaire suspendu H-LINE 2378DANE840B/AO1200, 1XLED-M 82W, 4000K, L=2378mm
RIDI
Luminaire LED suspendu H-LINE, 1XLED-M 82W, 4000K, 10781 lm, longueur 2378 mm, largeur 71 mm, hauteur 116 mm, gris aluminium
Luminaire suspendu U-LINE 1192DANE840B/MPS0300,1XLED-M 22W, 4000K, L=1192mm DALI
RIDI
Luminaire suspendu U-LINE 1192,1X LED-M 22W, 4000K, 3080lm, longueur 1192mm, DALI, couleur aluminium
Luminaire apparent ABRFB1180DAWS840LFA0450, 4000K DALI direct 1180mm 1XLED-M 27W
RIDI
Luminaire LED apparent ABRFB pour montage au plafond ou en suspension. Éclairage direct. Asymétrique. Optique asymétrique en PMMA extrudé résistant aux chocs et stable aux UV. Structure prismatique interne, extérieur lisse. Longueur 1180mm.
Luminaire apparent EL-AS1247NDWS840LFA0450, L=1255mm, 4000K, 1XLED-M 22W, asym.
RIDI
Luminaire apparent EL-AS, longueur 1255mm, 4000K, 1XLED-M 22W. Optique asymétrique en PMMA extrudé résistant aux chocs, stable aux UV. Structure prismatique à l'intérieur, lisse à l'extérieur.
Luminaire apparent salles de sport SHL2-AM1500DAWS840MPO1600, 4000K
RIDI
Luminaire apparent pour salles de sport SHL2-AM1500DAWS840MPO1750, 4000K, DALI, vitre opale et microprismatique
Pièce de jonction FLAKE-VS-CDH FWS avec module CDH APCON, 150 mm, blanc (1x)
RIDI
Pièce de jonction FLAKE-VS-CDH FWS avec module CDH APCON, dimensions : L 202 x l 150 x 42 mm, blanc (1 pièce). Accessoire pour gamme de luminaire FLAKE.