Suspension et luminaire saillie fonctionnel Sg Lighting Suspension et luminaire saillie fonctionnel Sg Lighting (330 produits)


Ecoline 1200 plafonnier blanc 4120lm 4000K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
Ecoline 1200 luminaire suspendu ou plafonnier pour éclairage de bureaux 31W blanc 4120 lumens 133 lumens/W 4000K Ra>80 non dimmable UGR< 19 SDCM 3 UGR< 19 RG 0 durée de vie : L80/B20 100 000 heures matériau : acier et PMMA classe I IP20
Sense Basic dalle 600x600 + driver 4390lm 4000K Ra>80 Connect
SG LIGHTING
Sense Basic dalle 600x600mm blanc LED 33W 4000K 4390 lumens 133 lumens/W connect IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80B20>100 000 heures UGR< 19 RG 0 matériau : acier et acrylique (PMMA) 230V classe II IP20 IK06 câble et alimentation inclus
Ecoline 1600 D/I luminaire suspendu blanc 5640lm 4000K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
Ecoline 1600 D/I luminaire suspendu éclairage directe & indirecte blanc 35W LED optique opale 5640 lumens 161 lumens/W 4000K Ra>80 non dimmable durée de vie : L90/B10>100 000 heures SDCM 3 UGR< 16 matériau : acier et PMMA 230V IP20 classe I
Ecoline 1200 D/I luminaire suspendu blanc 4850lm 4000K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
Ecoline 1200 D/I luminaire suspendu éclairage directe & indirecte blanc 32W LED optique opale 4850 lumens 152 lumens/W 4000K Ra>80 non dimmable durée de vie : L90/B10>100 000 heures SDCM 3 UGR< 16 matériau : acier et PMMA 230V IP20 classe I
Sense Basic dalle 600x600 + driver 4320lm 3000K Ra>80 Connect
SG LIGHTING
Sense Basic dalle 600x600mm blanc LED 33W 3000K 4320 lumens 131 lumens/W connect IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80B20>100 000 heures UGR< 19 RG 0 matériau : acier et acrylique (PMMA) 230V classe II IP20 IK06 câble et alimentation inclus
Ecoline 1200 plafonnier blanc 4120lm 3000K Ra>80 Connect
SG LIGHTING
Ecoline 1200 luminaire suspendu ou plafonnier pour éclairage de bureaux 31W blanc 4120 lumens 133 lumens/W 3000K Ra>80 Connect (sans fil) SDCM 3 UGR< 19 RG 0 durée de vie : L80/B20 100 000 heures matériau : acier et PMMA classe I IP20
Ecoline 1600 plafonnier blanc 5270lm 4000K Ra>80 Connect
SG LIGHTING
Ecoline 1600 luminaire suspendu ou plafonnier pour éclairage de bureaux 37W blanc 5270 lumens 142 lumens/W 4000K Ra>80 Connect (sans fil) SDCM 3 UGR< 19 RG 0 durée de vie : L80/B20 100 000 heures matériau : acier et PMMA classe I IP20
Sense Surface luminaire saillie 300x1200 blanc 830 Ra>80 Connect
SG LIGHTING
Sense Surface luminaire en saillie 300x1200mm blanc LED 28W 3000K 3790 lumens 131 lumens/W Connect (sans fil) IRC >80 SDCM 3 UGR< 19 L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP20 IK10 alimentation incluse
Sense Surface luminaire saillie 600x600 blanc 3870lm 840 Ra>80 Connect
SG LIGHTING
Sense Surface luminaire en saillie 600x600mm blanc LED 28W 4000K 3870 lumens 138 lumens/W Connect (sans fil) IRC >80 SDCM 3 UGR< 19 L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP20 IK10 alimentation incluse
Inspire 1200 suspension blanc 4140lm 3000K Ra>80 Connect
SG LIGHTING
Inspire suspension décorative intérieure blanc LED 34W 3000K 4140 lumens 122 lumens/W Connect (sans fil) IRC >80 SDCM 3 UGR< 10 RG 1 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PC 230V classe I IP20
Sense Surface luminaire saillie 300x1200 blanc 840 Ra>80 Connect
SG LIGHTING
Sense Surface luminaire en saillie 300x1200mm blanc LED 28W 4000K 3980 lumens 137 lumens/W Connect (sans fil) IRC >80 SDCM 3 UGR< 19 L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP20 IK10 alimentation incluse
Inspire 1200 suspension noir 4140lm 3000K Ra>80 Connect
SG LIGHTING
Inspire suspension décorative intérieure noir LED 34W 3000K 4140 lumens 122 lumens/W Connect (sans fil) IRC >80 SDCM 3 UGR< 10 RG 1 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PC 230V classe I IP20
Ecoline 1200 plafonnier blanc 4120lm 4000K Ra>80 Connect
SG LIGHTING
Ecoline 1200 luminaire suspendu ou plafonnier pour éclairage de bureaux 31W blanc 4120 lumens 133 lumens/W 4000K Ra>80 Connect (sans fil) SDCM 3 UGR< 19 RG 0 durée de vie : L80/B20 100 000 heures matériau : acier et PMMA classe I IP20
Ecoline 1600 plafonnier blanc 4960lm 3000K Ra>80 Connect
SG LIGHTING
Ecoline 1600 luminaire suspendu ou plafonnier pour éclairage de bureaux 37W blanc 4960 lumens 134 lumens/W 3000K Ra>80 Connect (sans fil) SDCM 3 UGR< 19 RG 0 durée de vie : L80/B20 100 000 heures matériau : acier et PMMA classe I IP20
Sense Surface luminaire saillie 600x600 blanc 3640lm 830 Ra>80 Connect
SG LIGHTING
Sense Surface luminaire en saillie 600x600mm blanc LED 28W 3000K 3640 lumens 130 lumens/W Connect (sans fil) IRC >80 SDCM 3 UGR< 19 L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP20 IK10 alimentation incluse
Inspire 1200 Prism suspension avec détecteur PIR blanc 4130lm 4000K Ra>80
SG LIGHTING
Inspire 1200 Prism suspension avec détecteur PIR 800mA + câbles blanc LED 29W 4130 lumens 142 lumens/W 43000K Ra>80 SDCM 3 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR< 19 RG 0 matériau : aluminium et polycarbonate IP 20 classe I
Inspire 1200 Prism suspension avec détecteur PIR noir 3510lm 3000K Ra>80
SG LIGHTING
Inspire 1200 Prism suspension avec détecteur PIR 800mA + câbles noir LED 29W 3510 lumens 121 lumens/W 3000K Ra>80 SDCM 3 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR< 19 RG 0 matériau : aluminium et polycarbonate IP 20 classe I
Inspire 1200 Prism suspension avec détecteur PIR noir 3620lm 4000K Ra>80
SG LIGHTING
Inspire 1200 Prism suspension avec détecteur PIR 800mA + câbles noir LED 29W 3620 lumens 125 lumens/W 4000K Ra>80 SDCM 3 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR< 19 RG 0 matériau : aluminium et polycarbonate IP 20 classe I
Inspire 1200 Prism suspension avec détecteur PIR blanc 4000lm 3000K Ra>80
SG LIGHTING
Inspire 1200 Prism suspension avec détecteur PIR 800mA + câbles blanc LED 29W 4000 lumens 138 lumens/W 3000K Ra>80 SDCM 3 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR< 19 RG 0 matériau : aluminium et polycarbonate IP 20 classe I
Driver 24V blanc 75W coupure de phase descendante pour Stripline et Slimline
SG LIGHTING
Alimentation LED pour gamme Stripline système de ruban et gamme Slimline 75W coupure de phase descendante durée de vie : 50 000 heures 24V IP20
Driver 24V blanc 150W coupure de phase descendante pour Stripline et Slimline
SG LIGHTING
Alimentation LED pour gamme Stripline système de ruban et et gamme Slimline 150W coupure de phase descendante durée de vie : 50 000 heures 24V IP20 Protection contre les surtensions : 1/2 kV
Ecoline 1600 plafonnier blanc 5270lm 4000K Ra>80 non dimmable
SG LIGHTING
Ecoline 1600 luminaire suspendu ou plafonnier pour éclairage de bureaux 37W blanc 5270 lumens 142 lumens/W 4000K Ra>80 non dimmable SDCM 3 UGR< 19 RG 0 durée de vie : L80/B20 100 000 heures matériau : acier et PMMA classe I IP20
Inspire 1200 Prism suspension noir 3510lm 3000K Ra>80 coupure de phase
SG LIGHTING
Inspire 1200 Prism suspension noir LED 29W 3510 lumens 121 lumens/W 3000K IRC Ra>80 coupure de phase optique à prismes UGR< 19 effet stroboscopique < 0.4 durée de vie : L90/B10 >100 000 heures RG 0 matériau : Aluminium et PC classe I IP20
Inspire 1200 Prism suspension blanc 4000lm 3000K Ra>80 coupure de phase
SG LIGHTING
Inspire 1200 Prism suspension blanc LED 29W 4000 lumens 138 lumens/W 3000K IRC Ra>80 coupure de phase optique à prismes UGR< 19 effet stroboscopique < 0.4 durée de vie : L90/B10 >100 000 heures RG 0 matériau : Aluminium et PC classe I IP20