Switch Ethernet industriel Siemens Sas Switch Ethernet industriel Siemens Sas (393 produits)


scalance xb008 unmanaged industrial ethernet switch pour 10/100 mbit/s, pour le
SIEMENS SAS
SCALANCE XB008 unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100 Mbit/s, pour le montage de petites structures en toile et et structures linaires, diagnostic LED, IP20, AC/DC 24V alimentation, avec 8x paires torsades 10/100 Mbit/s ports ECCN
scalance xb005 unmanaged industrial ethernet switch pour 10/100 mbit/s, pour le
SIEMENS SAS
SCALANCE XB005 unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100 Mbit/s, pour le montage de petites structures en toile et structures linaires, diagnostic LED, IP20, AC/DC 24V alimentation, avec 5x paires torsades 10/100 Mbit/s ports ave ECC
scalance xc208 layer 2 ie switch manageable, certifi iec 62443-4-2, 8x ports r
SIEMENS SAS
SCALANCE XC208 Layer 2 IE Switch manageable, certifi IEC 62443-4-2, 8x ports RJ45 10/100 Mbit/s, 1x port console, LED de diagnostic, alim. redondante, plage de temprature -40 C 70 C, montage : sur rail DIN symtrique/profil su ECCN:9N9999
scalance xc216 layer 2 ie switch manageable, certifi iec 62443-4-2, 16x 10/100
SIEMENS SAS
SCALANCE XC216 Layer 2 IE Switch manageable, certifi IEC 62443-4-2, 16X 10/100 Mbit/s ports RJ45, 1x port consoles, LED de diagnostic, alim. redondante, plage de temprature -40 C 70 C, montage : sur rail DIN symtrique/profil s
routeur lan scalance s615, pour protection d'appareils/de rseaux dans l'automat
SIEMENS SAS
routeur LAN SCALANCE S615, pour protection d'appareils/de rseaux dans l'automatisation et pour la scurisation de la communication industrielle par VPN et pare-feu, autres fonctions : translation d'adresse (NAT/NAPT), connexion SINEMA R
scalance xb208 commutateur layer 2 ie switch 8x ports rj45 10/100 mbit/s 1x port
SIEMENS SAS
SCALANCE XB208 commutateur Layer 2 IE Switch 8x ports RJ45 10/100 Mbit/s 1x port console, LED de diagnostic alimentation redondante certifi IEC 62443-4-2, plage de temprature 0C 60C, montage sur rail DIN, PROFINET par dfaut. ECCN:9N9999
scalance xc206-2sfp layer 2 ie switch manageable, certifi iec 62443-4-2, 6x po
SIEMENS SAS
SCALANCE XC206-2SFP Layer 2 IE Switch manageable, certifi IEC 62443-4-2, 6x ports RJ45 10/100 Mbit/s, 2x 100/1000 Mbit/s SFP, 1x port console, LED de diagnostic, alim. redondante, plage de temprature -40 C 70 C, montage : sur ECCN:9N9999
scalance xb116 unmanaged ie switch, 16x 10/100 mbit/s ports rj45, pour le montag
SIEMENS SAS
SCALANCE XB116 unmanaged IE Switch, 16x 10/100 Mbit/s ports RJ45, pour le montage de petites structures en toile et et structures linaires, diagnostic LED, IP20, alimentation redondante, AC/DC 24V manuel disponible en tlchargement . ECCN:9N
c-plug, support de donnes amovible pour le remplacement simple des appareils en
SIEMENS SAS
C-PLUG, support de donnes amovible pour le remplacement simple des appareils en cas d'erreur, pour l'enregistrement de donnes de paramtrage, de configuration et d'application, utilisable dans les produits SIMATIC NET dots d'un emplaceme
scalance sc646-2c industrial security appliance, pour la protection de rseaux
SIEMENS SAS
SCALANCE SC646-2C Industrial Security Appliance, pour la protection de rseaux et d'appareils dans la fabrication manufacturire et l'industrie des procds pour la scurisation de la communication industrielle avec pare-feu et VPN, autre ECCN:9
scalance sc636-2c industrial security appliance, pour la protection de rseaux
SIEMENS SAS
SCALANCE SC636-2C Industrial Security Appliance, pour la protection de rseaux et d'appareils dans la fabrication manufacturire et l'industrie des procds pour la scurisation de la communication industrielle avec pare-feu, autres fonct ECCN:9
accessoire scalance x, coupleur de bus enfichable sfp992-1, 1x port lc 1000 mbi
SIEMENS SAS
accessoire SCALANCE X, coupleur de bus enfichable SFP992-1, 1x port LC 1000 Mbit/s, optique, multimode, verre jusqu' max. 750 m. ECCN:9N9999
scalance xb216 commutateur layer 2 ie switch, 16x ports rj45 10/100 mbit/s, 1x p
SIEMENS SAS
SCALANCE XB216 commutateur Layer 2 IE Switch, 16X ports RJ45 10/100 Mbit/s, 1x port console, LED de diagnostic alimentation redondante certifi IEC 62443-4-2, plage de temprature 0C 60C, fixation sur rail DIN, priphrique PROFINET ECCN:9N999
point d'accs iwlan, scalance wam766-1, 1 radio, 2,4/5 ghz, ieee 802.11ax (wi-fi
SIEMENS SAS
point d'accs IWLAN, SCALANCE WAM766-1, 1 radio, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2 raccordements N-Connect, prise en charge d'iFeatures via CLP, 1201 Mbit/s (brut) par radio, 1x prise M12 10/100/1000 Mbit/s, DC 24 V redondant, M12 codag
scalance xc206-2 layer 2 ie switch manageable, certifi iec 62443-4-2, 6x ports
SIEMENS SAS
SCALANCE XC206-2 Layer 2 IE Switch manageable, certifi IEC 62443-4-2, 6x ports RJ45 10/100 Mbit/s, 2x ports SC 100 Mbit/s, 1x port console, LED de diagnostic, alim. redondante, plage de temprature -40 C 70 C, montage : sur rai ECCN:9N9999
scalance xb008g unmanaged industrial ethernet switch pour 10/100/1 000 mbit/s, p
SIEMENS SAS
SCALANCE XB008G unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100/1 000 Mbit/s, pour le montage de petites structures en toile et et structures linaires, diagnostic LED, IP20, DC 24V alimentation, avec 8x 10/100/1 000 Mbit/s, ports RJ45
scalance xc206-2sfp g commutateur layer 2 ie manageable, certifi iec 62443-4-2
SIEMENS SAS
SCALANCE XC206-2SFP G commutateur Layer 2 IE manageable, certifi IEC 62443-4-2, 6x 10/100/1000 Mbit/s ports RJ45, 2x 1000 Mbit/s SFP, 1x port console, LED de diagnostic, alim. redondante, plage de temprature -40 C 70C, montag
scalance xb004-1 unmanaged industrial ethernet switch pour 10/100 mbit/s, pour l
SIEMENS SAS
SCALANCE XB004-1 unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100 Mbit/s, pour le montage de petites structures en toile et structures linaires, diagnostic LED, IP20, AC/DC 24V alimentation, avec 4x paires torsades 10/100 Mbit/s ports a ECC
accessoires scalance x, coupleur de bus enfichable sfp991-1, 1x port lc 100 mbi
SIEMENS SAS
accessoires SCALANCE X, coupleur de bus enfichable SFP991-1, 1x port LC 100 Mbit/s optique, multimode, verre jusqu' max. 5 km (avec fibre OM2) ECCN:9N9999
scalance xc124, unmanaged ie switch, 24x 10/100 mbit/s ports rj45, diagnostic le
SIEMENS SAS
SCALANCE XC124, unmanaged IE Switch, 24x 10/100 Mbit/s ports RJ45, diagnostic LED, contact de signalisation de dfaut avec bouton-poussoir Set, alimentation alimentation manuel disponible en tlchargement . ECCN:9N9999
scalance xc208g commutateur layer 2 ie manageable, certifi iec 62443-4-2, 8x
SIEMENS SAS
SCALANCE XC208G commutateur Layer 2 IE manageable, certifi IEC 62443-4-2, 8x 10/100/1000 Mbit/s, ports RJ45, 1x port console, LED de diagnostic, alim. redondante, plage de temprature -40 C 70C, montage : sur rail DIN symtriq
scalance xc116, unmanaged ie switch, 16x 10/100 mbit/s ports rj45, diagnostic le
SIEMENS SAS
SCALANCE XC116, unmanaged IE Switch, 16x 10/100 Mbit/s ports RJ45, diagnostic LED, contact de signalisation de dfaut avec bouton-poussoir Set, alimentation alimentation manuel disponible en tlchargement . ECCN:9N9999
scalance xc108, unmanaged ie switch, 8 ports 10/100 mbit/s ports rj45, diagnosti
SIEMENS SAS
SCALANCE XC108, unmanaged IE Switch, 8 ports 10/100 Mbit/s ports RJ45, diagnostic LED, contact de signalisation de dfaut avec bouton-poussoir Set, alimentation alimentation manuel disponible en tlchargement . ECCN:9N9999
scalance x005, ie entry level switch unmanaged 5x ports rj45 10/100 mbit/s, diag
SIEMENS SAS
SCALANCE X005, IE Entry Level Switch unmanaged 5x ports RJ45 10/100 Mbit/s, diagnostic LED, IP30, DC 24V alimentation, collet de maintien PROFINET, plage de temprature tendue -40C...75C, manuel disponible en tlchargement .