Système de conférence et visioconférence Fonestar Système de conférence et visioconférence Fonestar (16 produits)


Micro de table flexo président pour système SCD, votations, HP moniteur
FONESTAR
Micro président système conférence numérique SCD. Compat. SCD-600. Priorité et contrôle sur SCD-620D. Écran info, boutons votation, HP moniteur, anneau lumineux. Capsule condensateur électret unidir. Flexo 440mm. Cat 5e/6 RJ45. 0,7kg
Micro de table flexo délégué pour système SCD, votations, HP moniteur
FONESTAR
Micro délégué système conférence numérique SCD. Compat. SCD-600. Écran info, boutons votation, HP moniteur intégré, anneau lumineux. Condensateur électret unidir. Flexo 440mm. Cat 5e/6 FTP RJ45. Câble 2m + bonnette. 0,7kg
Unité centrale système conférence numérique SCD, jusqu'à 72 micros, USB, 2U
FONESTAR
Unité centrale système conférence numérique SCD. Alimente 16 micros (8/port), extensible à 72 avec SCD-630EXT. Compat. SCD-610P/620D. Priorité, votations, DSP, suppresseur feedback, contrôle PTZ, USB. Cat 5e/6 FTP. 2U rack 19', 350W
Unité centrale système conférence analog. SCF, jusqu'à 64 micros, tél., 1U
FONESTAR
Unité centrale système conférence analogique SCF. Alimente 64 micros SCF-560P/570D. Entrée téléphone, sélecteur micros actifs. IEC 60914/61603-7. Rép. 20-18kHz. 4 groupes DIN 8. XLR + 2 RCA. 1U rack, 100W. Câble 13m DIN 8 incl.
Unité centrale système SCF amplifiée 2x50W, jusqu'à 64 micros, 2U
FONESTAR
Unité centrale amplifiée SCF avec ampli 2x50W RMS 4-16'. Alimente 64 micros SCF-560P/570D (extensible 250). Sélecteur 1/2/3/5/illimité. IEC 60914/61603-7. Rép. 40-18kHz. 4 groupes DIN 8 + entrée mic/efx/aux. XLR. 2U rack, 500W
Extension 32 micros pour système SCD-600 (16 par port RJ45), chaînable
FONESTAR
Module d'extension micros système SCD. Connexion 32 micros SCD-610P/620D suppl. (16/port RJ45). Chaînable avec une autre SCD-630EXT pour 72 micros total. 2 ports entrée + 2 sortie RJ45. 2 câbles incl. 230/115V 350W. 196x43x306mm, 2,5kg
Module expansion DANTE 2x2 entrées/sorties audio numérique pour SCD-600
FONESTAR
Module d'expansion DANTE pour système de conférence numérique SCD. 2x2 canaux d'entrée/sortie audio numérique. 2 ports DANTE RJ-45 (Primaire et Secondaire) Cat 5e. 122x32x120mm, 0,2kg
Micro de table flexo président pour système SCF, priorité, HP 2W
FONESTAR
Micro président SCF analogique. Compat. SCF-250/550. Priorité avec annulation des SCF-570D. HP moniteur 2W RMS, base métal, anneau lumineux, boutons rétroclairés. Condensateur électret unidir. Flexo 480mm. DIN 8. 1kg
Micro de table flexo délégué pour système SCF, HP moniteur 2W
FONESTAR
Micro délégué SCF analogique. Compat. SCF-250/550. Bouton inter. pour parler. HP moniteur 2W RMS, base métal, anneau lumineux, boutons rétroclairés. Condensateur électret unidir. Flexo 480mm. DIN 8. Sortie casque + enr. 1kg
Unité centrale UHF système SCI, 256 micros (5 actifs), 610-634MHz, 2U
FONESTAR
Unité centrale système conférence sans fil UHF SCI. Récepteur sans fil pour SCI-760P/770D. Porteuse 610-634,75 MHz, données 422,4-438,4 MHz. 256 micros (5 actifs). Écran LCD, USB, priorité. XLR+jack+RS-232. 4 antennes. 2U, 7kg
Mallette charge 16 batt. pour micros SCI-760P/770D, anti-erreur, 8-10h
FONESTAR
Mallette de charge batteries pour micros sans fil système SCI. Compat. SCI-750/760P/770D. Pin anti-erreur de connexion. Capacité 16 batteries. Recharge 8-10h. 110-240V CA 200W. Noir. 640x175x380mm, 9,25kg.
Mallette charge 8 batt. pour micros SCI-760P/770D, 8-10h
FONESTAR
Mallette de charge de batteries pour micros sans fil du système de conférence SCI. Compatible avec SCI-750, SCI-760P et SCI-770D. Capacité 8 batteries. Temps de recharge 8-10h. 110-240V CA 100W. Noir. 380x145x380mm, 6kg
Micro de table flexo sans fil président UHF pour système SCI, 610-634MHz
FONESTAR
Micro sans fil président UHF SCI. Compat. SCI-750. Priorité sur SCI-770D. Écran info, sélection auto canal. Porteuse 610-634,75 MHz, données 422,4-438,4 MHz. 10 mW, portée 60m. Électret. Flexo 430mm. Batterie ou 3 AA. 0,7kg
Micro de table flexo sans fil délégué UHF pour système SCI, 610-634MHz
FONESTAR
Micro sans fil délégué UHF SCI. Compat. SCI-750. Écran info, sélection auto canal. Porteuse 610-634,75 MHz, données 422,4-438,4 MHz. 10 mW, portée 60m. Électret. Flexo 430mm. Batterie 1.850mAh (SCI-780C/790C) ou 3 AA. 0,7kg
Micro de délégué pour système de conférence SCF-250 col-de-cygne
FONESTAR
Microphone délégué col-de-cygne pour système de conférence SCF-250. Capsule à condensateur cardioïde, bouton de prise de parole et voyant lumineux. Se connecte en chaîne à l'unité centrale du système via connecteur dédié.
Micro de président pour système de conférence SCF-250 col-de-cygne
FONESTAR
Microphone président col-de-cygne pour système de conférence SCF-250. Capsule à condensateur cardioïde, bouton de prise de parole avec priorité sur les délégués et voyant lumineux. Se connecte en chaîne à l'unité centrale du système.