Table top amica Table top amica (7 produits)


Réfrigérateur Classe E 147kw hauteur 81,8cm 111 litres Table Top
AMICA
Capacité réfrigérateur 95L/ freezer 4X 16L, dégivrage auto/ manuel, pantographe, froid statique, porte réversible, 2 pieds réglables, pouvoir de congélation: 2,6KG/24H, autonomie en cas de coupoure de courant 11h, niveau sonore 40db
Réfrigérateur table top, noir, classe E, 106L
AMICA
Froid statique, dégivrage automatique, thermostat mécanique, congélateur 4X, froid statique, dégivrage manuel, porte non réversible, poignée externe métal, capacité réfrigérateur 93L, capacité congélateur 13L, 41 db
Réfrigérateur table top, blanc, 120 L Classe E, dégivrage automatique/manuel
AMICA
Capacité totale de 120 L dont réfrigérateur 107L et freezer 4X 13L, éclairage LED, porte réversible, 40dB
Réfrigérateur table top, crème, classe E, 106L
AMICA
Froid statique, dégivrage automatique, thermostat mécanique, congélateur 4X, froid statique, dégivrage manuel, porte non réversible, poignée externe métal, capacité réfrigérateur 93L, capacité congélateur 13L, 41 db
Réfrigérateur table top, bleu ciel, classe E, 106L
AMICA
Froid statique, dégivrage automatique, thermostat mécanique, congélateur 4X, froid statique, dégivrage manuel, porte non réversible, poignée externe métal, capacité réfrigérateur 93L, capacité congélateur 13L, 41 db
Réfrigérateur table top, rouge, classe E, 106L
AMICA
Froid statique, dégivrage automatique, thermostat mécanique, congélateur 4X, froid statique, dégivrage manuel, porte non réversible, poignée externe métal, capacité réfrigérateur 93L, capacité congélateur 13L, 41 db
Réfrigérateur table top, blanc, classe E, 106L
AMICA
Froid statique, dégivrage automatique, thermostat mécanique, congélateur 4X, froid statique, dégivrage manuel, porte non réversible, poignée externe métal, capacité réfrigérateur 93L, capacité congélateur 13L, 41 db