Table top fagor gem Table top fagor gem (5 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Table top 120L XXXX, classe E, 84.5cm, 56cm, Blanc, poignée métal
FAGOR GEM
Réfrigérateur : 107L, froid statique, dégivrage manuel, thermotat mécanique, éclairage LED, 1 clayette verre, 3 balconnets contre-porte non modulable, congélateur : volume 13 L, froid statique, dégivrage manuel, porte réversible
Réfrigérateur Classe E 125kw hauteur 83cm 94 litres  Table Top
FAGOR GEM
Froid statique, dégivrage manuel, thermostat mécanique, 3 clayettes, 3 balconnets, 1 bac à légumes, niveau sonore : 41 DB, classe sonore : C
Table top, volume 107 L (94L + 13L), freezer 4X, classe D, blanc
FAGOR GEM
Pose libre, froid statique, dégivrage manuel, éclairage LED, thermostat mécanique, réfrigérateur : 1 clayette, 3 balconnets, poignée intégréé, porte réversible, 2 pieds réglables
Table top bar HYBRIDE Réfrigérateur ou congélateur (convertible)  31L, Classe E
FAGOR GEM
Congélateur 4 étoiles, 41 dB, poignée intégrée, porte réversible, la température de l'appareil peut être réglée au choix en utilisant le thermostat, plage de température : congélateur: -15 ' - 24 ', réfrigérateur : 0 ~ 10 '
Réfrigérateur table top, 84,5cm, 107L, silver, classe D, pose libre
FAGOR GEM
RÉFRIGÉRATEUR : Volume utile : 94 L, froid statique dégivrage automatique, thermostat mécanique, éclairage LED, 1 clayette verre, 3 balconnets, congelateur 4X: Volume utile : 13 L, froid statique, Dégivrage manuel, autonomie : 8h