Testeur électrique Turbo Tronic Testeur électrique Turbo Tronic (72 produits)


Localisateur de disjoncteur sous tension et test de 30mA
TURBO TRONIC
Localisateur de disjoncteur sous tension et test de 30mA Vérification du câblage de la prise 16A Détection de présence tension sans contact
Stylo testeur de présence tension sans contact et lampe
TURBO TRONIC
Stylo testeur de présence tension sans contact et lampe torche. Gamme de tension de 50 à 1.000V. Gamme de fréquence de 50 à 60Hz. Indication de tension par LED rouge/verte et signal sonore. CAT. III 600V
Testeur  de tension VAT/DDT IP2X affichage LED jusqu'à 690Vca/cc
TURBO TRONIC
Testeur de tension VAT/DDT IP2X affichage LED jusqu'à 690Vca/cc et indicateur d'ordre de phase. Conforme aux normes de sécurité internationales IEC 61243-3 / IEC61010-1
Stylo testeur de tension sans contact 1000V
TURBO TRONIC
Stylo testeur de tension sans contact 1000V indication LED et sonore Cat III 600V
Kit traceur de câbles Tone & Probe pour ligne inactive
TURBO TRONIC
Traceur de câbles pour lignes inactives. Générateur de tonalité proposant 5 tonalités différentes. Prise RJ11 qui se connecte aux fiches téléphoniques ou data RJ45 et génère des tonalités
Calibrateur de courant 4-20mA et de tension 0 à 20V.
TURBO TRONIC
Calibrateur de courant 4-20mA et de tension 0 à 20V. Source d'alimentation 24V DC pour boucle de courant à 2 fils. Adaptateur d'alimentation externe pour un cycle de travail continu
Localisateur de câbles sous et hors tension.
TURBO TRONIC
Localisateur de câbles et de métaux dans les sols, les murs. Utilisation sous et hors tension jusqu'à 1m dans le sol.
Lot localisateur de câbles KT700 avec jeu d'adaptateurs de test lampe KT880
TURBO TRONIC
Lot localisateur de câbles et de lignes sous tension KT700 avec jeu d'adaptateurs de test lampe par la douille KT880
Testeur de tension VAT/DDT jusqu'à 750Vca/cc affichage LCD
TURBO TRONIC
Testeur de tension VAT/DDT AC/DC 750 V et de continuité, écran LCD. Indicateur d'ordre de phase, IP65 pour une utilisation en extérieur, Cat. IV 600V/Cat. III 750V (IEC61243-3:2014).
Stylo testeur de présence tension sans contact et lampe IP67
TURBO TRONIC
Stylo testeur de présence tension sans contact IP67 et lampe torche. Gamme de tension de 12 à 1.000V. Gamme de fréquence de 50 à 60Hz. Indication de tension par LED rouge/verte et signal sonore. CAT. III 1.000V
Valise électricien incluant 3 testeurs de Kewtech
TURBO TRONIC
Valise électricien incluant 3 testeurs de Kewtech multimètre KT350, pince ampèremétrique KT200 et télémètre/détecteur mural K720
Localisateur de câbles sous et hors tension.
TURBO TRONIC
Localisateur de câbles sous et hors tension. Ajustage automatique ou manuel de la sensibilité de réception du signal. Possibilité de combiner plusieurs émetteurs
Testeur de tension sans contact et de thermomètre infrarouge
TURBO TRONIC
Testeur de tension sans contact de 12-1000 V et de thermomètre infrarouge -30 à +250°C. Cat. IV 1000 V.
Indicateur de phase sans contact affichage LED.
TURBO TRONIC
Indicateur de phase sans contact affichage LED 45 à 66Hz et 70 à 1000V cat IV 600V. Les pinces crocodile isolées peuvent être fixées à des câbles isolés d'un diamètre de 2,4 à 30mm.
Testeur de disjoncteur différentiel de 10 à 500mA standard ou sélectif.
TURBO TRONIC
Testeur de disjoncteur différentiel de 10 à 500mA standard ou sélectif. Il mesure le seuil de déclenchement en mA et le temps de réponse en ms. Conforme à IEC61557
Contrôleur d'installation 7 fonctions selon la norme NFC 15-100
TURBO TRONIC
Contrôleur d'installation 7 fonctions selon la norme NFC 15-100, mesure de terre avec et sans piquet, mesure d'isolement, de différentiel, rotation de phase, tension, continuité. Livré complet avec les accessoires.
Calibrateur de courant 4-20mA. Source d'alim 24V DC pour boucle de courant
TURBO TRONIC
Calibrateur de courant 4-20mA. Source d'alimentation 24V DC pour boucle de courant à 2 fils. Adaptateur d'alimentation externe pour un cycle de travail continu
Testeur de différentiels 10/30/100/500/1000mA
TURBO TRONIC
Testeur de différentiels 10/30/100/500/1000mA. Il mesure le temps de réponse du disjoncteur et son seuil de déclenchement. Test les différentiel type G, S, A et AC. CAT III 1000V
Kit traceur de câbles Tone & Probe pour ligne inactive
TURBO TRONIC
Traceur de câbles pour inactif. Générateur de tonalité proposant 5 tonalités différentes. Prise RJ11 qui se connecte aux fiches téléphoniques ou data RJ45 et génère des tonalités pour les paires de fils et fils conducteurs individuels
Mesureur de longueur de câbles TDR 3000M
TURBO TRONIC
Mesureur de longueur de câbles TDR 3000M. Résolution 0,01m < 100m, 0,1m '100m. Mémoire câbles 20 standard, 99 à ajouter soi-même.
Stylo testeur présence tension sans contact de 12 à 1000V
TURBO TRONIC
Testeur de tension sans contact 12-1000VCA Cat.IV 1000V. Bouton interrupteur marche/arrêt .
Testeur compact de différentiel de 5 à 500mA
TURBO TRONIC
Testeur compact de différentiel courant de 5mA à 500mA test du temps de déclenchement jusqu'à 2000ms CAT III 600V
Multimètre et traceur de ligne. Tonalite continue/variable réglable
TURBO TRONIC
Multimètre et traceur de ligne. Tonalite continue/variable réglable. Identification de câbles, test de continuité, test de ligne téléphonique, test de ligne et identification tip/ring