Thermostat Thermador Thermostat Thermador (16 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Therm. ambiance étanche IP54 mécaniqueRéglage Chaud -5°C/ +35°C / 544405
THERMADOR
Thermostat étanche IP54 à sonde extérieure, boitier plastique plage de réglage -5°C à +35°C Thermador
Thermostat étanche à sonde déportée, réglage -35°C à +35°C, boîtier plastique.
THERMADOR
Thermostat étanche avec sonde déportée (6x140 mm) adapté au chauffage et au froid. Boîtier plastique, pouvoir de coupure de 16 (2,5) A 250 V, plage de réglage allant de -35°C à +35°C, capillaire de 2 m.
Thermostat d'ambiance Simple Filaireavec commande ON/OFF
THERMADOR
Thermostat d'ambiance Thermador simple filaire pour chauffage ou rafraîchissement, alimentation par piles.
Thermostat d'ambiance Simple Radioavec commande ON/OFF
THERMADOR
Thermostat d'ambiance Thermador simple à onde radio pour chauffage ou rafraîchissement, alimentation par piles.
Th. Méca. IP54 0°C/+40°C  Chaud/Froidsonde D=6x119 mm / 0,9 m à bulbe  544412
THERMADOR
Thermostat étanche IP54 Thermador à sonde déportée D= 6 x 119mm - Capillaire 0.90 m, plage de réglage : 0° à 40°C Chaud/Froid
Thermostat ambiance mécanique Eté/Hiveravec commande ON/OFF
THERMADOR
Thermostat d'Ambiance simple contact sec TOR avec commande été/hiver. THERMADOR
Thermostat connecté noir filaire
THERMADOR
Thermostat d'ambiance connecté noir version filaire encastrable compatible avec la plupart des systèmes de chauffage électriques ou hydrauliques. Permet une baisse significative des consommations d'énergie dans le logement.
Thermostat connecté noir version radio
THERMADOR
Thermostat d'ambiance connecté noir version radio avec socle de table compatible avec la plupart des systèmes de chauffage électriques ou hydrauliques. Permet une baisse significative des consommations d'énergie dans le logement.
Thermostat d'ambiance Hebdo radio+5°Cà +30°C, radio, à piles
THERMADOR
Thermostat d'ambiance Thermador d'ambiance programmable à onde radio pour chauffage ou rafraîchissement, alimentation par piles (LR6).
Thermostat d'ambiance Hebdo à piles fil.+5°Cà +30°C, filaire
THERMADOR
Thermostat d'ambiance Thermador programmable filaire pour système de chauffage ou rafraîchissement, alimentation par piles.
Thermostat intelligent CLIM TADO V3+V3P-AC02-TC-ML
THERMADOR
Thermostat connecté intelligent TADO V3+ pour climatisation V3P-AC02-TC-ML.
Thermostat connecté blanc filaire
THERMADOR
Thermostat d'ambiance connecté blanc version filaire encastrable compatible avec la plupart des systèmes de chauffage électriques ou hydrauliques. Permet une baisse significative des consommations d'énergie dans le logement.
Thermostat intelligent TADO V3+V3P-SK-ST01IB01-TC-ML
THERMADOR
Thermostat connecté intelligent TADO V3 modèle filaire. Pilotage à distance smartphone, tablette ou PC/MAC. V3P-SK-ST01IB01-TC-ML
Thermostat additionnel TADOV3P-ST01-TC-ML
THERMADOR
Thermostat additionnel TADO. s'utilise avec le thermostat kit intelligent TADO ou avec la tête intelligente KTTT. Permet le contrôle jusqu'à 10 zones.
Têtes connectées Therma Home : contrôle intelligent réglage manuel ou à distanc
THERMADOR
Optimisez la température de chaque pièce avec les têtes connectées Therma Home : contrôle intelligent et autonome, réglage via smartphone ou manuel, installation facile et compatible avec la majorité des corps thermostatiques.