Transformateur d'intensité et shunt Hager Transformateur d'intensité et shunt Hager (39 produits)


Résistance de terminaison MODBUS RTU 120 Ohm filaire
HAGER
Résistance de terminaison MODBUS RTU 120 Ohm filaire. Cette résistance indispensable au bon fonctionnement d'une ligne série modbus RS485 permet de fermer la ligne en apportant une résistance ohmique à la ligne.
Transformateur de Courant Ouvrant SC2 28mm 400/5A 2.2VA Classe 1
HAGER
Transformateur de Courant Ouvrant SC2 28mm 400/5A 2.2VA Classe 1 à installer en complément d'un compteur ou d'une centrale de mesure. Livré pré-câblé avec les accessoires de montage pour une installation sur câble, platine ou rail DIN.
Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 250/5A 0.6VA Classe 1
HAGER
Transformateur de Courant Ouvrant SC1 18mm 250/5A 0.6VA Classe 1 à installer en complément d'un compteur ou d'une centrale de mesure. Livré pré-câblé avec les accessoires de montage pour une installation sur câble, platine ou rail DIN.
RESISTANCE 120 OHMS AGARDIO
HAGER
Résistance de terminaison de fin de ligne modbus RS485 adaptée aux compteurs d'énergie HAGER de la série agardio, à connecteur RJ45
Eclateur de port 1 RJ45 vers 2 RJ45 pour port Modbus RS485 agardio
HAGER
Eclateur de port 1 RJ45 vers 2 RJ45 pour port Modbus RS485 agardio. Permet de mettre un agardio.manager HTG411H ou HTG411L en milieu d'une ligne de compteurs modbus RS485 de type agardio, équipés de ports RJ45.
Adaptateur USB vers ethernet RJ45 pour agardio manager HTG411H et HTG411L
HAGER
Adaptateur USB vers ethernet RJ45 pour agardio manager HTG411H et HTG411L. Cet adaptateur permet de rajouter un port ethernet au serveur agardio manager en utilisant le port USB situé sous le produit.