Transformateur d'intensité et shunt Phoenix Contact Transformateur d'intensité et shunt Phoenix Contact (48 produits)


Câble de charge AC pour VE - EV-T2G3PC-3AC32A-6,0M6,0ESBK01
PHOENIX CONTACT
Câble de charge AC portable avec connecteur de charge pour véhicule et connecteur de charge pour infrastructure avec ADChes de protection, Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), C-Line, câble: 6 m, noir, droit
Câble de charge AC pour VE - EV-T2G3PC-3AC32A-8,0M6,0ESBK01
PHOENIX CONTACT
Câble de charge AC portable avec connecteur de charge pour véhicule et connecteur de charge pour infrastructure avec ADChes de protection, Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), C-Line, câble: 8 m, noir, droit
Câble de charge AC pour VE - EV-TAG3PK-1AC32A-7,0M6,0ESBK01
PHOENIX CONTACT
Câble de charge AC avec connecteur de charge pour infrastructure, possibilité de verrouillage pour cadenas et caches de protection, Type 1, Type 2, CEI 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), C-Line, câble: 7 m, noir, droit
Câble de charge AC pour VE - EV-T2G3C-3AC32A-7,0M6,0ESBK01
PHOENIX CONTACT
Câble de charge AC avec connecteur de charge pour véhicule, extrémité de câble libre et sans ADChe de protection, Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), C-Line, câble: 7 m, noir, droit
Câble de charge AC pour VE - EV-T2G3PC-3AC32A-10M6,0ESBK01
PHOENIX CONTACT
Câble de charge AC portable avec connecteur de charge pour véhicule et connecteur de charge pour infrastructure avec ADChes de protection, Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), C-Line, Câble: 10 m, noir, droit
Câble de charge AC pour VE - EV-T2M4CC-DC200A-8,0M50ESBK11
PHOENIX CONTACT
Câble de charge DC avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, Couleur du boîtier : noir-noir, CCS type 2, CEI 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), D-Line 1.1, Logo « PHOENIX CONTACT », câble: 8 m, noir, droit
Câble de charge AC pour VE - EV-T2G3C-3AC32A-15,0M6,0ESBK01
PHOENIX CONTACT
Câble de charge AC avec connecteur de charge pour VE, extrémité de câble libre et sans cache de protection, C-Line noir / gris, Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), câble: 15 m, noir, droit, enfichage: noir/gris
Câble de charge DC pour VE - EV-T2M4CC-DC150A-7,5M35ESBK11
PHOENIX CONTACT
Câble de charge DC avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, Couleur du boîtier : noir-noir, CCS type 2, CEI 62196-3, 150 A / 1000 V (DC), D-Line 1.1, Logo « PHOENIX CONTACT », câble: 7,5 m, noir, droit
Câble de charge AC pour VE - EV-T2G3PC-3AC32A-7,5M6,0ESBK01
PHOENIX CONTACT
Câble de charge AC portable avec connecteur de charge pour véhicule et connecteur de charge pour infrastructure avec ADChes de protection, Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), C-Line, câble: 7,5 m, noir, droit
Appareil de mesure - ISKRA WM3M4C ENERGYMETER
PHOENIX CONTACT
Compteur électrique triphasé pour la détermination par mesure directe de la puissance active dans des réseaux pouvant atteindre 500 V / 80 A, avec sortie S0, entrée TOR et interface RS-485, certifié selon la directive MID
Kit de réparation - EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT
PHOENIX CONTACT
CHARX connect, Kit de réparation, Accessoires, pour le changement du cadre d'enfichage des connecteurs de charge côté véhicule, avec cadre d'enfichage échangeable, avec 5 vis à tête bombée M4X45 avec entraînement de sécurité Torx
Surveillance de tension - EM-EV-CLR-12V
PHOENIX CONTACT
EV Charge Lock Release - surveille la tension de service 12V de l'électromoteur d'un verrouillage, transmet les signaux de (dé)verrouillage, envoie une impulsion de déverrouillage à l'actionneur lorsque la tension de service est défaillante
Câble de charge AC pour VE - EV-T2G3C-3AC32A-5,0M6,0ESBK01
PHOENIX CONTACT
Câble de charge AC avec connecteur de charge pour véhicule, extrémité de câble libre et sans ADChe de protection, Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), C-Line, câble: 5 m, noir, droit
Accessoires - EV-T2M3S-DRAINAGE-GASKET
PHOENIX CONTACT
CHARX connect, Joint, Pour la tubulure d'écoulement en dessous de la prise de charge côté infrastructure, si aucun flexible de vidange n'est installé, Type 2, CEI 62196-2, SE-Line
Câble pour module de surveillance du courant diff. - CHARX SEC JST-RCM-CBL
PHOENIX CONTACT
CHARX control modular, Jeu de câbles, Câbles avec contact enfichable d'un côté, 4 pôles, Uniquement pour le raccordement du capteur de courant de défaut EV-RCM-6DC-WAT - 1309697 aux modules CHARX control
Câble de charge AC pour VE - EV-T2G3PC-1AC32A-4,0M6,0ESBK01
PHOENIX CONTACT
Câble de charge AC portable avec connecteur de charge pour véhicule et connecteur de charge pour infrastructure avec ADChes de protection, Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 250 V (AC), C-Line, câble: 4 m, noir, droit
Appareil RFID pour CHARX control modular - EV-RFID-ELT-PCB-X10
PHOENIX CONTACT
CHARX control, Appareil RFID, pour le branchement sur des contrôleurs de charge AC CHARX control modular, mode de fonctionnement: Stand-Alone
Accessoires - EV-T2M3SO-CAP
PHOENIX CONTACT
CHARX connect, Protection contre les contacts accidentels, Accessoires, se branche au dos de la prise de charge côté infrastructure, Type 2, CEI 62196-2, B-Line, P-Line
Câble de charge AC pour VE - EV-T2G4CC-DC80A-7,0M16ESBK11
PHOENIX CONTACT
CHARX connect, Câble de charge DC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE), avec contact PP raccordé, CCS type 2, CEI 62196-3, 80 A / 1000 V
Câble de charge AC pour VE - EV-T2M3SO12-4P-B
PHOENIX CONTACT
CHARX connect, Prise côté infrastructure sans câbles, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), possibilité de recâblage, Type 2, CEI 62196-2, 32 A / 480 V (AC), actionneur de verrouillage: 12 V, 4 pôles
Kit de câble pour prise côté infrastructure - EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E
PHOENIX CONTACT
CHARX connect, Kit de câbles pour prise côté infrastructure, Accessoires, Uniquement pour le raccordement aux prises de charge côté infrastructure de la génération 2 de Phoenix Contact, avec clip d'un seul côté, Type 2, CEI 62196-2, 20 A
Kit de câble pour prise côté infrastructure - EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E
PHOENIX CONTACT
CHARX connect, Kit de câbles pour prise côté infrastructure, Accessoires, Uniquement pour le raccordement aux prises de charge côté infrastructure de la génération 2 de Phoenix Contact, avec clip d'un seul côté, Type 2, CEI 62196-2
Capot de protection pour socket-outlet - EV-T2SOC-B
PHOENIX CONTACT
CHARX connect, Capot de protection, Accessoires, pour la mise en place sur les prises de charge côté infrastructure, à fermeture automatique, Type 2, CEI 62196-2, Montage sur face avant, Filetage M5, B-Line, Logo estampé de PHOENIX CONTACT
Kit de câble pour prise côté infrastructure - EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E
PHOENIX CONTACT
CHARX connect, Kit de câbles pour prise côté infrastructure, Accessoires, Uniquement pour le raccordement aux prises de charge côté infrastructure de la génération 2 de Phoenix Contact, avec clip d'un seul côté, Type 2, CEI 62196-2, 32 A