Urinoir, stalle et siège à la turque Presto Urinoir, stalle et siège à la turque Presto (88 produits)


Sensao 8400N Robinet d'urinoir sans contact applique, en ligne, pile
PRESTO
Robinet d'urinoir sans contact Sensao 8400N. Déclenchement électronique sans contact. Temporsation 6 sec. Débit 8l/min (avec régulateur de débit) ou 20l/min. Alimentation pile 6V. Raccordement en ligne M G1/2''.
Robinet d'urinoir mécanique temporisé P12 NEO en ligne sans raccord
PRESTO
Robinet d'urinoir temporisé P12 NEO (ordinaire et AS). Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir. Débit 9l/min. Temporisation 6 sec. Alimentation en ligne M G1/2''. Livré sans raccord.
Tête interchangeable lavabo P507 et urinoir P12 ancien modèle, 4/8s, verte
PRESTO
Tête interchangeable pour lavabo P507 et urinoir P12/ P12 A / P12 TC ancien modèle. Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir. Temporisation 4-8sec. Finition chromée avec pion vert.
Robinet d'urinoir mécanique temporisé P12 NEO en ligne avec 1 raccord
PRESTO
Robinet d'urinoir temporisé P12 NEO (ordinaire et AS). Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir. Débit 9l/min. Temporisation 6 sec. Alimentation en ligne M G1/2''. Livré avec 1 raccord 12x14
Tête interchangeable pour urinoir temporisé mécanique Presto 60
PRESTO
Tête interchangeable pour urinoir Presto 60. Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir. Temporisation 4-8 secondes. Finition chromée.
Kit urinoir mécanique temporisé P12 NEO en ligne, ALLIA Aubagne NF
PRESTO
Kit pour urinoir ALLIA Aubagne 2: 1 robinet temporisé P12 NEO NF, 1 tube équipé 1/2'' avec effet d'eau, 1 joint plat, 1 écrou et 1 rosace. Débit 9l/min. Temporisation 6 sec. Alimentation en ligne M G1/2''
Tube équipé pour urinoir Aubagne (Allia)
PRESTO
Tubulure d'urinoir chromé G1/2' équipé avec effet d'eau. Pour alimentation apparente, en ligne ou en équerre, permettant le raccordement en eau des céramiques d'urinoirs ordinaires ALLIA modèle Aubagne
Robinet d'urinoir mécanique temporisé P12 NEO équerre sans raccord
PRESTO
Robinet d'urinoir temporisé P12 NEO (ordinaire et AS). Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir. Débit 9l/min. Temporisation 6 sec. Alimentation équerre M G1/2''. Livré sans raccord.
Tête interchangeable pour urinoir temporisé mécanique P12 NEO / P12 NEO A
PRESTO
Tête interchangeable pour urinoir P120 NEO / P12 A NEO. Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir. Temporisation 5-7 secondes. Finition chromée.
Détection en faux plafond, modèle champ étroit, 1 urinoir
PRESTO
Le kit de détection en faux plafond pour 2 à 4 urinoirs comprend: 1 détecteur avec son circuit de commande, 1 électrovanne avec son robinet d'arrêt et son filtre, 1 alimentation électrique à monter sur rail DN. Débit: 25l/min. Alim: G1/2''.
Détection en faux plafond, modèle champ large, 2 à 4 urinoirs
PRESTO
Le kit de détection en faux plafond pour 2 à 4 urinoirs comprend: 1 détecteur avec son circuit de commande, 1 électrovanne avec son robinet d'arrêt et son filtre, 1 alimentation électrique à monter sur rail DN. Débit: 104l/min. Alim: G3/4''
Robinet d'urinoir mécanique temporisé P12 pour commande TC, robinet seul
PRESTO
Robinet temporisé seul P12 pour traversée de cloison pour composer un kit sur mesure avec les commandes à travers cloison adaptées réf 18735, 18736. Débit 9l/min. Temporisation 6 sec. Alimentation en ligne M G1/2''.
Kit urinoir mécanique temporisé P12 TC pour cloison de 200 à 300 mm
PRESTO
Kit d'urinoir P12 TC prêt à poser comprend: 1 commande à travers cloison de 200 à 300 mm, 1 robinet d'urinoir Presto 12. Débit 9l/min. Temporisation 6 sec.
Tube pour robinet d'urinoir siphonique Sensao 8400 N
PRESTO
Tube d'adaptation pour les robinets d'urinoirs électroniques SENSAO 8400N pour urinoir siphonique. Il est pour une alimentation apparente et permet le raccordement en eau des urinoirs à action siphonique. Tubulure en finition nickel-chrome.
Sensao 8400N Robinet d'urinoir sans contact applique, équerre, pile
PRESTO
Robinet d'urinoir sans contact Sensao 8400N. Déclenchement électronique sans contact. Temporsation 6 sec. Débit 8l/min (avec régulateur de débit) ou 20l/min. Alimentation pile 6V. Raccordement équerre M G1/2''.
Robinet d'urinoir encastré électronique Sensao 8100 N, sans bouton, face inox
PRESTO
Le robinet d'urinoir encastré électronique Sensao 8100N sur secteur, permet l'écoulement de l'eau par une détection de la personne devant la cellule. Débit : 8l/min (avec régulateur de débit) ou 20l/min. Alim: mâle G1/2''.
Siphon équerre réglable pour urinoir en laiton chromé
PRESTO
Siphon équerre pour urinoir avec tube téléscopique extensible et culot démontable pour un nettoyage intégral, permet l'évacuation des urines et eaux usées. Entrée D=48 à 52mm. Sortie D=32mm. Matière laiton, finition chromée.
Tête interchangeable pour urinoir temporisé mécanique Presto 120B
PRESTO
Tête interchangeable pour urinoir Presto 120B. Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir. Temporisation 5 -7 secondes. Finition chromée.
P60 Robinet d'urinoir temporisé mécanique applique en ligne avec 1 raccord
PRESTO
Robinet d'urinoir Presto 60 en applique avec 1 raccord, à action siphonique. Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir. Débit 30l/min. Temporisation 6 sec. Raccordement en ligne M G 3/4''.
Kit urinoir mécanique temporisé P12 NEO arrière, ALLIA Aubagne
PRESTO
Kit pour urinoir ALLIA Aubagne 2: 1 robinet temporisé P12 NEO A, 1 tube équipé 1/2'' avec effet d'eau, 1 joint plat, 1 écrou et 1 rosace solidaire du robinet. Débit 9l/min. Temporisation 6 sec. Alim: équerre.
Robinet d'urinoir mécanique temporisé P12 NEO en ligne antigel sans raccord
PRESTO
Robinet d'urinoir temporisé P12 NEO Antigel (ordinaire et AS). Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir. Débit 9l/min. Temporisation 6 sec. Alimentation en ligne M G1/2''. Livré sans raccord, purge anti-gel.
Tube équipé pour urinoir Moderne 3981/6520 (Porcher)
PRESTO
Tubulure d'urinoir chromé pour alimentation apparente, en ligne ou en équerre, permet le raccordement en eau des urinoirs ordinaires de marque: PORCHER modèles 3981 et 6520
Tube alimentation encastré pour urinoir action siphonique
PRESTO
Tubulure d'urinoir équipé pour alimentation encastré, permet le raccordement en eau de l'urinoir à partir d'une robinetterie temporisée d'entraxe 32mm. Avec nez de jonction. Raccordement G1/2' ou G 3/4'.
Robinet d'arrêt équerre F G3/4' avec écrou prisonnier
PRESTO
Robinet d'arrêt équerre départ écrou prisonnier F G3/4'' et joint, arrivée F G3/4''. Permet l'ouverture et la fermeture de l'arrivée d'eau pour les robinets de chasse PRESTO 1000 M, et robinets d'urinoirs. Finition chromée