Vanne d'équilibrage Thermador Vanne d'équilibrage Thermador (266 produits)


Vanne d'équilibrage manuelle avec débitmètre  1' - 10 à 40 L/min
THERMADOR
Vanne d'équilibrage manuelle - 1'FF avec débitmètre (10 à 40 L/min) pour une lecture précise et rapide sans instrument. Coque isolante fournie. Eau - glycol (50% maxi). Pression 10 bar. Température -10 à 110°C. Caleffi Code usine 132602
Vanne Equilibrage Manu 1' PN16 Kvs 0,93 à 7,63 m3/h
THERMADOR
Vanne d'Equilibrage Manuel 1, avec débitmètre. Sans coque, Eau maxi de glycol 50%. Pression 16 bar. Température -20°C à +120°C. Unité débits l/min. Précision ±10% Caleffi THERMADOR
Vanne d'équilibrage manuelle avec débitmètre 1'1/4 - 20 à 70 L/min
THERMADOR
Vanne d'équilibrage manuelle - 1'1/4FF avec débitmètre (20 à 70 L/min) pour une lecture précise et rapide sans instrument. Coque isolante fournie. Eau - glycol (50% maxi). Pression 10 bar. Température -10 à 110°C. Caleffi Code usine 1327
Vanne d'équilibrage manuelle avec débitmètre  3/4' - 7 à 28 L/min
THERMADOR
Vanne d'équilibrage manuelle - 3/4'FF avec débitmètre (7 à 28 L/min) pour une lecture précise et rapide sans instrument. Coque isolante fournie. Eau - glycol (50% maxi). Pression 10 bar. Température -10 à 110°C. Caleffi Code usine 132522
Vanne d'équilibrage manuelle avec débitmètre  3/4' - 5 à 13 L/min
THERMADOR
Vanne d'équilibrage manuelle - 3/4'FF avec débitmètre (5 à 13 L/min) pour une lecture précise et rapide sans instrument. Coque isolante fournie. Eau - glycol (50% maxi). Pression 10 bar. Température -10 à 110°C. Caleffi Code usine 132512
Vanne d'équilibrage manuelle avec débitmètre  1/2' - 2 à 7 L/min
THERMADOR
Vanne d'équilibrage manuelle - 1/2'FF avec débitmètre (2 à 7 L/min) pour une lecture précise et rapide sans instrument. Coque isolante fournie. Eau - glycol (50% maxi). Pression 10 bar. Température -10 à 110°C. Caleffi Code usine 132402
Vanne Equilibrage Manuel 1/2' PN16 Kvs 0,66 à 3,17 m3/h
THERMADOR
Vanne d'Equilibrage Manuel 1/2, avec débitmètre. Sans coque, Eau maxi de glycol 50%. Pression 16 bar. Température -20°C à +120°C. Unité débits l/min. Précision ±10% Caleffi THERMADOR
Vanne Equilibrage Manu 1'1/4  PN16 Kvs 1,52 à 12,1 m3/h
THERMADOR
Vanne d'Equilibrage Manuel 11/4, avec débitmètre. Sans coque, Eau maxi de glycol 50%. Pression 16 bar. Température -20°C à +120°C. Unité débits l/min. Précision ±10% Caleffi THERMADOR
Vanne Equilibrage Manu 3/4' PN16 Kvs 0,73 à 4,46 m3/h
THERMADOR
Vanne d'Equilibrage Manuel 3/4, avec débitmètre. Sans coque, Eau maxi de glycol 50%. Pression 16 bar. Température -20°C à +120°C. Unité débits l/min. Précision ±10% Caleffi THERMADOR
Malette de mesure Reglage de pression  Manuel Débit
THERMADOR
Appareil de mesure de pression Reglage Manuel Débit, contrôle à distance Bluetooth.Raccords pour connexion. Pression différentielle 0 à 1000 kPa. Pression statique < 1.000 kPa. Température : -30 à 120°C. Caleffi THERMADOR
Kit Equilibrage Bouclage Sanitaire 3/4''
THERMADOR
Kit Equilibrage Bouclage Sanitaire 3/4 ACS : sans cartouche, un thermomètre, option sonde, robinet de prélèvement, coque d'isolation. PN 16 bar. T. 0°C à 100 °C. Delta p 15 à 200 kPa. 0,15 à 0,50 m3 /h. 128651 Caleffi THERMADOR
Corps A128 AUTOFLOW en Y 1/2'FF sans cartouche, ACS
THERMADOR
Corps pour Stabilisateur de débit A128 AUTOFLOW en Y 1/2FF, Corps en laiton. Eau, eau glycolée. Glycol < 50%. PN 16 bar. Température 0°C à +100°C. sans cartouche, ACS Caleffi THERMADOR
Module CIC d'appartement chauffage 20-200 l/h
THERMADOR
Module d'appartement chauffage CIC avec prédisposition comptage, 20 - 200 l/h. Kit d'installation avec manchette d'attente inclu
Module PLURIMOD XM 20 kPa 170-940L/h
THERMADOR
Module d'appartement chauffage PLURIMOD XM : kit CIC combinant les fonctions d'équilibrage et de régulation. Pression constante : 20 kPa. Plage de débit : 170 - 940 L/h
Vanne Directionnelle avec Bipasse 1/2'
THERMADOR
Vanne directionnelle avec Bipasse 1/2' 3 voies Kvs 3,7 m3/h moteur électrothermique Caleffi THERMADOR
Vanne Equilibrage Manu 2' PN16 Kvs 2,66 à 26,3 m3/h
THERMADOR
Vanne d'Equilibrage Manuel 2, avec débitmètre. Sans coque, Eau maxi de glycol 50%. Pression 16 bar. Température -20°C à +120°C. Unité débits l/min. Précision ±10% Caleffi THERMADOR
Vanne Equilibrage Manu 1'1/2 PN16 Kvs 1,63 à 17,0 m3/h
THERMADOR
Vanne d'Equilibrage Manuel 11/2, avec débitmètre. Sans coque, Eau maxi de glycol 50%. Pression 16 bar. Température -20°C à +120°C. Unité débits l/min. Précision ±10% Caleffi THERMADOR
Corps 3/4 Stabilisateur de Débit 0,35 m3/h, Laiton
THERMADOR
Corps 3/4 Stabilisateur de Débit 0,35 m3/h, Laiton. Cartouche en polymère. 2 prises de pression.Eau glycol< 50 %. PN 25 bar. Température -20°Cà +100 °C. Delta p 15 à 200 kPa. AUTOFLOW 126 en Y Caleffi THERMADOR
Corps 11/4 Stabilisateurde Débit 3,00 m3/h, Laiton
THERMADOR
Corps 11/4 Stabilisateur de Débit 3,00 m3/h, Laiton. Cartouche en polymère. 2 prises de pression.Eau glycol < 50 %. PN 15 bar. Température 0°C à +100 °C. Delta p 15 à 200 kPa. AUTOFLOW 127 compact Caleffi THERMADOR
Cartouche polymère pour A128 D=1/2' et 3/4' débit fixe  020 m³/h 15-200 kPa
THERMADOR
Cartouche polymère haute résistance en laiton pour AUTOFLOW A128 D=1/2' et 3/4', débit fixe 0,20 m³/h 15-200 kPa
Cartouche polymère pour A128 D=1/2' et 3/4'  débit fixe 0,35 m³/h  15-200 kPa
THERMADOR
Cartouche polymère haute résistance en laiton pour AUTOFLOW A128 D=1/2' et 3/4', débit fixe 0,35 m³/h 15-200 kPa
Cartouche polymère  pour A128 D=1/2' et 3/4'  débit fixe 0,120 m³/h 15-200 kPa
THERMADOR
Cartouche polymère haute résistance en laiton pour AUTOFLOW A128 D=1/2' et 3/4', débit fixe 0,12 m³/h 15-200 kPa
Cartouche polymère pour A128 D=1/2' et 3/4' débit fixe 0,25 m³/h 15-200 kPa
THERMADOR
Cartouche polymère haute résistance en laiton pour AUTOFLOW A128 D=1/2' et 3/4', débit fixe 0,25 m³/h 15-200 kPa
Cartouche polymère pour A128 D=1/2' et 3/4'  débit fixe 0,50 m³/h 15-200 kPa
THERMADOR
Cartouche polymère haute résistance en laiton pour AUTOFLOW A128 D=1/2' et 3/4', débit fixe 0,50 m³/h 15-200 kPa