Variateur de vitesse Cofiem Variateur de vitesse Cofiem (957 produits)


Reconditionné Sinumerik/simotion dual fan/battery module for ncu 7x0 or d445-1/d
COFIEM
Reconditionné Sinumerik/simotion dual fan/battery module for ncu 7x0 or d445-1/d4x5-2 inclusive battery requirements according to article 33, reach-regulation: the article contains the foll. substance on the candidate list in concentrations
Reconditionné Micromaster 440 with built-in class a filter 3ac 380-480 v +10/-10
COFIEM
Reconditionné Micromaster 440 with built-in class a filter 3ac 380-480 v +10/-10% 47-63 hz constant torque power 11 kw overload 150% 60 s, 200% 3 s squared torque power 15 kw 245 x 185 x 195 (h x w x d) protection ip20 ambient temp. -10 to
Reconditionné Unidrive 11kw - 25a - umv4301 16t input 3 ph 380-480 vac 21 a outp
COFIEM
Reconditionné Unidrive 11kw - 25a - umv4301 16t input 3 ph 380-480 vac 21 a output 3 ph 380-480 vac 25 a
Reconditionné Micromaster 420 sans filtre triph. 380-480 v +10/-10 % 47-63 hz co
COFIEM
Reconditionné Micromaster 420 sans filtre triph. 380-480 v +10/-10 % 47-63 hz couple constant 1,5 kw surcharge 150 % pour 60 s couple quadratique 1,5 kw 173 x 73 x 149 (h x l x p) degre de protection ip20 temper. amb. -10 a +50 deg. c sans
Reconditionné Sinamics g120 power module pm240 without filter with bult in braki
COFIEM
Reconditionné Sinamics g120 power module pm240 without filter with bult in braking chopper 3ac380-480v 10/-10% 47-63hz output high overload: 37kw for 200% 3s,150% 57s,100% 240s ambient temp -10 to 50 deg c output light overload: 45kw for
Reconditionné Simovert masterdrives motion control compact plus onduleur 510 v-6
COFIEM
Reconditionné Simovert masterdrives motion control compact plus onduleur 510 v-650 v cc, 2 a puissance de type: 0,75 kw documentation sur cd simovert masterdrives motion control compact plus onduleur 510 v-650 v cc, 2 a puissance de type:
Reconditionné Micromaster 440 without filter 380-480 v 3 ac +10/-10% 47-63 hz co
COFIEM
Reconditionné Micromaster 440 without filter 380-480 v 3 ac +10/-10% 47-63 hz constant torque 1.5 kw overload 150% 60s, 200% 3s square-law torque 1.5 kw 173x 73x 149 (hxwxd) degree of protection ip20 ambient temperature -10+50 °c without ao
Reconditionné Sinamics s120 single motor module input: dc 600v output: 3ac 400v,
COFIEM
Reconditionné Sinamics s120 single motor module input: dc 600v output: 3ac 400v, 18a frame size: booksize internal air cooling optimized pulse sample and support of the extended safety integrated functions incl. drive-cliq cable
Reconditionné Sitop Pse200U 10 A Module De Selectivite 4-Voies Entree: 24 V Cc S
COFIEM
Reconditionné Sitop Pse200U 10 A Module De Selectivite 4-Voies Entree: 24 V Cc Sortie: 24 V Cc/10 A Par Voie Cour. De Sortie Reglable 3-10