Ventilateur plafond et mural Faro Barcelona Ventilateur plafond et mural Faro Barcelona (1448 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Gotland Ventilateur De Plafond Blanc 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Blanc mat ABS diam.1320mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 250mm longueur: 1320mm profondeur:1320mm
Lantau L Ventilateur de plafond blanc mat et pâles en bois couleur pin avec mote
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond moteur DC. Finitions des pales en bois de pin. Fonctionne avec une télécommande (incluse). Dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 14-30-65W et 90-140-180 tours par minute. Ce ventilateur dispose de
Morea Ventilateur De Plafond Marron Clair Avec Moteur Dc 50/60Hz IP20 classe I 2
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Marron foncé ABS diam.1520mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 280mm longueur: 1520mm profondeur:1520mm
MINI LANTAU Ventilateur de plafond noir mat avec moteur DC 50HzIP 20 classe I 22
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Noir mat Bois diam.1070mm 50Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 340mm longueur: 1070mm profondeur:1070mm
Amelia Ventilateur blanc Light Source:   50/60Hz IP20 Classe:  CRI:  50/60Hz
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond très particulier, dans un style très léger, avec des formes sinueuses et organiques et un petit moteur esthétique. Il possède 6 vitesses réglables avec une consommation de 5-7-10-15-19-28 W et 67-99-123-143-162-189 rp
Alo L Ventilateur noir/bois DC
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond avec un moteur DC moderne, idéal pour les pièces de 17,6 m² à 28 m². Moteur en acier et pales en bois. Fonctionnement par télécommande, incluse. Ce ventilateur dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction d'invers
Eco Indus Ventilateur De Plafond Blanc 50Hz IP 20 classe I220V-240V
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Blanc Brillant PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 290mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm
MINI LANTAU Ventilateur de plafond nickel mat/pin avec moteur DC 50HzIP 20 class
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Nickel mat Bois diam.1070mm 50Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 340mm longueur: 1070mm profondeur:1070mm
LANTAU Ventilateur de plafond noir mat avec moteur DC 50Hz IP20 classe I 220V-24
FARO BARCELONA
Plafonnier avec une structure en Aluminium couleur Noir COB LED source incluse 50/60Hz 21W 3000K 85 IP 20 1500Lm classe I 220V-240V hauteur: 235mm longueur:100mm profondeur: 160mm
PUNT LED Ventilateur de plafond blanc avec moteur DC SMD LED50/60Hz 24W IP 1300l
FARO BARCELONA
Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Blanc ABS diam.1300mm SMD LED source incluse 50/60Hz 24W IP 1300lmclasse I 220V-240V hauteur: 388mmlongueur: 1300mm profondeur:1300mm
Poros Led Ventilateur De Plafond Blanc Avec Moteur Dc SMD LED50/60Hz 15W 2700K I
FARO BARCELONA
Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Blanc mat Bois diam.1320mm SMD LED source incluse 50/60Hz 19W 2700KCRI >80 IP 20 1200lmclasse I 100V-240Vhauteur: 370mmlongueur: 1320mmprofondeur: 1320mm
Heywood S led Ventilateur blanc/bois clair DC
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond avec lumière conçu par Faro Lab avec un moteur DC ultra-compact pour les pièces de moins de 13 m². Les pales en bois clair de ce ventilateur de plafond s'enroulent autour du moteur pour un effet ultra-léger. Il foncti
Alo L Ventilateur noir/bois DC CCT
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond avec un moteur DC moderne, idéal pour les pièces de 17,6 m² à 28 m². Moteur en acier et pales en bois. Fonctionnement par télécommande, incluse. Ce ventilateur dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction d'invers
Régulateur De Mur Pur Ventilateurs Dc 50/60Hz IP 20 classe I220V-240V
FARO BARCELONA
Accessoire avec une structure en Acier couleur Nickel Satiné diam.26.6mm IP classe I hauteur: 600mm longueur: 26.6mm profondeur: 26.6mm
Cruiser XL Ventilateur noir DC
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond noir conçue par Faro Lab idéal pour la ventilation d'espaces à partir de 28 m². Ce ventilateur de plafond fonctionne avec une télécommande, incluse. Compte 6 vitesses réglables, offre la fonction chaud/froid et est ad
Nassau Ventilateur De Plafond Blanc Avec Moteur Dc 50/60Hz IP 20classe I 220V-24
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Blanc mat Contreplaqué diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 400mm longueur: 1280mm profondeur:1280mm
Nassau Ventilateur De Plafond Marron Avec Moteur Dc 50/60Hz IP 20classe I 220V-2
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Marron foncé Contreplaqué diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 400mm longueur: 1280mm profondeur:1280mm
Klim S Ventilateur blanc/bois chêne DC
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond motorisé DC ultra-compact, conçue par Faro Lab idéal pour les pièces de 13 m² . Fonctionne avec une télécommande, incluse. Ce ventilateur de plafond Blanc compte 6 vitesses réglables, offre la fonction hiver/été et e
ROTTERDAM 20 XL, ventilateur de plafond blanc, idéal pour les grands espaces.
FARO BARCELONA
Découvrez le ventilateur de plafond ROTTERDAM 20 XL de Faro Barcelona, un modèle grand format en blanc, conçu spécialement pour les grands espaces. Avec son design élégant et sa puissance, il assure un confort optimal tout en ajoutant une t
Klim M Ventilateur blanc/bois chêne DC
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond motorisé DC ultra-compact, conçue par Faro Lab idéal pour les pièces de 17 m² . Fonctionne avec une télécommande, incluse. Ce ventilateur de plafond Blanc compte 6 vitesses réglables, offre la fonction hiver/été et e
Lantau L Ventilateur nickel mat DC Light Source:   50Hz IP20 Classe:I  CRI:  220
FARO BARCELONA
Ventilateur de plafond, moteur DC en acier et pales en bois. Fonctionne avec une télécommande (incluse). 3 vitesses réglables avec une consommation de 14-30-65W et 90-140-180 tours par minute. Fonction inverse, Flux d'air : 147,56 m3 min
LANTAU LED Ventilateur de plafond nickel mat/pin avec moteur DC SMDLED 50Hz 15W
FARO BARCELONA
Brasseur d'air sans lumière avec une structure en couleur diam.1680mm 50Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 410mm
Typhoon Ventilateur De Plafond Blanc Avec Moteur Dc 50/60Hz IP 44classe I 220V-2
FARO BARCELONA
Brasseur d'air avec lumière avec un diffuseur en ABS opal structure en Acier couleur Blanc mat ABS diam.1270mm SMD LED source incluse 50/60Hz 19W 3000KCRI >80 IP 44 900lmclasse I 220V-240Vhauteur: 390mmlongueur: 1270mmprofondeur: 1270mm