Accueil
/
Ventilateur pose libre S & P France

Ventilateur pose libre S & P France Ventilateur pose libre S & P France (8 produits)


Ventilateur de sol 3 vitesses, D 400 mm, vitesse d'air : 2,3 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur de sol 3 vitesses. Diamètre d'hélice 400 mm. Tête inclinable et oscillante, hauteur réglable. Commande et sélecteur de vitesse manuel sur socle. Vitesse d'air : 2,3 m/s. Débit d'air 3700 m3/h. Niveau sonore 63 dB(A)
expand_more
Ventilateur de table 3 vitesses, D 400 mm, vitesse d'air : 2,3 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur de table 3 vitesses. Diamètre d'hélice 400 mm. Tête inclinable et oscillante. Commande et sélecteur de vitesse manuel sur embase. Vitesse d'air : 2,3 m/s. Débit d'air 3700 m3/h. Niveau sonore 63 dB(A)
expand_more
Ventilateur de mur 3 vitesses, D 400 mm, vitesse d'air : 2,3 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur mur 3 vitesses, D400mm. Tête inclinable et oscillante. Commande et sélecteur de vitesse manuel sur socle. Vitesse d'air : 2,3m/s. Débit d'air 3700m3/h. Niveau sonore 63dB(A). Cde cordelette, temporisation réglable jusqu'à 180min
expand_more
Ventilateur de table 3 vitesses, D 220 mm, vitesse d'air : 2,5 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur de table 3 vitesses. Diamètre d'hélice 220 mm. Tête inclinable et oscillante. Commande et sélecteur de vitesse manuel sur embase. Vitesse d'air : 2,5 m/s. Débit d'air 1250 m3/h. Niveau sonore 50 dB(A)
expand_more
Ventilateur de table 15 vitesses, D 300 mm, vitesse d'air : 4,4 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur de table 15 vitesses, D300 mm. Tête inclinable et oscillante, hauteur réglable. Télécommande + indicateur sur embase. Vitesse d'air : 4,4 m/s. Débit d'air 2280 m3/h. Niveau sonore < 34 dB(A). Temporisation réglable jusqu'à 8h
expand_more
Ventilateur de table 2 vitesses. D 255 mm. Vitesse d'air : 3,2 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur de table 2 vitesses. Diamètre d'hélice 255 mm. Tête orientable et inclinable. Commande et sélecteur de vitesse manuel sur embase. Vitesse d'air : 3,2 m/s. Débit d'air 1105/1056 m3/h. Classe II
expand_more
Ventilateur box-fan, 3 vitesses, minuterie réglable jusqu'à 120 mn, 5 positions
S & P FRANCE
Ventilateur box-fan, grille de diffusion rotative sur 45/90/360° ou fixe, 3 vitesses de ventilation, minuterie réglable jusqu'à 120 mn, inclinaison 5 positions, 2184/1550/1250 m3/h
expand_more
Batterie rechargeable avec indicateur lumineux de la charge
S & P FRANCE
Batterie pour une utilisation en extérieur du ventilateur ARTIC WIND 300 DC (environ 4 heures d'autonomie en vitesse maximum)
expand_more