Visserie et boulonnerie  nVent Caddy Visserie et boulonnerie nVent Caddy (124 produits)


Vis tirefond à tête hexagonale 42, H8 Vis, 65 mm
NVENT CADDY
Vis tirefond à tête hexagonale 42 - À utiliser avec des structures en bois.
Vis autoperceuse et autotaraudeuse, vis 4,2 mm, vis 12 mm
NVENT CADDY
Vis à tôle standard du secteur. Vis à tôle autoperceuse et autotaraudeuse, n° 8 x 1/2'.
Tige filetée, acier, électrozingué, tige M8, 1000 mm
NVENT CADDY
Tige filetée électrozinguée, M8 x 1000 mm, classe de qualité 4.8, conforme à la norme DIN 976-1.
Tige filetée, acier, électrozingué, tige M6, 1000 mm
NVENT CADDY
Tige filetée électrozinguée, M6 x 1000 mm, classe de qualité 4.8, conforme à la norme DIN 976-1.
Écrou hexagonal, Acier, filetage M16, Electrozingué
NVENT CADDY
Écrou hexagonal - Ecrou hexagonal avec filetage intérieur pour multiple applications.
Tige filetée, acier, électrozingué, tige M10, 3000 mm
NVENT CADDY
Tige filetée électrozinguée, M10 x 3000 mm, classe de qualité 4.8, conforme à la norme DIN 976-1.
Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tige filetée, Acier, EG, M10 Tige, 80 mm
NVENT CADDY
Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tige filetée - Pour charge légère avec deux trous et un écrou/adaptateur.
Bande perforée BP à bord droit, charge légère, 17 mm x 0,6 mm, 3 mm Trou
NVENT CADDY
Bande perforée BP à bord droit, charge légère - Cerclage pour soutenir les passages de câbles ou de conduits.
Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tige filetée, Acier, EG, M8, M10 Tige
NVENT CADDY
Platine avec manchon à 2 trous PBF pour tige filetée - Pour charge légère avec deux trous et un écrou/adaptateur.
Rondelle plate, Acier, EG, 17 mm Trou
NVENT CADDY
Rondelle plate - À utiliser sous la tête de boulon ou d'écrou de manière à distribuer la charge de fixation sur une surface plus importante.
Écrou hexagonal, Acier, filetage M10, Electrozingué
NVENT CADDY
Écrou hexagonal - Ecrou hexagonal avec filetage intérieur pour multiple applications.
Goujon VDF a empreinte torx, M8X50 mm
NVENT CADDY
Vis bois-métal VDF TORK avec tête TORX - Vis à bois - goujon métrique. Tête TORX.
Écrou hexagonal, Acier, filetage M8, Electrozingué
NVENT CADDY
Boulonneries hexagonales pour une grande variété de tâches comme la fixation à des tiges filetées ou à des boulons. Écrou hexagonal, acier, électrozingué, tige M8.
Tige filetée, acier, électrozingué, tige M8, 3000 mm
NVENT CADDY
Tige filetée électrozinguée, M8 x 3000 mm, classe de qualité 4.8, conforme à la norme DIN 976-1.
Rondelle plate, Acier inoxydable, trou 6,4mm
NVENT CADDY
Rondelle plate - À utiliser sous la tête de boulon ou d'écrou de manière à distribuer la charge de fixation sur une surface plus importante.
Écrou hexagonal, Acier, filetage M12, Electrozingué
NVENT CADDY
Écrou hexagonal - Ecrou hexagonal avec filetage intérieur pour multiple applications.