Volet, grille, bouche et diffuseur d'air tertiaire S & P France Volet, grille, bouche et diffuseur d'air tertiaire S & P France (684 produits)


Grille de façade aluminium à auvent avec manchon télescopique, D 125 mm
S & P FRANCE
Grille de façade aluminium à auvent avec manchon télescopique, longueur de 250 à 400 mm, D 125 mm, prise d'air 120 m3/h, soufflage 170 m3/h
Grille de façade aluminium à auvent avec manchon télescopique, D 160 mm
S & P FRANCE
Grille de façade aluminium à auvent avec manchon télescopique, longueur de 250 à 400 mm, D 160 mm, prise d'air 195 m3/h, soufflage 235 m3/h
Prise d'air ou sortie d'air de façade, semi-sphérique, en acier inox, D 160 mm
S & P FRANCE
Prise d'air neuf ou sortie d'air de façade D 160 mm, semi-sphérique, en acier inox, avec grille anti-volatile. Joint périphérique anti-moustaches et accessoire anti-goutte.
Grille de façade aluminium à auvent avec manchon télescopique, D 200 mm
S & P FRANCE
Grille de façade aluminium à auvent avec manchon télescopique, longueur de 250 à 400 mm, D 200 mm, prise d'air 290 m3/h, soufflage 350 m3/h
Prise d'air ou sortie d'air de façade, semi-sphérique, en acier inox, D 125 mm
S & P FRANCE
Prise d'air neuf ou sortie d'air de façade D 125 mm, semi-sphérique, en acier inox, avec grille anti-volatile. Joint périphérique anti-moustaches et accessoire anti-goutte.
Grille de soufflage/reprise d'air extérieur, alu, 195 à 235 m3/h, D 210 x 210 mm
S & P FRANCE
Grille de soufflage et de reprise d'air extérieur, aluminium, débits de 195 à 235 m3/h, surface de passage 140 cm2, dimensions 210 x 210 mm
Auvent pare-pluie acier galvanisé diamètre de raccordement 125 mm.
S & P FRANCE
Auvent pare-pluie acier galvanisé diamètre de raccordement 125 mm. Equipé d'un grillage anti-volatile. S'installe à l'extrémité d'un conduit ou sur le piquage de rejet d'un extracteur.
Grille de soufflage/reprise d'air extérieur, alu, 290 à 350 m3/h, D 250 x 250 mm
S & P FRANCE
Grille de soufflage et de reprise d'air extérieur, aluminium, débits de 290 à 350 m3/h, surface de passage 190 cm2, dimensions 250 x 250 mm
Auvent pare-pluie acier galvanisé diamètre de raccordement 160 mm.
S & P FRANCE
Auvent pare-pluie acier galvanisé diamètre de raccordement 160 mm. Equipé d'un grillage anti-volatile. S'installe à l'extrémité d'un conduit ou sur le piquage de rejet d'un extracteur.
Prise d'air ou sortie d'air de façade, semi-sphérique, en acier inox, D 100 mm
S & P FRANCE
Prise d'air neuf ou sortie d'air de façade D 100 mm, semi-sphérique, en acier inox, avec grille anti-volatile. Joint périphérique anti-moustaches et accessoire anti-goutte.
Auvent pare-pluie acier galvanisé diamètre de raccordement 200 mm.
S & P FRANCE
Auvent pare-pluie acier galvanisé diamètre de raccordement 200 mm. Equipé d'un grillage anti-volatile. S'installe à l'extrémité d'un conduit ou sur le piquage de rejet d'un extracteur.
Auvent pare-pluie acier galvanisé diamètre de raccordement 250 mm.
S & P FRANCE
Auvent pare-pluie acier galvanisé diamètre de raccordement 250 mm. Equipé d'un grillage anti-volatile. S'installe à l'extrémité d'un conduit ou sur le piquage de rejet d'un extracteur.
Chapeau de toiture métallique, D 200 mm, rejet 900 m3/h, asp 600 m3/h, tuile
S & P FRANCE
Chapeau de toiture métallique, diamètre de raccordement 200 mm, rejet d'air 900 m3/h, prise d'air 600 m3/h, couleur tuile, capot pare-pluie en aluminium pré laqué avec grille de protection, abergement en plomb
Grille extérieure de soufflage/reprise, alu, 950 à 2850 m3/h, D 500 x 500 mm
S & P FRANCE
Grille extérieure de soufflage et de reprise (pas de 50 mm), aluminium, débits de 950 à 2850 m3/h, dimensions 500 x 500 mm
Grille extérieure de soufflage/reprise, alu, 870 à 2610 m3/h, D 600 x 400 mm
S & P FRANCE
Grille extérieure de soufflage et de reprise (pas de 50 mm), aluminium, débits de 870 à 2610 m3/h, dimensions 600 x 400 mm
Chapeau de toiture métallique, D 315 mm, rejet 1800 m3/h, asp 1100 m3/h, tuile
S & P FRANCE
Chapeau de toiture métallique, diamètre de raccordement 315 mm, rejet d'air 1800 m3/h, prise d'air 1100 m3/h, couleur tuile, capot pare-pluie en aluminium pré laqué avec grille de protection, abergement en plomb
Chapeau de toiture métallique, D 250 mm, rejet 1050 m3/h, asp 850 m3/h, tuile
S & P FRANCE
Chapeau de toiture métallique, diamètre de raccordement 250 mm, rejet d'air 1050 m3/h, prise d'air 850 m3/h, couleur tuile, capot pare-pluie en aluminium pré laqué avec grille de protection, abergement en plomb