Voyant Pizzato Elettrica Voyant Pizzato Elettrica (1523 produits)


Voyant lumineux monolithique
PIZZATO ELETTRICA
Couleur:OrangeDegré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Tension d'alimentation:12 ... 30 Vac/dc - Grande luminosité
Voyant lumineux monolithique
PIZZATO ELETTRICA
Couleur:BlancDegré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Tension d'alimentation:230 Vac - Grande luminosité
Voyant lumineux monolithique
PIZZATO ELETTRICA
Couleur:BlancDegré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Tension d'alimentation:230 Vac/dc - Luminosité standard
Blocs à DEL série EROUND
PIZZATO ELETTRICA
Couleur:BlancTension d'alimentation:102 ... 138 Vac, 10 . 12 mAType d'indication:Lumière fixeType de connexion:Vis serre-filsType de fixation:Sous le couvercle
Blocs à DEL série EROUND
PIZZATO ELETTRICA
Couleur:VertTension d'alimentation:12 . 30 Vac/dc, 5 . 15 mAType d'indication:Lumière fixeType de connexion:A ressort PUSH-INType de fixation:En fond de boîte
Blocs à DEL clignotants
PIZZATO ELETTRICA
Couleur:BleuTension d'alimentation:12 . 30 Vac/dc, 5 . 15 mAType d'indication:Lumière clignotanteType de connexion:Vis serre-filsType de fixation:Sous le couvercle
Voyant lumineux monolithique
PIZZATO ELETTRICA
Couleur:VertDegré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Tension d'alimentation:12 ... 30 Vac/dc - Grande luminosité
Blocs à DEL série EROUND
PIZZATO ELETTRICA
Couleur:BlancTension d'alimentation:12 . 30 Vac/dc, 5 . 15 mAType d'indication:Lumière fixeType de connexion:A ressort PUSH-INType de fixation:En fond de boîte
Blocs à DEL série EROUND
PIZZATO ELETTRICA
Couleur:VertTension d'alimentation:195 . 264 Vac, 9 . 10 mAType d'indication:Lumière fixeType de connexion:Souder sur circuit imprimé (seulement fixation sur panneau)Type de fixation:Sous le couvercle
Blocs à DEL série EROUND
PIZZATO ELETTRICA
Couleur:VertTension d'alimentation:12 . 30 Vac/dc, 5 . 15 mAType d'indication:Lumière fixeType de connexion:A ressort PUSH-INType de fixation:Sous le couvercle
Blocs à DEL série EROUND
PIZZATO ELETTRICA
Couleur:RougeTension d'alimentation:12 . 30 Vac/dc, 5 . 15 mAType d'indication:Lumière fixeType de connexion:A ressort PUSH-INType de fixation:En fond de boîte
Blocs à DEL série EROUND
PIZZATO ELETTRICA
Couleur:RougeTension d'alimentation:12 . 30 Vac/dc, 5 . 15 mAType d'indication:Lumière fixeType de connexion:A ressort PUSH-INType de fixation:Sous le couvercle