WC suspendu Vitra France WC suspendu Vitra France (88 produits)


Integra Pack WC susp. sans bride (VitrA Flush 2.0), 54 cm
VITRA FRANCE
Integra Pack WC suspendu sans bride (VitrA Flush 2.0), 54 cm, capacité de chasse d'eau 3/6l, avec abattant Slim Duroplast, amovible, fixation par le haut, avec mécanisme de fermeture douce et libération rapide
Conforma WC suspendu sans bride (VitrA Flush 2.0), 70 cm PMR
VITRA FRANCE
Conforma WC susp. sans bride (VitrA Flush 2.0),70 cm PMR, capacité de chasse d`eau 3/6 litres,montage surélevé requis pour l`obtention d`une hauteur de siège de 48 cm,selon DIN 1385-6,DIN-EN 38,DIN 18040,DIN-EN 997.Avec tubulure rallongée.
Conforma WC suspendu 70 cm PMR, adapté pour chaise roulante
VITRA FRANCE
Conforma WC susp.70cm PMR,access.aux pers.à mobilité réd.,adapté p.chaise roul.,3/6l,tubulure rallong..Montage surél.requ.pour l`obt.d`une haut.de siège de 480mm.Comp.a.abatt.84-003xxxx,115-003-006,115-003-506.
Normus Neo Pack WC suspendu 53cm, avec bride
VITRA FRANCE
Normus Neo Pack WC suspendu 53 cm, avec bride. Abattant thermoplastique, avec charnières en plastique, blanc.
Normus Neo Pack WC suspendu 53 cm, sans bride
VITRA FRANCE
Normus Neo Pack WC suspendu 53 cm, sans bride, avec abattant thermoplastique - charnières en métal, blanc.
Normus Pack WC suspendu, 54 cm, abattant Thermoplast
VITRA FRANCE
Normus Pack WC suspendu, 54 cm, abattant Thermoplast, sans système fermeture douce, charnières en plastique, fixation par le haut, capacité de chasse d`eau 6 litres
Sento Pack WC suspendu, VitrA Flush 2.0, 54 cm, V-Fit 2.0, noir
VITRA FRANCE
Sento Pack WC suspendu VitrA Flush 2.0, 54 cm, abattant Slim Duroplast, avec système fermeture douce, fixation par le haut, charnières en acier inoxydable, fixation V-Fit 2.0, capacité de chasse d`eau 3/6 litres, noir
Integra Pack WC susp. sans bride (VitrA Flush 2.0), 54 cm
VITRA FRANCE
Integra Pack WC suspendu sans bride (VitrA Flush 2.0), 54 cm, capacité de chasse d'eau 3/6l, avec abattant Duroplast, amovible, fixation par le haut, avec mécanisme de fermeture douce et libération rapide
Integra WC suspendu sans bride (VitrA Flush 2.0), avec fonction bidet, 54 cm
VITRA FRANCE
Integra WC suspendu sans bride (VitrA Flush 2.0), avec fonction bidet, 54 cm, capacité de chasse d'eau 3/6l, compatible avec abattant 108-003xxxx, 110-003xxxx
Pack WC suspendu sans bride, SmoothFlush, Blanc brillant
VITRA FRANCE
Pack WC suspendu sans bride, SmoothFlush, WC à fond creux - Avec fix.cachées par le dessus (V-Fit 2.0) - Capa.de chasse d'eau 3/6 litres, av.abattant super slim avec mécan. de fermeture douce- Duroplast, av. Charnières en acier inoxy.,
S50 Pack WC suspendu VitrA Flush 2.0, 52 cm, abattant Duroplast, fermeture douce
VITRA FRANCE
S50 Pack WC suspendu sans bride (VitrA Flush 2.0), 52 cm, abattant Duroplast, avec mécanisme de fermeture douce, charnières en acier inoxydable, fixation par le haut, capacité de chasse d`eau 3/6 litres.
Sento Pack WC suspendu, VitrA Flush 2.0, V-Fit 2.0
VITRA FRANCE
Sento Pack WC suspendu VitrA Flush 2.0, 54 cm, abattant Slim Duroplast, fermeture douce, fixation par le haut, charnières en en acier inoxydable, fixation V-Fit 2.0, capacité de chasse d`eau 3/6 litres, Edelweiss
S50 Pack WC suspendu 54 cm, abattant Duroplast, fermeture douce
VITRA FRANCE
S50 Pack WC suspendu, 54 cm, capacité de chasse d`eau 3/6 litres, livré avec abattant Duroplast avec mécanisme de fermeture douce, charnières en acier inoxydable, fixation par le haut
S50 WC suspendu, 54 cm
VITRA FRANCE
S50 WC suspendu, 54 cm, capacité de chasse d'eau 3/6l, compatible avec abattant 108-003xxxx, 110-003xxxx
Integra siphon gain de place, tuyau d`évacuation et rosace, G 1 1/4'
VITRA FRANCE
Integra siphon gain de place, tuyau d`évacuation et rosace, G 1 1/4', compatible avec crépine A45148EXP
Conforma Pack WC suspendu PMR, 70 cm, abattant Duroplast 135°
VITRA FRANCE
Conforma Pack WC suspendu PMR, 70 cm, abattant Duroplast, sans fermeture douce, charnières en acier inoxydable, fixation par le haut, adapté pour chaise roulante, capacité de chasse d`eau 3/6 litres, montage surélevé requis
Sento Kids WC à poser CC sans bride (Smooth Flush), BTW
VITRA FRANCE
Sento Kids WC à poser CC sans bride (Smooth Flush), BTW, sortie universel, avec kit de fixation (equerre de fixation), capacité de chasse d'eau 6l, compatible avec abattant 133-xxxx009