Actionneur Actionneur (7 produits)


T36WM -  Relais Wi-Fi 2 canaux/Moniteur d'énergie/Contrôle sans fil d'éclairage
EZVIZ
Contrôle des lumières à distance via l'application EZVIZ/Deux canaux/Prise en charge de la programmation horaire/Moniteur d'énergie/Intégration intelligente avec Google Assistant et Amazon Alexa
T35WD - Relais Wi-Fi un canal avec contacts secs sans tension/Protocole Matter
EZVIZ
Contrôle de porte de garage et des lumières à distance via l'application EZVIZ/Contacts secs sans tension/Un canal/Prise en charge de la programmation horaire/Intégration intelligente avec Google Assistant et Amazon Alexa/Protocole Matter
Actionneur 24/12 voies Secure UA24 KNX-S
STEINEL
Actionneur mixte 24 sorties ou 12 sorties Volet-roulant / Montage sur rail profilé chapeau.Courant de commutation 16A / 140 µF, courant de démarrage 200 µs : 800 A. Largeur de montage 216 mm (12 TE)
Actionneur 6/3 voies Secure UA6 KNX-S
STEINEL
Actionneur mixte 6 sorties TOR ou 3 sorties Volet-roulant / Montage sur rail profilé chapeau.Courant de commutation 16A / 140 µF, courant de démarrage 200 µs : 800 A. Largeur de montage 72 mm (4 TE)
Actionneur de 4 voies Dimming DIM4 KNX-S
STEINEL
Actionneur de variateur 4 voies pour la commutation et la variation.4 x 20..225W lampes halogènes HT, 4 x 1..35W lampes LED HT (découpage de début de phase).4 x 1.200 lampes LED HT (découpage de fin de phase).Largeur de montage 72 mm (4 TE)
Actionneur 16/8 voies Securer UA16 KNX-S
STEINEL
Actionneur mixte 16 sorties ou 8 sorties Volet-roulant / Montage sur rail profilé chapeau. Courant de commutation 16A / 140 µF, courant de démarrage 200 µs : 800 A. Largeur de montage 144 mm (8 TE)
T35W - Relais Wi-Fi un canal/Contrôle sans fil d'éclairage/Protocole Matter
EZVIZ
Contrôle des lumières à distance via l'application EZVIZ/Un canal/Prise en charge de la programmation horaire/Intégration intelligente avec Google Assistant et Amazon Alexa/Protocole Matter