Description Le MTR1300E-UP se veut être un produit beaucoup plus tout terrain que son petit frère me MTR500E-UP, son relais libre potentiel permet le pilotage de circuit de puissance jusque 1300w mais également le pilotage de circuit logique ou en basse tension.? C'est un produit du quotidien qui permet à l'installateur de se sortir d'un mauvais pas. L'idéal est d'en garder quelques exemplaires dans le camion, ils éviteront de nombreux A/R chez le fournisseur?Avantages •Produit universel, très adapté en rénovation•Repiquage phase et neutre directement sur le module•Différents types de temporisations•Préavis d'extinction•Mode sourd et malentendant•Mode impulsionnel•Contact sec libre de potentielCâblage Le MTR1300E-UP est l'héritier direct du MTR2000ERP dont il vient renforcer significativement le confort de câblage. En basculant le bornier de connexion sur la tranche, le produit dispose désormais de deux points de connexion supplémentaires qui ont été été utilisé pour mettre à disposition de l'installateur un point de repiquage pour une phase et un neutre. Cette possibilité permettra à l'installateur d'assurer l'ensemble du câblage de son circuit directement depuis le micromodule

100% radio ET 100% filaireLes récepteurs de la gamme UP sont des produits 100% hybrides, ils peuvent évidemment être pilotés par des ordres radios. Mais il également possible de les piloter localement avec des appareillages traditionnels.? Si le bouton poussoir est privilégié pour des raisons de confort utilisateur. TOUS les récepteurs de la gamme UP sont désormais dotés d'un mode de compatibilité avec les interrupteurs. Un chantier de rénovation n'implique donc plus un changement d'appareillage ce qui limite considérablement le coût de la migration vers le connecté et limite les déchets.Cette commande locale peut être raccordé en utilisant du câble de différente section pouvant aller jusque 2.5mm2 et sans utiliser aucuns accessoires spécifiques. ? Mixte Zigbee / BluetoothLes récepteurs de la gamme UP sont des produits bi-technologies Le Zigbee permet d'assurer la communication entre les modules en assurant le fonctionnement d'un réseau maillée performant et résilient. Le zigbee permet également d'assurer la couche de comptabilité avec les autres fabriquant afin de proposer à nos clients une solution totalement ouverte. ? Le Bluetooth quant à lui est utilisé pour la communication directe entre le smartphone de l'installateur et le module. Ce lien direct est utilisé pour réaliser des mises à jour et pour faire fonctionner la localisation des modules. A partir de septembre 2023, il sera également possible de paramétrer directement les réglages des produits, sans avoir à utiliser une YOKEY ni créer de projets.Une expérience de mise en œuvre 100% YOKISAfin de respecter les habitudes de nos clients, nous proposons trois modes de paramétrages distincts: •Le mode historique par appuis BP qui est conservé pour cette nouvelles gamme et qui consiste en un ensemble de code réglage qui permettent de régler finement les produits sans recourir à aucun outil.?•Le mode projet, par UP2PRO qui reprend l'expérience de YOKIS PRO en l'améliorant à nouveau, le réseau est désormais encore plus facile à créer, les télécommandes et scénarios s'enrichissent de nouvelles fonctions et ce mode s'ouvre aux autres fabricants.?•Le mode rapide, qui permet de s'affranchir de la lourdeur administrative du mode projet et de la dépendance à la YOKIS pour aller directement régler en Bluetooth les produits. Plus besoin de notices ni de mémoriser les codes de paramétrage.?
Yokis up