Compteur et télécommande Compteur et télécommande (44 produits)


Tywell Control  Boîtier d'ambiance piles pour gestion occultants et chauffage
DELTA DORE
Boitier d'ambiance permettant d'activer ou de désactiver la gestion automatique des occultants avec une box Tywell, et de régler la consigne de température avec un récepteur
Boitier de contrôle programmable pour aérothermes et rideaux d'air
INTUIS-ELEC
Boitier de contrôle pour aérothermes et rideaux d'air, programmation hebdo, sélection puissance de chauffe et vitesse de ventilation, dérogation ¿Je pars/J'arrive¿, alimentation USB-C 5V, pilotage et mises à jour via l'app intuis Compagnon.
Boitier de commande 'Direct' pour rideau d'air FC
FRICO
Boitier de commande 'Direct' pour rideau d'air FC, avec contact de porte
Télécommande tertiaire filaire simplifiée - Noire
PANASONIC
Télécommande filaire simplifiée CONEX de couleur Noire pour une application tertiaire
Thermostat d'ambiance FlexRelais, pilotage des cassettes rayonnantes et IRC
INTUIS-ELEC
Thermostat d'ambiance FlexRelais pour le pilotage des cassettes rayonnantes BT/MT et IRC, avec régulation de température, programmation hebdomadaire et commandes à distance en radio fréquence via relais
Contrôleur intelligent pour contrôler jusqu'à 256 unités intérieures
PANASONIC
Contrôleur intelligent (écran tactile/serveur web) pour contrôler jusqu'à 256 unités intérieures avec ratio de répartition de charge
Télécommande tertiaire filaire simplifiée - Blanche
PANASONIC
Télécommande filaire simplifiée CONEX de couleur Blanche pour application tertiaire
Télécommande filaire pour unité murale et console
PANASONIC
Télécommande filaire pour unité murale et console - Schéma de câblage pour application résidentielle
Kit de raccordement CTA pour DRV ECOi 2 tubes
PANASONIC
Kit CTA compact avec contrôleur intégré pour les modèles DRV ECOi 2 tubes (IP 65)
Interface infrarouge pour gainable, connexion avec CZ-RWS3
PANASONIC
Interface infrarouge pour installation de toutes les unités intérieures, connexion avec CZ-RWS3
Récepteur infrarouge pour cassettes 90x90 type PU3 et MU2
PANASONIC
Récepteur infrarouge pour cassettes 90x90 type PU3 et MU2. Il est nécessaire de commander la télécommande CZ-RWS3 séparément
Tcd filaire SER8150 sans capteur de présence / PACi ECOi ECOg
PANASONIC
Télécommande filaire SER8150 sans capteur de présence / PACi ECOi ECO G / Communication Bacnet
Contact de position (Contact alternatif 4'A, 230V~. IP44)
FRICO
Contact de position (Contact alternatif 4'A, alimentation monophasée 230V~. IP44)
TELECOMMANDE FILAIRE (EN OPTION) Gainable / cassettes
PANASONIC
Télécommande filaire incluse compatible avec gainable basse pression statique / cassettes