Raccord et accessoires gaz Raccord et accessoires gaz (1629 produits)


ROBINET DE COMMANDE DN15 Mâle G3/4' - SUR CARTE
GURTNER
Robinet d'installation intérieure avec pattes de fixation (-5°C à +60°C) - pression maxi 500 mbar
RAC. EC. G3/4' CU22 JPG Carte 2 raccords
GURTNER
Raccord 2 pièces à joint plat gaz à braser sur cuivre D=22 avec joint - pression maxi 500 mbar
FLEXIBLE INOX GN 1,50m NF Blister
GURTNER
Flexible inox pour gaz naturel sans date de péremption. Ce flexible est utilisé pour l'alimentation des appareils de cuisson.
FLEXIBLE INOX 1,50M BP - NF BLISTER
GURTNER
Flexible inox pour butane ou propane sans date de péremption. Ce flexible est utilisé pour l'alimentation des appareils de cuisson. Pression maxi 400 mbar.
FLEXIBLE INOX GN 2m NF Blister
GURTNER
Flexible inox pour gaz naturel sans date de péremption. Ce flexible est utilisé pour l'alimentation des appareils de cuisson.
D.S.P 3 kg/h 37 mb NF EN Classe 2 M20x150 Propane Skin
GURTNER
Détendeur Sécurité Propane 3 kg/h installé après une 1ère détente. Il a 3 fonctions : robinet, détente et sécurité par coupure de débit en cas de chute de pression amont. La pression aval est de 37 mbar
R.O.A.I M./M. G1/2' - CARTE
GURTNER
Robinet à obturation Automatique intégrée (ROAI) pour habitat domestique uniquement, de 21 à 37 mbar
LYRE CAOUTCHOUC 450 mm - CARTE - NF GAZ
GURTNER
Lyre caoutchouc permet de relier les bouteilles au DIP ou DILP (Détendeur Inverseur Propane ou Détendeur inverseur Limiteur Propane). Date de péremption 5 ans (à partir de la date indiquée sur la lyre). Pression maxi 16 bar
D.S.P 5 kg/h 37 mb NF EN Classe 2 M20x150 Propane Skin
GURTNER
Détendeur Sécurité Propane 5 kg/h installé après une 1ère détente. Il a 3 fonctions : robinet, détente et sécurité par coupure de débit en cas de chute de pression amont. La pression aval est de 37 mbar
Boite Rouge vitré en acier pour clefs avec Serrure +Verre dormant
THERMADOR
Boîte à clé métallique en Tôle anti-corrosion Rouge avec 3 crochets, vitre polycarbonate anti-UV, serrure normalisée H520, dimensions 160x120x42 Thermador
Coude et terminal de ventouse horizontale D80/125
ATLANTIC APC HOME HEATING
Ventouse horizontale composée d'un coude 90° et d'un terminal de ventouse horizontale D80/125
CROSSE 180° CU14 G1/2' + JT CARTE
GURTNER
Raccord coudé 180° à joint plat gaz à braser sur cuivre - maxi 500 mbar
D.S.P 1,3 kg/h 37 mb NF EN Classe 1 M20x150 Propane Skin
GURTNER
Détendeur Sécurité Propane 1,3 kg/h installé après une 1ère détente. Il a 3 fonctions: robinet, détente et sécurité par coupure de débit en cas de chute de pression amont. Muni d'une sécurité en cas d'excès de débit. Pression aval : 37 mbar
FLEXIBLE 10 ANS 1,50M GN -NF Sachet cavalier
GURTNER
Flexible caoutchouc pour gaz naturel avec date de premption 10 ans (à partir de la date indiquée sur le flexible). Ce flexible est utilisé pour l'alimentation des appareils de cuisson.