Radiateur panneau Compact HP 22 600x600

Main media

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 1025 W
  • type 22
  • Hauteur 600 mm

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 600mm , puissance 1025W

 
 

Détails du produit

Compact hp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Compact hp

Multiple de vente

1

Radiateur eau chaude

exposant N

1.3358

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

1025 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

518 W

contenu en eau

3.96 l

Longueur

600 mm

type

22

Hauteur

600 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.