Pompe à chaleur air/eau monobloc haute température 70°C à très haute modulation de puissance, 8 kW triphasé au R290 (sans HFC).
Très large plage de modulation de puissance de 15% à 100%, pour une adaptation optimale au besoin.
Livrée de série avec durites de liaison de 3 m et pieds réglables.
Pilote Premium+ : le plus complet offrant de nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques.
Gestion du chauffage 1 circuit de série.
Option 2ème circuit chauffage ou ECS.
Bouteille de découplage hydraulique (38L), dégazage et décantation des boues.
Pré-raccordement direct pour une chaudière en appoint.
Appoint ou secours électrique de 6 kW modulant.
Module de distribution hydraulique en fonte.
Une simple liaison hydraulique entre la pompe à chaleur et le pilote pour une installation facilitée.
Pompe à chaleur Air / Eau monobloc haute température 70°C Pilote multifonctions et adaptable à toutes configurations, chauffage et ECS déportée
Certification «Origine France Garantie» (Concerne les HTi70 6kW mono et 8kW mono et tri avec
pilotes Premium+ et DS170 D), le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire.
S'adapte parfaitement à une installation existante et peut se raccorder à une chaudière en place en rôle d'appoint.
Nombreuses possibilités de raccordements hydrauliques pour gérer plusieurs circuits.
Performante avec COP normatif jusqu'à 4,8** et silencieuse grâce à une conception minutieuse. Compresseur garantie 5 ans ***
*OFG : Concerne les HTi70 6 mono & 8 mono et tri, avec les pilotes Premium+ et DS170 D.
** Selon modèles
*** Compresseur garanti 5 ans sous réserve du respect des conditions de garantie
stipulées dans les CGV du tarif en vigueur.
POMPE A CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HAUTE TEMPERATURE 70°C, A TRES LARGE MODULATION DE PUISSANCE, AU R290 (SANS HFC). UNE TRES LARGE MODULATION DE PUISSANCE, DE 15% A 100% POUR ADAPTER AU PLUS JUSTE LA PUISSANCE AU BESOIN ET AUX CONDITIONS EXTERIEURES. LA HAUTE TEMPERATURE POUR UNE EAU DE CHAUFFAGE JUSQU'A 70°C ET LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE SANS APPOINT. UNE GAMME COMPLETE DE POMPES A CHALEUR ET DE PILOTES HYDRO-ELECTRONIQUES ADAPTES A CHAQUE CONFIGURATION ET CHAQUE BESOIN :
•PAC monobloc disponible en taille 6, 8, 11 et 14 kW, monophasé ou triphasé selon modèle,
•différents modèles de pilotes hydro-électroniques multifonctions pour assurer le chauffage pour un ou deux circuits et la production d'eau chaude sanitaire avec ballon déporté ou intégré,
•convient aux projets en maison individuelle ou logement collectif,
•idéale pour la rénovation en remplacement d'une ancienne chaudière, ne nécessitant pas d'intervention sur le circuit de radiateurs à haute température,
•convient parfaitement à un projet neuf avec un chauffage à basse température (plancher chauffant, radiateurs basse température, ventilo-convecteurs) ou radiateurs haute température. HAUTES PERFORMANCES :
•fonctionnement thermodynamique jusqu'à -20°C d'air extérieur,
•capable d'alimenter un chauffage central jusqu'à 70°C même les jours de grands froids,
•ultra-modulation de la puissance de 15% à 100% : en mi-saison adapte sa puissance et sa température de façon optimale, en plein hiver délivre sa pleine puissance à haute température pour assurer le confort,
•capable d'assurer la production d'ECS sans appoint,
•silencieuse. CONCEPTION :
•pompe à chaleur fonctionnant au R290, fluide non fluoré, impact sur l'effet de serre drastiquement réduit
•technologie brevetée intuis,
•sans HFC : pas de contraintes liées à ces fluides (installation, maintenance…), -
•construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion. FACILITE D'INSTALLATION :
•pompe à chaleur monobloc : un simple raccordement hydraulique entre l'unité extérieure et le pilote
Hti70 premium+