Cuve de ballon de stockage RSB 2500

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 7 bar
ICON

Ballon de stockage d'ECS 2500 Litres en acier émaillé de forte épaisseur. Protection par anode magnésium. tampon de visite latérale DN110.

 
 

Détails du produit

. Installation simple et rapide . Divers modèles à associer à une chaudière ou à une pompe à chaleur . Choix d'habillage qui correspond à chaque besoin. Habillage livré non monté, possibilité montage après le raccordement . Facilité d'installation : spécialement dimensionnée pour permettre le passage des portes, la cuve est dotée d'un tampon de visite latéral pour un entretien plus facile dans le cadre des visites réglementaires . Préparateurs indépendants de grande capacité, de 650 à 3000 litres . Tôle d'acier de forte épaisseur

Ballon de stockage ECS en acier émaillé de forte épaisseur . Revêtement émail spécialement adapté aux exigences du stockage d'eau solaire qui peut être à très haute température . Protection par anode magnesium . Tampon de visite latéral DN 110 . Bride à embout 1"1/2 pour résistance électrique en option . Lame porte sonde pour un positionnement idéal des sondes en fonction des besoins . Résistance électrique en option . Habillage disponible en 3 versions :
- habillage rigide (HR) en fibres polyester épaisseur 100 mm avec peau extérieure en polystyrol - habillage souple (HS), classement au feu M1, isolation en laine minérale épaisseur 100 mm avec peau extérieure en PVC - habillage rigide (M0 HR), classement au feu M0 pour RSB 800, isolation en laine de verre épaisseur 100 mm, recouverte d'une feuille d'aluminium

Rsb

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballon tampon

Hauteur

2033 mm

Pression de travail max.

7 bar

Info produit

Gamme

Rsb

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.