Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 10
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 10
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.41
Type raccordement côté sortie
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
Diamètre raccordement côté refoulement
1/2 pouce (15)
Diamètre raccordement côté alimentation
1/2 pouce (15)
Raccord côté d’alimentation
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
Classe de qualité matériau hélice
autre
Température moyenne (permanente)
2...95 °C
Classe de qualité corps de pompe
CuZn39Pb3 (CW614N)
Classe d’isolation selon IEC
F
circuit de pompe
température
Matériau corps de pompe
laiton
Pression de travail max.
10 bar
Moteur à régulation du régime
sans
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Non
Protocole pris en charge pour LON / LONWorks
Non
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Non
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Non
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Non
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Non
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Non
Compteur d'impulsions d'interface
Non
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Non
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Non
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Non
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Non
Type de raccordement côté sortie
ISO 228-1
Raccordement standard côté entrée
ISO 228-1
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
8.83 kPa
Débit volumétrique (BEP)
0.45 m³/h
Puissance électrique du moteur (P1)
0.007 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
autre
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Avec interface de communication RS-485
Non
Avec interface de communication RS-232
Non
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Classe de protection (IP)
IP44
Longueur d’encastrement
80 mm
Tension assignée (Ue)
230...230 V
Raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
Contact de commutation hors tension
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Température ambiante
0...95 °C
Hauteur d’élévation max.
1.4 m
Volume refoulé max.
0.41 m³/h