Gaine spiralée, tressée et chaussette Gaine spiralée, tressée et chaussette (1584 produits)


Gaine spirale Pliospire PE 12 NOIR
SES STERLING
gaine pour la protection et la mise en forme des faiseaux de câblage,mise en place àprés connection possible NOIR
Gaine spirale Pliospire PE 12 NATUREL
SES STERLING
gaine pour la protection et la mise en forme des faiseaux de câblage,mise en place àprés connection possible NATUREL
Gaine tressée Pliosil PET 20 NOIR
SES STERLING
Gaine tressée expansible pour la protection et le maintien des faisceaux de câblage NOIR
Gaine tressée Pliosil PET 10 NOIR
SES STERLING
Gaine tressée expansible pour la protection et le maintien des faisceaux de câblage NOIR
Gaine spirale Pliospire PE 17 NOIR
SES STERLING
gaine pour la protection et la mise en forme des faiseaux de câblage,mise en place àprés connection possible NOIR
Gaine spirale Pliozip 20 PP NOIR
SES STERLING
gaine de protection des faisceaux electiques,pneumatiques,hydraulique,gain type fermeture éclaire,mise en place après connection NOIR
Gaine spirale Pliozip 15 PP NOIR
SES STERLING
gaine de protection des faisceaux electiques,pneumatiques,hydraulique,gain type fermeture éclaire,mise en place après connection NOIR
Gaine spirale Pliospire PE 22 NATUREL
SES STERLING
gaine pour la protection et la mise en forme des faiseaux de câblage,mise en place àprés connection possible NATUREL
Gaine spirale Pliospire PE 22 NOIR
SES STERLING
gaine pour la protection et la mise en forme des faiseaux de câblage,mise en place àprés connection possible NOIR
Gaine tressée Pliosil PET 15 NOIR
SES STERLING
Gaine tressée expansible pour la protection et le maintien des faisceaux de câblage NOIR
Gaine tressée Pliosil PET 25 NOIR
SES STERLING
Gaine tressée expansible pour la protection et le maintien des faisceaux de câblage NOIR
Gaine tressée Pliosil PET 30 NOIR
SES STERLING
Gaine tressée expansible pour la protection et le maintien des faisceaux de câblage NOIR
Gaine tressée Pliosil PET 6 NOIR
SES STERLING
Gaine tressée expansible pour la protection et le maintien des faisceaux de câblage NOIR
Gaine tressée Pliosil PET 12 NOIR
SES STERLING
Gaine tressée expansible pour la protection et le maintien des faisceaux de câblage NOIR
Gaine spirale Pliospire PE 6 NOIR
SES STERLING
gaine pour la protection et la mise en forme des faiseaux de câblage,mise en place àprés connection possible NOIR
Gaine tressée Pliosil PET 8 NOIR
SES STERLING
Gaine tressée expansible pour la protection et le maintien des faisceaux de câblage NOIR
Gaine spirale Pliozip 08 PP NOIR
SES STERLING
gaine de protection des faisceaux electiques,pneumatiques,hydraulique,gain type fermeture éclaire,mise en place après connection NOIR
Gaine spiralée D= 15 mm 10 m noire sans halogène
BIZLINE
Gaine spiralée D= 15 mm 10 m noire. D= câble : 12-35 mm. Pour la protection, le maintien et le rangement des câbles, en polyéthylène. Avantage : sans halogène.
Gaine tressée D= 20 mm 25 m noire sans halogène
BIZLINE
Gaine tressée D= 20 mm 25 m noire. Sans halogène. Avantage : souplesse de travail optimale et mémoire de forme minimale. Pratique : indication de fin de bobine à 2 m de la fin.
Gaine tressée D= 12 mm 25 m noire sans halogène
BIZLINE
Gaine tressée D= 12 mm 25 m noire. Sans halogène. Avantage : souplesse de travail optimale et mémoire de forme minimale. Pratique : indication de fin de bobine à 2 m de la fin.
Gaine spiralée D= 8 mm 10 m noire sans halogène
BIZLINE
Gaine spiralée D= 8 mm 10 m noire. D= câble : 6-30 mm. Pour la protection, le maintien et le rangement des câbles, en polyéthylène. Avantage : sans halogène.
Gaine tressée D= 30 mm 25 m noire sans halogène
BIZLINE
Gaine tressée D= 30 mm 25 m noire. Sans halogène. Avantage : souplesse de travail optimale et mémoire de forme minimale. Pratique : indication de fin de bobine à 2 m de la fin.
Gaine spiralée D= 24 mm 10 m noire sans halogène
BIZLINE
Gaine spiralée D= 24 mm 10 m noire. D= câble : 20-100 mm. Pour la protection, le maintien et le rangement des câbles, en polyéthylène. Avantage : sans halogène.
Gaine spiralée D= 19 mm 10 m noire sans halogène
BIZLINE
Gaine spiralée D= 19 mm 10 m noire. D= câble : 15-30 mm. Pour la protection, le maintien et le rangement des câbles, en polyéthylène. Avantage : sans halogène.