Tableautin Tableautin (150 produits)


Tableau plastique démontable 200x250 mm
MICHAUD
Tableau démontable, format 200 x250 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.
Tableau plastique démontable 150x200 mm - 1102
MICHAUD
Tableau démontable, format 150 x200 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.
Tableau plastique démontable 100x150 mm
MICHAUD
Tableau démontable, format 100 x150 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.
Tableau plastique démontable 250x300 mm
MICHAUD
Tableau démontable, format 250 x 300 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.
Tableau plastique démontable 300x400 mm
MICHAUD
Tableau démontable, format 300 x400 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.
Tableautin 125x150x35mm IP20 IK08 - Blanc RAL9010
LEGRAND
Tableautin 125x150x35mm IP20 IK08 - entrées défonçables pour tubes D=16mm à D=20mm - blanc RAL9003 - auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 850°C conforme à la réglementation des ERP et des IGH selon la norme NF EN 60 695-2-11
Tableautin 250x300x70mm IP20 IK08 - Blanc RAL9010
LEGRAND
Tableautin 250x300x70mm IP20 IK08 - entrées défonçables pour tubes D=16mm à D=20mm - blanc RAL9003 - auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 850°C conforme à la réglementation des ERP et des IGH selon la norme NF EN 60 695-2-11
Tableautin 150x250x35mm IP20 IK08 - Blanc RAL9010
LEGRAND
Tableautin 150x250x35mm IP20 IK08 - entrées défonçables pour tubes D=16mm à D=20mm - blanc RAL9003 - auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 850°C conforme à la réglementation des ERP et des IGH selon la norme NF EN 60 695-2-11
Tableautin 150x250x70mm IP20 IK08 - Blanc RAL9010
LEGRAND
Tableautin 150x250x70mm IP20 IK08 - entrées défonçables pour tubes D=16mm à D=20mm - blanc RAL9003 - auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 850°C conforme à la réglementation des ERP et des IGH selon la norme NF EN 60 695-2-11
Tableau B400 Beige 250X300 EVID 46 platine mélaminé cadre en ABS V0
BOIKELEC
Tableau B400 Beige 250x300 evid46 - cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonce circulaire diamètres 20mm (24 a 64 selon dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35
Tableau B400 Beige 200X250 EVID 46 platine mélaminé cadre en ABS V0
BOIKELEC
Tableau B400 Beige 200x250 evid46- cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonce circulaire diamètres 20mm (24 a 64 selon dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35
Tableau B400 MONOBLOC Gris 150X200 EVID 26 platine mélaminé cadre en ABS V0
BOIKELEC
Tableau monobloc 150x200 evid 26 h40 ep 8 cadre en ABS V0 autoextinguible prédéfonce circulaire diamètre 20mm (24 a 64 selon les dimensions) platine en platine mélaminée de moyenne densité amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x3
Tableau B400 Blanc 200X250 EVID46 platine mélaminé cadre en ABS V0
BOIKELEC
Tableau B400 200x250 evid46 - cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonces circulaires diamètres 20mm (24 a 64 selon les dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35
Tableau B400 MONOBLOC Blanc 150X200 EVID26 cadre en ABS platine mélaminé
BOIKELEC
Tableau B400 monobloc 150x200 evid26 h40 ep8 cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonce circulaire diamètres 20mm (24 a 64 selon dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35
Tableau B400 Blanc 250X300 EVID 46 platine mélaminé cadre en ABS V0
BOIKELEC
Tableau B400 250x300 evid46 - cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonces circulaires diamètres 20mm (24 a 64 selon les dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35
Tableau B400 Beige 200X200 EVID 46 platine mélaminé cadre en ABS V0
BOIKELEC
Tableau B400 Beige 200x200 evid46 - cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonce circulaire diamètres 20mm (24 a 64 selon dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35
Tableau B400 MONOBLOC Blanc 100X150 EVID26 cadre en ABS platine mélaminé
BOIKELEC
Tableau B400 monobloc 100x150 evid26 h40 ep 8 cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonce circulaire diamètres 20mm (24 a 64 selon dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35
Tableau 250X500 evid50 H62 EP22 cadre en hêtre 4 liteaux et platine en CTBX 12MM
BOIKELEC
Tableau bois 250x500 evid50 h62 cadre en hêtre 4 liteaux ep22 assemblés par tenon et mortaise et platine en ctbx 12 mm (5 plis) chanfreinée solidarisée par collage, vernis cellulosique 4 trous fixation fraisés à 45° en surface platine
Tableau 250X800 evid50 H62 EP22 cadre en hêtre 4 liteaux et platine en CTBX 12MM
BOIKELEC
Tableau bois 250x800 evid50 h62 cadre en hêtre 4 liteaux ep22 assemblés par tenon et mortaise et platine en ctbx 12 mm (5 plis) chanfreinée solidarisée par collage, vernis cellulosique 4 trous fixation fraisés à 45° en surface platine
Tableau 250X500 evid30 H42 EP22 cadre en hêtre 4 liteaux et platine en CTBX12MM
BOIKELEC
Tableau bois 250x500 evid30 h42 cadre en hêtre 4 liteaux ep22 assemblés par tenon et mortaise et platine en ctbx 12 mm (5 plis) chanfreinée solidarisée par collage, vernis cellulosique
Tableau B400 Beige 200X300 EVID 46 platine mélaminé cadre en ABS V0
BOIKELEC
Tableau B400 Beige 200x300 evid46 - cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonce circulaire diamètres 20mm (24 a 64 selon dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35
Tableau B400 MONOBLOC Gris 100X150 EVID 26 platine mélaminé cadre en ABS V0
BOIKELEC
Tableau monobloc 100x150 evid 26 h40 ep 8 cadre en ABS V0 autoextinguible prédéfonce circulaire diamètre 20mm (24 a 64 selon les dimensions) platine en platine mélaminée de moyenne densité amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x3
Tableau B400 Beige 300X400 EVID 46 platine mélaminé cadre en ABS V0
BOIKELEC
Tableau B400 Beige 300x400 evid46 - cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonce circulaire diamètres 20mm (24 a 64 selon dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35
Tableau B400 Blanc 200X300 EVID 46 platine mélaminé cadre en ABS V0
BOIKELEC
Tableau B400 200x300 evid46 - cadre en ABS V0 auoextinguible prédéfonces circulaires diamètres 20mm (24 a 64 selon les dimensions) platine fibre moyenne densité mélaminé amovible fixée par 4 vis cruciformes tête ronde 4x35