Cet Acti9 Reflex iC60N est un disjoncteur à commande intégrée basse tension. Il s'agit d'un disjoncteur 4P à pôles protégés, courant nominal 25 A et courbe de déclenchement C. En tant que disjoncteur, son pouvoir de coupure, conformément à la norme IEC/EN 60947-2, est de 20 kA entre 220 et 240 VCA et de 10 kA entre 380 et 415 VCA. En tant que disjoncteur, il protège les circuits contre les courants de court-circuit et de surcharge, la déconnexion dans le secteur industriel. Il peut piloter un appareil à distance par ordre verrouillé et/ou impulsionnel selon les 2 modes de fonctionnement à choisir par l'utilisateur. Le réarmement après un défaut est effectué manuellement à l'aide de la poignée de réarmement. L'interface Ti24 permet l'interfaçage direct du Reflex iC60 avec un automate. Il permet d'exécuter une commande à distance, d'indiquer l'état du circuit de commande et les informations d'état du disjoncteur, de le connecter à l'Acti9 Smartlink grâce aux câbles préfabriqués. L'endurance électrique peut atteindre 50000 cycles. Endurance mécanique à 50000 cycles. La tension d'isolement nominale Ui est de 500 VCA. Il peut être monté sur rail DIN pour une installation modulaire. Sa largeur est de 13 modules de 9mm. Le produit est blanc (RAL9003). Les dimensions sont (l) 117 mm x (H) 84 mm x (P) 77 mm. Il dispose d'un degré de protection IP20 (conformément à la norme IEC/EN 60529) sur ses bornes. Il devient IP40 une fois dans un boîtier modulaire avec classe d'isolation II.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9 reflex