Interrupteur différentiel logement Interrupteur différentiel logement (103 produits)

L’interrupteur différentiel modulaire est un des organes principaux qui assure la protection des personnes dans l’installation électrique du logement. Il protège les utilisateurs de la ligne électrique en aval de laquelle il est raccordé contre le risque de défaut d’isolation de l’installation. En cas de déclenchement et après coupure du circuit, l’interrupteur différentiel modulaire réarmable et permet donc une remise immédiate en service de l’installation après élimination du défaut. De différents calibres (courant nominal de passage), celui-ci sera à minima adapté à la section de la ligne qu’il protège (courant maximum), voir adapté à la consommation du produit qui y est raccordé. Son seuil de sensibilité au déclenchement sera différent selon le type de circuit ou d’utilisation (10mA pour l’extérieur, 30mA pour les prises ou pièces humides, 300mA pour les autres circuits).

Voir plus

Interrupteur différentiel DX³-ID haut vis/haut auto 2P 230V~ 63A AC 30mA -2 mod
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID bipolaire 230V~ pour alimentation par peigne ou borne TypeAC sensibilité 30mA 63A arrivée haute par bornes à vis et départ bas par bornes automatiques pour protection tête de groupe - 2 modules
Interrupteur différentiel DX³-ID haut vis/haut auto 2P 230V~ 63A A 30mA - 2 mod
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID bipolaire 230V~ pour alimentation par peigne ou borne TypeA sensibilité 30mA 63A arrivée haute par bornes à vis et départ bas par bornes automatiques pour protection tête de groupe - 2 modules
Interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type AC à Borne décalée SanVis
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDS764F, 2 poles 63 A 30 mA Type AC à Borne décalée SanVis assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type A à Borne décalée SanVis
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDS765F, 2 poles 63 A 30 mA Type A à Borne décalée SanVis assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Resi9 - inter différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type AC - peignable - alim bas
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type AC - 63A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Resi9 - inter différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type A - peignable - alim bas
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type A - 63A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Interrupteur différentiel DX³-ID haut vis/haut auto 2P 230V~ 40A AC 30mA - 2 mod
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID bipolaire 230V~ pour peigne HX³ optimisé universel TypeAC sensibilité 30mA 40A arrivée haute par bornes à vis et départ bas par bornes automatiques pour protection tête de groupe - 2 modules
Resi9 - inter différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type AC - peignable - alim bas
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type AC - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type AC à Borne décalée
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDC764F, 2 poles 63 A 30 mA Type AC à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Interrupteur différentiel 2 poles 63 A 30 mA Type A à Borne décalée
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDA765F, 2 poles 63 A 30 mA Type A à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Interrupteur différentiel 2 poles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée SanVis
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDS742F, 2 poles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée SanVis assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type AC - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - Interrupteur différentiel embrochable - type AC - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Resi9 - inter différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type A - peignable - alim bas
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type A - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Interrupteur différentiel DX³-ID haut vis/haut auto 2P 230V~ 40A A 30mA - 2 mod
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID bipolaire 230V~ pour peigne HX³ optimisé universel TypeA sensibilité 30mA 40A arrivée haute par bornes à vis et départ bas par bornes automatiques pour protection tête de groupe - 2 modules
Interrupteur différentiel 2 poles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDC742F, 2 poles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Interrupteur différentiel DX³-ID haut vis/haut auto 2P 230V~ 63A AC 30mA - 3 mod
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID bipolaire 230V~ pour peigne HX³ optimisé universel TypeAC sensibilité 30mA 63A arrivée haute par bornes à vis et départ bas par bornes automatiques pour protection tête de groupe - 3 modules
Interrupteur différentiel DX³-ID haut/haut vis - 2P 230V~ 40A typeAC 30mA -2 mod
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID bipolaire 230V~ pour peigne HX³ optimisé universel TypeAC sensibilité 30mA 40A arrivée haute et départ bas par bornes à vis pour protection tête de groupe - 2 modules
Interrupteur différentiel DX³-ID haut vis/haut auto 2P 230V~ 63A A 30mA - 3 mod
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID bipolaire 230V~ pour peigne HX³ optimisé universel TypeA sensibilité 30mA 63A arrivée haute par bornes à vis et départ bas par bornes automatiques pour protection tête de groupe - 3 modules
Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type A - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - Interrupteur différentiel embrochable - type A - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Resi9 - interrupteur différentiel - 4P - 40A - 30mA - Type AC - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type AC - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 3P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 400 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Interrupteur différentiel 2 poles 40 A 30 mA Type A à Borne décalée SanVis
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDS743F, 2 poles 40 A 30 mA Type A à Borne décalée SanVis assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.