Parafoudre DC Parafoudre DC (72 produits)


Acti9 - iPRD-DC 40r 1000PV - parasurtenseur mod - 2P - 1000Vcc - transfert à dis
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iPRD-DC 40r 1000PV - parasurtenseur mod - 2P - 1000Vcc - transfert à distance - H85mmxL54mmxP69mm - parafoudre à cartouche débrochable - blanc (RAL9003) - IP40, IP20
Acti9 - iPRD-DC 40r 800PV - parasurtenseur mod - 2P - 840Vcc - transfert à dist.
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iPRD-DC 40r 800PV - parasurtenseur mod - 2P - 840Vcc - transfert à distance - H85mmxL54mmxP69mm - parafoudre à cartouche débrochable - blanc (RAL9003) - IP40, IP20
Parafoudre modulaire type 2 débrochable PV 600Vdc, In 20kA, Imax 50kA
ADEE ELECTRONIC
Parafoudre modulaire type 2 DC débrochable pour installation photovoltaïque 600Vdc, In 20kA, Imax 50kA
Parafoudre modulaire type 2 débrochable PV 1000Vdc, In 20kA, Imax 40kA
ADEE ELECTRONIC
Parafoudre modulaire type 2 DC débrochable pour installation photovoltaïque 1000Vdc, In 20kA, Imax 40kA
Coffret PV 600VDC pour 2 MPPT,avec  sectionneurs et parafoudres
ADEE ELECTRONIC
Coffret DC pour installation PV 600VDC avec 2 MPPT, pour installation à 2 onduleurs 1 MPPT ou 1 onduleur 2MPPT. Equipé de 2 sectionneurs 25A/600V, 2 parafoudresPV 600V et connecteur MC4 en entrée/sortie, enveloppe IP65 avec porte
Coffret PV 600VDC pour 1 string avec sectionneur et parafoudre
ADEE ELECTRONIC
Coffret PV 600VDC pour 1 ou 2 string avec sectionneur DC 25A/600V et parafoudre In 20kA, connecteur MC4 en entrée/sortie, enveloppe IP65 avec porte
Coffret PV 1000VDC pour 1 avec sectionneur et parafoudre
ADEE ELECTRONIC
Coffret PV 1000VDC pour 1 ou 2 string avec sectionneur DC 25A/1000V et parafoudre In 20kA, connecteur MC4 en entrée/sortie, enveloppe IP65 avec porte
Coffret PV AC  mono 3kW avec disjoncteur 20A, inter-diff 30mA et parafoudre
ADEE ELECTRONIC
Coffret de distribution AC pour installation photovoltaïque monophasé 3kW avec disjoncteur de ligne 20A, interrupteur différentiel parafoudre In 15kA, enveloppe IP65
Coffret PV AC  mono 3kW avec disjoncteur 16A, inter-diff 30mA et parafoudre
ADEE ELECTRONIC
Coffret de distribution AC pour installation photovoltaïque monophasé 3kW avec disjoncteur de ligne 16A, interrupteur différentiel parafoudre In 5kA, enveloppe IP65
Coffret PV AC  mono 3kW avec disjoncteur 20A, inter-diff 30mA et parafoudre
ADEE ELECTRONIC
Coffret de distribution AC pour installation photovoltaïque monophasé 3kW avec disjoncteur de ligne 20A, interrupteur différentiel parafoudre In 5kA, enveloppe IP65
Acti9 iPRD 40r - cartouche de rechange C40-1000PV - 460Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iPRD 40r - Accessoire parafoudre - cartouche de rechange pour iPRD 40r - C40-1000PV - 460Vcc
Reconditionné - Acti9 - iPRD-DC 40r 1000PV - parasurtenseur mod - 2P - 1000VCC
SCHNEIDER ELECTRIC
Réemploi - Acti9 - iPRD-DC 40r 1000PV - parasurtenseur mod - 2P - 1000Vcc - transfert à distance - H85mmxL54mmxP69mm - parafoudre à cartouche débrochable - blanc (RAL9003) - IP40, IP20
Coffret PV 1000VDC pour 2 MPPT,avec  sectionneurs et parafoudres
ADEE ELECTRONIC
Coffret DC pour installation PV 1000VDC avec 2 MPPT, pour installation à 2 onduleurs 1 MPPT ou 1 onduleur 2MPPT. Equipé de 2 sectionneurs 25A/1000V, 2 parafoudresPV 1000V et connecteur MC4 en entrée/sortie, , enveloppe IP65 avec porte
Support Porte-fusibles 10x38 1000VDC a voyant pour Photovoltaïque
ADEE ELECTRONIC
Porte-cartouches unipolaire pour fusibles photovoltaïques 1000Vdc au format 11x38 avec voyant de fusion
Coffret PV AC  mono 2kW avec disjoncteur 10A, inter-diff 30mA et parafoudre
ADEE ELECTRONIC
Coffret de distribution AC pour installation photovoltaïque monophasé 2kW avec disjoncteur de ligne 10A, interrupteur différentiel parafoudre In 15kA, enveloppe IP65
Coffret PV AC  mono 3kW avec disjoncteur 16A, inter-diff 30mA et parafoudre
ADEE ELECTRONIC
Coffret de distribution AC pour installation photovoltaïque monophasé 3kW avec disjoncteur de ligne 16A, interrupteur différentiel parafoudre In 15kA, enveloppe IP65
Coffret PV AC  mono 6kW avec disjoncteur 32A, inter-diff 30mA et parafoudre
ADEE ELECTRONIC
Coffret de distribution AC pour installation photovoltaïque monophasé 6kW avec disjoncteur de ligne 32A, interrupteur différentiel parafoudre In 15kA, enveloppe IP65
Acti9 iPRD 40r - cartouche de rechange C40-800PV - 350Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iPRD 40r - Accessoire parafoudre - cartouche de rechange pour iPRD 40r - C40-800PV - 350Vcc
Parafoudre photovoltaïque type2 - 2 pôles protégés - 3 mod - Imax 40 kA - 1000V=
LEGRAND
Parafoudre modulaire Type 2 pour installation photovoltaïque (PV) - Imax 40kA, tension 1000V= - 2 pôles protégés avec fonction report d'état à distance intégré - 3 modules
Parafoudre modulaire Type 1 PV débrochable 1000VDC, Iimp 12.5kA
ADEE ELECTRONIC
Parafoudre modulaire Type 1 PV débrochable 1000VDC, Iimp 12.5kA pour installation PV avec paratonnerre à proximité
Parafoudre modulaire type 2 débrochable PV 1000Vdc, In 20kA, Imax 40kA
ADEE ELECTRONIC
Parafoudre modulaire type 2 DC débrochable pour installation photovoltaïque 1500Vdc, In 20kA, Imax 40kA
Parafoudre OVR PV - T1+T2 - Iimp 5kA - 1000VDC - Réseau DC - PV
ABB SOULE
Parafoudre modulaire - Série OVR PV - Type 1+2 - 2P - Iimp. 5kA/Imax 40kA - Un 1000VDC -Uc 1100V DC- Up L-PE 3,8kV.- Débrochable - Réseau Photovoltaïque 600 à 1000 VDC