Détecteur Interact Pro ready LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type capteur de présence
  • Classe de protection (IP) IP65

Lighting control system component - Interact Ready Sensors

 
 

Détails du produit

Notre gamme d'accessoires se compose d'interfaces utilisateur, de capteurs, de câbles et bien d'autres, tous compatibles avec la totalité de nos systèmes ainsi que ceux de certains autres fabricants. La gamme inclut également un potentiomètre peuvant être utilisés de manière autonome (pour des ballasts 1-10 V) ou avec notre système Trios. La performance et la capacité des produits varient en fonction du système de gestion auquel ils sont connectés.

Interact pro

Spécificités techniques

Gestion de l'éclairage

mode de commande

autre

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Modèle type

capteur de présence

Compatible avec Apple HomeKit

Non

supporte le protocole ZigBee

Non

Commande via Bluetooth

Non

Compatible IFTTT

Non

Classe de protection (IP)

IP65

type d'alimentation électrique

DC

Diamètre raccord

95 mm

consommation d'énergie

0.09 W

Avec plaque de montage

Non

Profondeur

51.5 mm

Hauteur

51.5 mm

Info produit

Gamme

Interact pro

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.