Beta 235 LED 921x50 AMPIO L1265

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 56 W
  • Température de couleur 4000...4000 K

Beta 235 LED 921x50 AMPIO L1265

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Puissance du système

56 W

Température de couleur

4000...4000 K

IK

IK10

Émission de lumière

direct

Hauteur/Profondeur

135 mm

Longueur

1265 mm

Largeur

235 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.