Meuleuse et rainureuse Meuleuse et rainureuse (222 produits)


Disque à tronçonner pour inox et métal D= 125 mm x 1,6 mm (x 10)
BIZLINE
Découvrez nos 10 disques à tronçonner de 125 mm pour l'inox et le métal. Certifiés oSa, ils offrent une coupe précise, rapide et durable. En acier de haute qualité, idéaux pour travaux exigeant une découpe de qualité.
Disque diamant pour multimatériaux Biz'Multimat 125 mm
BIZLINE
Disque diamant pour multimatériaux Biz'Multimat 125 mm avec deux largeurs de couche abrasive anti-encrassement. Avantages : excellente durée de vie et performance dans les matériaux abrasifs. Coupe propre sans effet de burinage.
Disque diamant pour céramique Biz'Céram 125 mm
BIZLINE
Disque diamant pour céramique Biz'Céram 125 mm extra fin à jante continue permettant des coupes précises et nettes pour une qualité de finition parfaite. Avantages : coupe sans éclat et sans vibration. Très haut rendement.
Meuleuse d'Angle 125mm 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FSAGV125XPDB-0X - Meuleuse 125mm FUEL, Interrupteur Homme mort, variateur, Frein de disque, sans batterie - HD Box sans batterie ni chargeur
Disques à tronçonner 125 x 1 mm pour inox et métal ( x10 )
BIZLINE
Découvrez nos disques à tronçonner 125 x 1 mm pour inox et métal. Les disques sont livrés par pack de 10. Les disques s'utilisent sur l'acier et l'inox. La précision de la coupe, résistance à l'usure, rapide et efficace.
Disque diamant pour béton Biz'Béton 125 mm
BIZLINE
Disque diamant pour béton Biz'Béton 125 mm à segments soudés laser et tôle ventilée pour un meilleur refroidissement. Permet une rapidité optimale de la coupe. Dissipation rapide de la chaleur et très bonne évacuation des particules.
Pack de 10 disques à tronçonner 76 x 1 mm pour métal
BIZLINE
Découvrez notre pack de 10 disques à tronçonner 76 x 1 mm pour métal Acier. Coupe précise, rapide, contrôlée. Petite taille pour meilleure maniabilité, durée de vie maximale. Label oSa pour sécurité.
Pack de 5 disques à lamelle 125 mm pour meuler ou ébarber - grain 80
BIZLINE
Pack de 5 disques à lamelle 125 mm pour meuler ou ébarber l'acier, l'inox et le bois. Grain 80 en zirconium pour une excellente abrasion. Résine et support fibre de verre pour durabilité. Label oSa pour qualité certifiée.
Meuleuse d'Angle 125mm 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FSAG125X-0X - MEULEUSE 125MM FUEL 18V, Interrupteur coulissant, sans batterie - HD Box sans batterie ni chargeur
Disque diamant pour acier et bois Biz'Premium D= 125 mm
BIZLINE
Disque diamant brasé Biz'Acier D= 125 mm à segments courts et hélicoïdaux et avec une haute concentration de diamant en monocouche. Avantage : ultra-fin pour des découpes nettes et précises.
Meuleuse d'angle sans fil 18 V, livrée sans batterie ni chargeur
BIZLINE
Meuleuse d'angle sans fil 18 V, livrée sans batterie ni chargeur. Des performances équivalentes à celles d'une meuleuse filaire de 1200 W. Son sélecteur 5 vitesses permet une puissance adaptée selon le matériau à couper ou à meuler.
Rainureuse 1900W
MILWAUKEE
WCS 45 - 1900W, 150mm, 45x45mm - Coffret, 2 Disques Diamant
Meuleuse d'Angle 125mm 18 Volts Fuel One Key
MILWAUKEE
M18 ONEFSAG125XPDB-0X - Meuleuse 125mm FUEL, ONE KEY, Interrupteur Homme Mort, Frein de disque, sans batterie - HD Box sans batterie ni chargeur