Signalisation et sécurité circulation Signalisation et sécurité circulation (301 produits)


Signalisation adhésive triangle 'Danger électrique' 100 x 100 mm (x 20)
BIZLINE
Signalisation adhésive triangle 'Danger électrique' 100 x 100 mm (x 20) en vinyle, résistante à l'humidité et aux solvants. Conditionnement en boîte dévidoir.
Signalisation adhésive triangle 'Danger électrique' 50 x 50 mm (x 30)
BIZLINE
Signalisation adhésive triangle 'Danger électrique' 50 x 50 mm (x 30) en vinyle, résistante à l'humidité et aux solvants. Conditionnement en boîte dévidoir.
Etiquette de signalisation éclair, Conditionnement 20 u. 100mm.
CATU
Etiquette de signalisation de risque électrique. Matière: PVC brillant. Pictogramme 'éclair' conforme ISO 7010. Résistante aux U.V., à humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 20 unités. Dimensions : triangle de 100 mm de côté.
Etiquette de signalisation 'homme foudroyé' 100 mm.
CATU
Etiquette de signalisation de risque électrique. Matière : PVC brillant. Pictogramme 'homme foudroyé'. Résistante aux U.V., à humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 20 unités. Dimensions : triangle de 100 mm de côté.
Macaron PVC de signalisation 'APPAREIL CONDAMNÉ' D= 80 mm.
CATU
Macaron de consignation, normalisé ENEDIS. Matière plastique,fond rouge. D=80mm. Fixation par suspension trouD=10mm. Marquage texte:'APPAREIL CONDAMNE, DEFENSE DE MANOeUVRER'.Pictogramme'DANGER ELECTRIQUE'.1zone d'identification de l'opérat
Planche de 12 étiquettes autocollantes 'Att' pour installations photovoltaïques.
CATU
Planche de 12 étiquettes pr installation photovoltaïque. 'Attention câbles courant continu sous tension'. Conforme à la préconisation UTE C 15-712-1. Matière : PVC brillant, adhésif. Résistance aux U.V. Dimensions étiquette 50x40 mm.
Ruban de signalisation pour chantier 50mm x 100m rouge et blanc.
CATU
Ruban de signalisation permettant de délimiter temporairement des zones dangereuses sur les chantiers. Haute résistance à l'étirement avant rupture. Coloris rouge/blanc. Largeur 50 mm x longueur 100 m.
Signalisation adhésive triangle 'Homme foudroyé' 100 x 100 mm (x 20)
BIZLINE
Signalisation adhésive triangle 'Homme foudroyé' 100 x 100 mm (x 20) renforcée en vinyle, résistante à l'humidité et aux solvants. Conditionnement en boîtes dévidoir.
Affichette triangle 'Danger électrique' 100 x 100 mm PVC (x 3)
BIZLINE
Affichette triangle 'Danger électrique' 100 x 100 mm (x 3) pré-percée en PVC. Facilement manipulable, elle ne présente aucun risque de coupure. Ne jaunit pas dans le temps. Usage intérieur ou extérieur.
Signalisation adhésive triangle 'Homme foudroyé' 50 x 50 mm (x 30)
BIZLINE
Signalisation adhésive triangle 'Homme foudroyé' 50 x 50 mm (x 30) en vinyle, résistante à l'humidité et aux solvants. Conditionnement en boîtes dévidoir.
Détecteur de tension HTA IEC 10-30 kV, Indication lumineuse, Perche fixe
CATU
Détecteur de tension IEC 61243-1, 10-30 kV. Ultra compact. Indication lumineuse. Visualisation 360°. Fréquences 50 et 60 Hz. Vé de contact. Longueur perche : 1250 mm. Etui souple.
Affiche Alumétal 'SOINS AUX ÉLECTRISÉS' 500 x 350 mm.
CATU
Affiche 'soins aux électrisés' pr poste de transformation, contacts secours France mentionnés. Message 'Protéger,secourir, alerter'. Aluminium. 500 x 350 mm. Fixation par 6 trous D= 4,5 mm, entraxes de 330 mm(L) et 2X240 mm(H).
Affiche Alumétal de signalisation 'ÉCLAIR' 100 mm.
CATU
Signalisation de risque électrique, avec pictogramme W012 selon NF EN ISO 7010. Matière : aluminium. Dimensions : triangle de 100 mm de coté. Fixation par 3 trous de D= 4,5 mm avec entraxes de 90 mm.
Affiche Alumétal 'SOINS AUX ÉLECTRISÉS', format A4.
CATU
Affiche 'soins aux électrisés' pr poste de transformation. Message 'Protéger,secourir, alerter'. Aluminium. 210 x 297 mm. Fixation par 4 trous D= 4,5 mm, entraxes de 196 mm(L) et 283 mm(H).
Ruban de marquage adhésif PVC jaune 'DANGER OUVRAGE SOUS TENSION' 100 x 50mm.
CATU
Ruban adhésif en PVC. Texte en noir 'DANGER OUVRAGE SOUS TENSION' sur fond jaune. Pictogramme danger risque électrique, selon EN ISO 7010. Résistant aux UV. Dimensions : largeur 50 mm x longueur de 100 m.
Etiquette de signalisation 'homme foudroyé' 50 mm.
CATU
Etiquette de signalisation de risque électrique. Matière : PVC brillant. Pictogramme 'homme foudroyé'. Résistante aux U.V., à humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 30 unités. Dimensions : triangle de 50 mm de côté.
Etiquette de signalisation éclair, Conditionnement 20 u. 50mm.
CATU
Etiquette de signalisation de risque électrique. Matière: PVC brillant. Pictogramme 'éclair' conforme ISO 7010. Résistante aux U.V., à humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 30 unités. Dimensions : triangle de 50 mm de côté.
Carnet d'attestations de consignation en une étape, travaux et interventions BT.
CATU
Carnet d'attestation de consignation et d'avis de fin de travail. 25 liasses de 3 exemplaires autocopiants. Conforme au référentiel de la NF C18-510. Format 170 x 240 mm.
Affiche Alumetal 'INSTRUCTIONS DE SECURITÉ' 500 x 350mm.
CATU
Affiche 'instruction de sécurité pour personnel réalisant des travaux', Décret N° 2010-1118 du 22/09/2010. Aluminium. 500 x 350 mm. Fixation par 6 trous D= 4,5 mm, entraxes de 330 mm(L) et 2X240 mm(H).
Affiche Alumétal d'avertissement'TRAVAUX ... HAUTE TENSION'.
CATU
Affiche réglementaire : consignes de sécurité travaux électrique hors tension HAUTE TENSION/ UTE C 18-510. Aluminium. Dimensions : 350 x 500 mm. Fixation par 6 trous de diamètres 4,5 mm entraxes de 330 x 240 + 240 mm.
Etiquette adhésive pour présence de 'risque électrique'
CATU
Etiquette adhésive pr présence de 'risque électrique'. Pictogramme conforme ISO 7010. Matière : PVC brillant, résistant aux U.V., à l'humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 50 unités. Dimensions : triangle de 25 mm de coté
Pancarte triangulaire en alu. (ep. 0,5 mm) pour identification terre masses.
CATU
Pancarte triangulaire en aluminium (ep. 0,5mm) pr identification de la terre des masses métalliques. Protection vernis anti-UV incolore. Ecriture et pictogramme noirs sur fond jaune. Dimensions : côté 10 mm. 3 trous de fixation, D= 4.5mm
Boîte de transport et coffret mural pour gants isolants
CATU
Coffret en polypropylène pour gants isolants classe 00 à 4. Protège les gants contre les radiations UV et chocs mécaniques. Peut se fixer sur un mur, dans un poste ou servir pour le transport ou le rangement. Dimension: 101 x 224 x 476 mm